Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
Niederspannungs-Schalttechnik
>
Halbleiterrelais
>
Artikel
Halbleiterrelais, 48 V UC ±10 %, Gleichrichter, 24...240 V AC, 1 A, PUSH IN
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Weidmüller
Lager 102
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
102-2245342-MU
Hersteller:
Weidmüller
Herst.-Nr.:
2618460000
EAN/GTIN:
04050118670370
Suchbegriffe:
Gleichrichter
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
Industrierelais
Halbleiterrelais für das Schalten und Verstärken von digitalen Signalen. Das Relais arbeitet verschleißfrei und geräuschlos. Steuerstromkreis und Laststromkreis sind galvanisch getrennt.
Weitere Informationen:
Eingangsspannung:
43.2 V | 52.8 V
Art der Eingangsspannung:
AC/DC
Ausgangsspannung:
24 V | 240 V
Art der Ausgangsspannung:
AC
Bemessungsbetriebsstrom Ie:
1 A
Art des Digitalausgangs:
sonstige
Mit LED-Anzeige:
ja
... >
Elektronik, Elektrotechnik
>
Weidmüller
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Optische Sensorköpfe
,
Optischer Sensorkopf
,
Optoelektronischer Sensor
,
Optokoppler
,
industrierelais
,
Halbleiter-Relais
,
Halbleiterschaltgerät
,
Solid-State-Relais
,
Optokopppler
,
Halbeleiterschalter
,
Halbleiterschaltung
,
SSR
Angebote
(8)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 102
5 Tage
300
20
Frei Haus
ab € 18,772*
€ 21,147*
Lager 6232
14 Tage
unbekannt
10
€ 6,90*
ab € 19,87*
€ 23,05*
Lager 6318
7 Tage
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 20,32*
€ 23,43*
Lager 3461
24 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 23,24*
€ 26,71*
Lager 721
18 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 27,79*
€ 31,58*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 21,147*
€ 25,16493
pro Stück
ab 200 Stück
€ 21,002*
€ 24,99238
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,772*
€ 22,33868
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück (
entspricht € 422,94* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 102
Versand:
Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 102
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Einspeisemodul (Relais), PUSH IN
Weidmüller
2618940000
€ 7,72*
Zubehör
Einspeisemodul (Relais), Schraubanschluss
Weidmüller
1240780000
€ 7,57*
Zubehör
Einspeisemodul (Relais), Zugfederanschluss
Weidmüller
1240790000
€ 7,59*
Zubehör
Klemmenmarkierung, weiß, Raster in mm: 6.00, Aufgedruckte Zeichen: neutral
Weidmüller
1818400000
€ 0,08628*
Zubehör
Querverbinder (Relais), blau, 17.5 A, kürzbar, Polzahl: 10, Raster in mm: 6.40
Weidmüller
2556440000
€ 2,78*
Zubehör
Querverbinder (Relais), blau, 17.5 A, kürzbar, Polzahl: 26, Raster in mm: 12.80
Weidmüller
2556460000
€ 11,10*
Zubehör
Querverbinder (Relais), blau, 17.5 A, kürzbar, Polzahl: 51, Raster in mm: 6.40
Weidmüller
2556450000
€ 11,18*
Zubehör
Querverbinder (Relais), blau, 17.5 A, nicht kürzbar, Polzahl: 2, Raster in mm: 6.40
Weidmüller
2556430000
€ 1,07*
Zubehör
Querverbinder (Relais), orange, 17.5 A, kürzbar, Polzahl: 10, Raster in mm: 6.40
Weidmüller
2556360000
€ 2,75*
Zubehör
Querverbinder (Relais), orange, 17.5 A, kürzbar, Polzahl: 26, Raster in mm: 12.80
Weidmüller
2556380000
€ 11,14*
Zubehör
Querverbinder (Relais), orange, 17.5 A, kürzbar, Polzahl: 51, Raster in mm: 6.40
Weidmüller
2556370000
€ 10,81*
Zubehör
Querverbinder (Relais), orange, 17.5 A, nicht kürzbar, Polzahl: 2, Raster in mm: 6.40
Weidmüller
2556350000
€ 1,06*
Zubehör
Querverbinder (Relais), rot, 17.5 A, kürzbar, Polzahl: 10, Raster in mm: 6.40
Weidmüller
2556400000
€ 2,79*
Zubehör
Querverbinder (Relais), rot, 17.5 A, kürzbar, Polzahl: 26, Raster in mm: 12.80
Weidmüller
2556420000
€ 11,17*
Zubehör
Querverbinder (Relais), rot, 17.5 A, kürzbar, Polzahl: 51, Raster in mm: 6.40
Weidmüller
2556410000
€ 11,26*
Weitere Artikel
anzeigen
.
Newsletter
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.