Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

AKKU-LADEGERÄT "MINI 1"


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  Conrad
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  102-224436-BP
Hersteller:  Conrad
Herst.-Nr.:  224436-BP
EAN:  4016138194067
Artikeltext: Steckerladegerät ""Mini"" Für Einzeller-Startakkus NC oder Blei 400 mA Mit dem Mini laden Sie Ihre einzelligen NiCd- oder Blei-Startakkus einfach und sicher auf. Denn dieser Steckerlader ist gegen Überlastung, Kurzschluss und Falschpolung gesichert. Ausgelegt für NiCd-Akkus mit einer Zellenspannung von 1,2 V und Blei-Akkus mit einer Zellenspannung von 2,0 V eignet sich der Mini 1 ideal für Ihre Startakkus mit einer Kapazität von je 1 - 4 Ah. Ausstattung: Ladestrom: NiCd 700 mA Blei 400 mA. Technische Daten: Anzahl Ladekanäle/-schächte: 1 Betriebsspannung: 230 V/50 Hz Geeignet für Zellen: 1 Ladestrom max.: 700 mA Passender Akku: BleiNiCd. Lieferumfang: . 1 St. Systemvoraussetzungen: . .
... > 22 - Akkus / Batterien / Ladegeräte > Akkupack-Ladetechnik > Akkupack-Ladegeräte
Weitere Suchbegriffe: AKKU-LADEGERÄT "MINI 1"
Angebote (1)
Versand
Netto
Conrad 1 Tag € 4,16* € 0,78*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Conrad
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  0,78* €  0,93 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 4,16*
ab € 258,62*Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
KurzinfoDie Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG