Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weidmüller IE-SW-EL08-8TX Industrial Ethernet Switch 8 Port 10 / 100 MBit/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2241250-BP
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     2682140000
EAN/GTIN:
     4050118692570
Suchbegriffe:
Industrie-Switch
industrie-switch 8 port
industrie switch
Weidmüller 2682140000 IE-SW-EL08-8TX Industrial Ethernet Switch 8 Port 10 / 100 MBit/s

Technische Daten:
Anzahl 10/100 MBit/s Ports: 8 x · Betriebsspannung: 24 V DC/AC · Gewicht: 334 g · Grundfunktionalität: Unmanaged Switch · Port (Nur für Titel): 8 Port · Porttyp: RJ45 · Produktabmessung, Breite: 41 mm · Produktabmessung, Höhe: 95 mm · Produktabmessung, Tiefe: 90 mm · Schutzart: IP30 · Stromversorgung (LOV): über Blockklemme · Umgebungstemperatur (max.): +75 °C · Umgebungstemperatur (min.): -40 °C · Weitere technische Daten: Verpolungsschutz: Ja
Gehäusebasismaterial: Metall
Montageart: Tragschiene
Feuchtigkeit: 5 bis 95 % (nicht kondensierend)
Lagertemperatur: -40 °C - +85 °C
Überstromschutz: Ja
Bandbreite Rückwandbus: 1.6 Gbps
Größe der MAC-Tabelle: 1 K
Paketpuffergröße: 448 kbit
Anschluss: 1 abnehmbarer 4-poliger Klemmenblock · Übertragungsrate: 10 / 100 MBit/s

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Tiefe:
90 mm
Produktabmessung, Höhe:
95 mm
Produktabmessung, Breite:
41 mm
Schutzart:
IP30
Grundfunktionalität:
Unmanaged Switch
Stromversorgung (LOV):
über Blockklemme
Typ (Hersteller-Typ):
IE-SW-EL08-8TX
Betriebsspannung:
24 V DC/AC
Anzahl 10/100 MBit/s Ports:
8 x
Porttyp:
RJ45
Übertragungsrate:
10 / 100 MBit/s
Umgebungstemperatur (max.):
+75 °C
Umgebungstemperatur (min.):
-40 °C
Gewicht:
334 g
Produkt-Art:
Industrial Ethernet Switch
Weitere Suchbegriffe: 04050118692570, Weidmüller, 2682140000, IE-SW-EL08-8TX, Lan Verteiler
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 84,70*
€ 101,86*
24 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 85,94*
€ 101,87*
€ 4,98*
ab € 86,04*
€ 101,91*
Frei Haus
ab € 89,71*
€ 105,85*
Lager 102
41
Frei Haus
ab € 91,47*
€ 108,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,61*
€ 129,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,32*
€ 127,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,44*
€ 118,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,75*
€ 116,32
pro Stück
ab 25 Stück
€ 97,47*
€ 115,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,47*
€ 108,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
1241440000
€ 194,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.