Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ethernet Patchkabel, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, Polzahl: 8, 15 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ethernet Patchkabel, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, Polzahl: 8, 15 m
Ethernet Patchkabel, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, Polzahl: 8, 15 m
Ethernet Patchkabel, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, Polzahl: 8, 15 m
Artikel-Nr.:
     102-2240372-MU
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1201270150
EAN/GTIN:
     04032248984633
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
Anschlussfertige Ethernet Datenleitung mit Kupferadern.
Weitere Informationen:
Kabeltyp:
S/FTP
Kategorie:
sonstige
Länge:
15 m
Steckverbindertyp Anschluss 1:
RJ45 8(8)
Steckverbindertyp Anschluss 2:
RJ45 8(8)
Steckverbindergehäuse Anschluss 1:
sonstige
Werkstoff des Steckverbindergehäuses, Anschluss 1:
Kunststoff
Steckverbindergehäuse Anschluss 2:
sonstige
Werkstoff des Steckverbindergehäuses, Anschluss 2:
Kunststoff
Mantel-Farbe:
sonstige
Knickschutztülle:
angespritzt
Rasthebelschutz:
ja
Farbe der Knickschutztülle:
rot
Flammwidrig:
nach IEC/EN 60332-3-24
Geeignet für Schleppketten:
nein
Kabelkonstruktion:
4x2
Pinbelegung:
sonstige
Schutzart (IP):
IP20
NVP-Wert:
78 %
Weitere Suchbegriffe: patch-kabel rj-45, patchkabel, patchkabel cat6a, Ethernet Leitung, Ethernet Kabel, RJ45-Patchkabel
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,85*
ab € 25,44*
€ 33,76*
€ 5,95*
ab € 25,56*
€ 33,90*
€ 3,90*
ab € 26,13*
€ 34,80*
14 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 26,27*
€ 34,83*
Lager 102
5
€ 4,95*
ab € 28,92*
€ 38,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,57*
€ 45,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,11*
€ 45,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,62*
€ 42,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,01*
€ 39,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,99*
€ 38,07
pro Stück
ab 25 Stück
€ 31,89*
€ 37,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,92*
€ 34,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 18,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
1718431044
€ 0,13571*
Zubehör
Weidmüller
1718411044
€ 0,11756*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.