Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Fujifilm X-Pro3 Digitalkamera 26.1 Megapixel Schwarz Blitzschuh, Full HD Video, 4K-Video, W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     102-2239874-BP
Hersteller:
     Fujifilm
Herst.-Nr.:
     16641090
EAN/GTIN:
     4547410421767
Suchbegriffe:
Digitalcamera
Digitalkamera
Kompaktkamera
digitalcamera schwarz
Digitalkamera X-Pro 3

26,1 Megapixel APS-C X-TransTM CMOS 4 Sensor
X Prozessor 4
Neuer Hybrid-Sucher
Extrem robustes Titangehäuse
Low-Light-Autofokus bis -6 EV
Klappbares LCD mit 1,62 Millionen Pixeln
Spritzwasser- und staubgeschützt
Kälteresistent bis minus 10 Grad
Neue Filmsimulation „Classic Neg“
Neue HDR-Funktion

FUJIFILM X-Pro3

Konzept:
Die X-Pro Serie richtet sich an professionelle Anwender und ambitionierte
Fotoenthusiasten, die das geringe Gewicht der Kameras, das klassische
Messsucherkonzept sowie die intuitive Bedienung über Einstellräder zu schätzen
wissen – insbesondere bei der Reportage- und Dokumentarfotografie.

Design:
Die Kamera verfügt über ein außergewöhnlich robustes Gehäuse aus hochfestem
und leichtem Titan. Zwei Farbvarianten werden zusätzlich mit einer hochwertigen
Duratect™-Beschichtung geschützt, welche die Oberfläche unempfindlich gegen
Kratzer macht. Das LCD der X-Pro3 verfügt über 1,62 Millionen Bildpunkte und lässt
sich um etwa 180 Grad nach unten ausklappen, um komfortabel aus der Hüfte oder
über Kopf zu fotografieren. Das Display lässt sich auch bei seitlicher Betrachtung gut
ablesen und zeigt ein kontrastreiches Bild mit natürlichen Farben. Ist der Monitor
eingeklappt, zeigt ein 3,25 cm (1,28 Zoll) großes Info-Display hinter kratzfestem Glas
die jeweils zuletzt gewählten Aufnahmeeinstellungen – dank Color-Memory-Funktion
selbst bei ausgeschalteter Kamera.

Technologie:
Die X-Pro3 ist mit einem rückwärtig belichteten 26,1 Megapixel X-Trans™2 CMOS 4-
Sensor und einem X-Prozessor 4 ausgestattet. Diese Kombination gewährleistet eine
automatische Scharfstellung per Phasendetektion bis zu einem Helligkeitswert von -6
EV, was annähernd vollständiger Dunkelheit entspricht.
Der „Hybrid-Sucher“ verfügt über ein helles, hochauflösendes OLED-Display mit 3,69
Millionen Bildpunkten sowie eine verbesserte Farbwiedergabe, um das Arbeiten mit
dem elektronischen Sucher noch angenehmer zu machen.

Technische Daten:
Anschluss: USB Typ-C · Auflösung Pixel: 26.1 Mio. Pixel · Auflösung Video optisch: 4096 x 2160 Pixel,3840 x 2160 Pixel,1920 x 1080 Pixel,2040 x 1080 Pixel · Display-Diagonale (in Zoll): 3 Zoll · Display-Diagonale (in cm): 7.6 cm · Display-Typ/Auflösung: 1.62 Mio Pixel TFT Farb LC-Display · Gewicht: 497 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Kamera-Besonderheiten: Blitzschuh,Full HD Video,4K-Video,WiFi,Bluetooth,Elektronischer Sucher,Optischer Sucher · Produkt-Art: Digitalkamera · Produktabmessung, Breite: 140.5 mm · Produktabmessung, Höhe: 82.8 mm · Produktabmessung, Tiefe: 46.1 mm · Serie (Digitalkameras): X-Pro3 · Stromversorgung: Lithium-Ionen-Akku · Unterstützte Speicherkarten: SD,SDHC,SDXC · Verschlusszeit: 1/8000 Sek. (mechanisch); 1/32000 Sek. (elektronisch) s

Lieferumfang:
Lithium-Ionen Akku NP-W126S,Schultergurt,Gehäusedeckel,Gurtclip,Schutzabdeckung,Werkzeug zum Anbringen der Clips,Blitzschuh-Abdeckung,Reinigungstuch,Bedienungsanleitung,Garantiekarte

Weitere Informationen:
Pixelklasse:
25 - 29.9 Megapixel
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
46.1 mm
Produktabmessung, Höhe:
82.8 mm
Produktabmessung, Breite:
140.5 mm
Display-Diagonale (in cm):
7.6 cm
Display-Diagonale (in Zoll):
3 Zoll
Display-Typ/Auflösung:
1.62 Mio Pixel TFT Farb LC-Display
1c. Marke:
Fujifilm
Kamera-Besonderheiten:
Blitzschuh | Full HD Video | 4K-Video | WiFi | Bluetooth | Elektronischer Sucher | Optischer Sucher
Serie (Digitalkameras):
X-Pro3
Unterstützte Speicherkarten:
SD | SDHC | SDXC
Verschlusszeit:
1/8000 Sek. (mechanisch); 1/32000 Sek. (elektronisch) s
Anschluss:
USB Typ-C
Auflösung Video optisch:
4096 x 2160 Pixel | 3840 x 2160 Pixel | 1920 x 1080 Pixel | 2040 x 1080 Pixel
Auflösung Pixel:
26.1 Megapixel
Stromversorgung:
Lithium-Ionen-Akku
Dicke (von Tiefe):
> 4 cm cm
Gewicht:
497 g
Gewichtsklasse Digicams:
300 - 500 g g
Produkt-Art:
Digitalkamera
Weitere Suchbegriffe: fuji digitalcamera, 4547410421767, Fujifilm, 16641090, X-Pro3, Fotoapparat
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1.653,65*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Hama
00005610
ab € 7,39*
Sonstiges
Kaiser Fototechnik
6076
ab € 4,21*
Sonstiges
SanDisk
SDSQXAF-032G-GN6MA
ab € 8,70*
Sonstiges
Ballpod
537004
ab € 17,74*
Sonstiges
Renkforce
RF-4534317
ab € 2,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.