Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Fujifilm X-T200 + XC15 Digitalkamera 24.2 Megapixel Silber 4K-Video, Bluetooth, Full HD Video


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fujifilm X -T200 Systemkamera 24,2 MP CMOS Schwarz, Silber
Fujifilm X -T200 Systemkamera 24,2 MP CMOS Schwarz, Silber
Fujifilm X -T200 Systemkamera 24,2 MP CMOS Schwarz, Silber
Fujifilm X -T200 Systemkamera 24,2 MP CMOS Schwarz, Silber
Fujifilm X -T200 Systemkamera 24,2 MP CMOS Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     102-2239872-BP
Hersteller:
     Fujifilm
Herst.-Nr.:
     16647111
EAN/GTIN:
     4547410425413
Suchbegriffe:
Digitalcamera
Digitalkamera
Kompaktkamera
Spiegellose Systemkamera
Digitalkamera X-T200

24,2 Megapixel APS-C CMOS Sensor
4K/30p Videofunktion
HDR Video
Schneller Autofokus mit Gesichts-/Augenerkennung
Serienaufnahme mit 8 Bildern pro Sekunde
8,9 cm (3,5 Zoll) großer, dreh- und schwenkbarer Touchscreen mit 180° Selfie-Funktion
Elektronische Bildstabilisierung (bei Video-Aufnahme)
20 Kreativ-Filter
11 Filmsimulations-Modi
370 Gramm leicht

FUJIFILM X-T200

Konzept:
Die X-T200 ist die ideale Wahl für Einsteiger und Fortgeschrittene, die ihre Kreativität
ohne Beschränkungen ausleben wollen. Ausgestattet mit einem hochauflösenden
24,2-Megapixel-Sensor bietet sie nicht nur eine bessere Bildqualität als ein
Smartphone, sondern auch eine Vielzahl von professionellen Aufnahmefunktionen.
Zum Beispiel eine Serienaufnahme mit bis zu acht Bildern pro Sekunde sowie einen
schnellen Autofokus mit Gesichts- und Augenerkennung. Der elektronische Sucher
und das dreh- und schwenkbare Touch-Display gewährleisten eine unkomplizierte
Bedienung. Dank elektronischer Bildstabilisierung und HDR-Video-Funktion sind in
jeder Situation qualitativ hochwertige Bewegtbild-Aufnahmen möglich.

Design:
Die kompakte Systemkamera X-T200 verbindet innovatives Design und moderne
Technologie. Die Formensprache erinnert an klassische Kameramodelle und ist mit
einem Gewicht von nur 370 Gramm nochmals rund 80 Gramm leichter als das
Vorgängermodell. Der 8,9 cm (3,5 Zoll) große Touchscreen im 16:9 Panorama-
Format ist dreh- und schwenkbar und damit ideal für Selbstporträts geeignet. Die
Touchscreen-Funktion ermöglicht eine komfortable und intuitive Bedienung.
Einstellungen wie Helligkeit, Hintergrundunschärfe, Filmsimulationen und Bildformat
lassen sich damit schnell und einfach vornehmen. 

Technologie:
Dank des 24,2 Megapixel großen APS-C-Sensors mit Kupfertechnologie und des
leistungsfähigen Prozessors wird bei Aufnahmen von bewegten Objekten der Rolling-
Shutter-Effekt effektiv reduziert.
Mit dem überarbeiteten Gesichts-/Augenerkennungs-AF gelingen scharfe Porträts
und Gruppenaufnahmen spielend leicht. Dank der integrierten Motiverkennung
werden wichtige Objekte automatisch erfasst und innerhalb des Bildausschnitts
verfolgt.
Die Systemkamera nimmt nicht nur Fotos, sondern auch Videos in 4K/30p oder Full
HD/60p (HighSpeed-Modus Full HD/120p) auf. Mithilfe der integrierten
Bearbeitungsfunktionen lassen sich die Sequenzen direkt in der Kamera schneiden
oder als Zeitlupe ausgeben sowie über ein Smartphone oder Tablet mit Freunden
und der Familie teilen. Die Kamera verfügt über eine elektronische Bildstabilisierung,
deren Herzstück ein Gyrosensor ist, der unerwünschte Kamerabewegungen
registriert und ausgleicht. So werden verwackelte und unscharfe Bilder minimiert.
Darüber hinaus ermöglicht die neue HDR-Video-Funktion hochwertige
Bildergebnisse auch bei Szenen mit sehr hohem Kontrast.

Technische Daten:
Anschluss: USB Typ-C, HDMI micro (TYP D) · Auflösung Pixel: 24.2 Megapixel · Auflösung Video optisch: 3840 x 2160 Pixel,1920 x 1080 Pixel,1200 x 720 Pixel,720 x 720 Pixel · Blendenwerte: F3.5 - F5.6 · Brennweite: 15 - 45 mm · Display-Diagonale (in Zoll): 3.5 Zoll · Display-Diagonale (in cm): 8.9 cm · Display-Typ/Auflösung: 16:9 TFT Farb LC-Display; 2.76 Mio. Pixel · Gewicht: 370 g · Herstellerfarbe: Silber · Kamera-Besonderheiten: 4K-Video,Bluetooth,Full HD Video,Blitzschuh,WiFi · Produkt-Art: Digitalkamera · Produktabmessung, Breite: 121.0 mm · Produktabmessung, Höhe: 83.7 mm · Produktabmessung, Tiefe: 55.1 mm · Serie (Digitalkameras): X-T200 · Stromversorgung: Lithium-Ionen-Akku · Unterstützte Speicherkarten: SD,SDHC,SDXC · Verschlusszeit: 1/4000 Sek. (mechanisch); 1/32000 Sek. (elektronisch) s

Lieferumfang:
Lithium-Ionen Akku NP-W126S,Trageriemen,Gehäusedeckel,USB-Kabel,Bedienungsanleitung,Kopfhörer-Adapter

Weitere Informationen:
Blendenwerte:
F3.5 - F5.6
Pixelklasse:
20 - 24.9 Megapixel
Herstellerfarbe:
Silber
Produktabmessung, Tiefe:
55.1 mm
Produktabmessung, Höhe:
83.7 mm
Produktabmessung, Breite:
121.0 mm
Display-Diagonale (in cm):
8.9 cm
Display-Diagonale (in Zoll):
3.5 Zoll
Display-Typ/Auflösung:
16:9 TFT Farb LC-Display; 2.76 Mio. Pixel
1c. Marke:
Fujifilm
Kamera-Besonderheiten:
4K-Video | Bluetooth | Full HD Video | Blitzschuh | WiFi
Brennweite:
15 - 45 mm
Serie (Digitalkameras):
X-T200
Unterstützte Speicherkarten:
SD | SDHC | SDXC
Verschlusszeit:
1/4000 Sek. (mechanisch); 1/32000 Sek. (elektronisch) s
Anschluss:
USB Typ-C, HDMI micro (TYP D)
Auflösung Video optisch:
3840 x 2160 Pixel | 1920 x 1080 Pixel | 1200 x 720 Pixel | 720 x 720 Pixel
Auflösung Pixel:
24.2 Megapixel
Stromversorgung:
Lithium-Ionen-Akku
Dicke (von Tiefe):
> 4 cm cm
Gewicht:
370 g
Gewichtsklasse Digicams:
300 - 500 g g
Produkt-Art:
Digitalkamera
Weitere Suchbegriffe: Systemkamera, fuji digitalcamera, digitalkamera 24mp, 4547410425413, Fujifilm, 16647111, X-T200 + XC15, Fotoapparat
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 742,90*
  
Preis gilt ab 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 746,99*
€ 866,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 742,90*
€ 861,76
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Hama
00005610
ab € 7,39*
Sonstiges
Kaiser Fototechnik
6076
ab € 4,21*
Sonstiges
SanDisk
SDSQXAF-032G-GN6MA
ab € 8,70*
Sonstiges
Ballpod
537004
ab € 17,74*
Sonstiges
Renkforce
RF-4534317
ab € 2,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.