Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Asus VIVO GS30-9500003C Desktop PC, Gaming PC Intel Core i5 i5-9500 16 GB 2 TB HDD 256 GB SSD Nvidia GeForce RT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2239638-BP
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90SF00V1-M01030
EAN/GTIN:
     4718017579995
Suchbegriffe:
Komplett-PC
Komplettsystem
Komplettsysteme
PC-Komplettsystem
ASUS Gaming Station GS30-9500003C Desktop PC

Intel Core i5 i5-9500 (6 x 3.0 GHz / max. 4.4 GHz) Prozessor
2 TB HDD 256 GB SSD / 16 GB DDR4-RAM Arbeitsspeicher

Nvidia GeForce RTX2070 8 GB Grafikkarte
Windows® 10 Home 64 Bit

Gamer-Persönlichkeit, 24/7 Zuverlässigkeit – High-End-PC für Gaming und Content-Erstellung

Ausstattung:
Intel Core i5-9500 Prozessor – Liefert starke Performance, hohe Zuverlässigkeit und erweiterte Sicherheit für professionelle Workflows bei der Content-Erstellung
NVIDIA GeForce RTX2070-Grafik – Höchste Performance mit realistischen Raytracing-Darstellungen und unglaublichen Details
AURA-Sync-RGB-Beleuchtung – Bietet unbegrenzte Anpassungs-Möglichkeiten und liefert Informationen über den Systemstatus auf einen Blick

Technische Daten:
Anzahl Grafikkarten: 1 · Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports: 2 x · Anzahl USB Typ A 2.0: 2 x · Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 1: 6 x · Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 2: 1 x · Arbeitsspeicher / Takt: 2666 MHz · Arbeitsspeicher / Typ: DDR4-RAM · Arbeitsspeicherkapazität: 16 GB · Betriebssystem / Version: Windows® 10 Home 64 Bit · Festplatte 1 Anschluss: SATA III (600 MB/s) · Festplatte 1 Drehzahl: 7200 U/min · Festplatte 1 Kapazität: 2 TB · Festplatte 1 Typ: HDD · Festplatten Kapazität (Gesamt): 2048 GB · Gewicht: 17 kg · Grafikkarten Speicher: 8 GB · Grafikkarten Typ: Nvidia GeForce · Grafikkarten-Modell: RTX2070 · Herstellerfarbe: Schwarz,Silber · Integriertes Laufwerk: Ohne Laufwerk · Leistung Netzteil: 700 W · PC-Besonderheiten: Integrierte SSD,RGB LED Beleuchtung · Produkt-Art: Desktop PC · Produktabmessung, Breite: 230 mm · Produktabmessung, Höhe: 578 mm · Produktabmessung, Tiefe: 525 mm · Prozessor: Intel® Core™ i5-9500 · Prozessor / Anzahl Kerne: 6 x · Prozessor / Cache: 9 MB · Prozessor / Generation: 9. Gen. (Coffee Lake Refresh) · Prozessor / Model: i5-9500 · Prozessor / Serie: Intel Core i5 · Prozessor / Taktfrequenz: 3.0 GHz · Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.): 4.4 GHz · SSD 1 Anschluss: M.2 PCIe · SSD 1 Kapazität: 256 GB · SSD 1 Typ: SSD · SSD Kapazität (Gesamt): 256 GB · Schnittstellen (Computer/Multimedia): USB-C™,USB 3.2 (Gen 2),USB 3.2 (Gen 1),USB 2.0,HDMI®,DisplayPort,DVI,VGA,LAN (10/100/1000 MBit/s),Audio, 7.1 (3.5 mm Klinke),Kopfhörer (3.5 mm Klinke),Mikrofon (3.5 mm Klinke) · Schnittstellen: USB-C™: 1 x

Hinweis:
HDMI® ist eine eingetragene Marke der HDMI Licensing L.L.C.
Die Produktabbildung kann von den technischen Daten abweichen.
Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz | Silber
Produktabmessung, Tiefe:
525 mm
Produktabmessung, Höhe:
578 mm
Produktabmessung, Breite:
230 mm
Integriertes Laufwerk:
Ohne Laufwerk
Festplatte 1 (Titel):
2 TB HDD
Festplatten Kapazität (Gesamt):
2048 GB
Prozessor-Taktfrequenz:
6 x 3.0 GHz / max. 4.4 GHz
Arbeitsspeicher (Titel):
16 GB RAM
SSD 1 (Titel):
256 GB SSD
SSD 1 Typ:
SSD
SSD Kapazität (Gesamt):
256 GB
1c. Marke:
Asus
Grafikkarten Speicher:
8 GB
Grafikkarten Typ:
Nvidia GeForce
Festplatte 1 Anschluss:
SATA III (600 MB/s)
Festplatte 1 Kapazität:
2 TB
Festplatte 1 Drehzahl:
7200 U/min
Anzahl Grafikkarten:
1
Prozessor / Anzahl Kerne:
6 x
Anzahl USB Typ A 2.0:
2 x
Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 1:
6 x
Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 2:
1 x
Schnittstellen: USB-C™:
1 x
Farbe:
schwarz | grau
Grafikkarten-Modell:
RTX2070
Festplatte 1 Typ:
HDD
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
USB-C™ | USB 3.2 (Gen 2) | USB 3.2 (Gen 1) | USB 2.0 | HDMI® | DisplayPort | DVI | VGA
Betriebssystem (nur für Titel):
Win 10 Home
PC-Besonderheiten:
Integrierte SSD | RGB LED Beleuchtung
Prozessor / Marke:
Intel
Prozessor / Generation:
9. Gen. (Coffee Lake Refresh)
Prozessor / Serie:
Intel Core i5
Arbeitsspeicher / Takt:
2666 MHz
Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.):
4.4 GHz
Betriebssystem / Version:
Windows® 10 Home 64 Bit
Leistung Netzteil:
700 W
Prozessor:
Intel® Core™ i5-9500
Prozessor / Taktfrequenz:
3.0 GHz
Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports:
2 x
Arbeitsspeicherkapazität:
16 GB
Arbeitsspeicher / Typ:
DDR4-RAM
SSD 1 Kapazität:
256 GB
SSD 1 Anschluss:
M.2 PCIe
Prozessor / Model:
i5-9500
Gewicht:
17 kg
Prozessor / Cache:
9 MB
Produkt-Art:
Desktop PC
Weitere Suchbegriffe: komplett-pc asus, Asus, 90SF00V1-M01030, VIVO GS30-9500003C, PC, PCs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1.748,67*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
NewStar
CPU-M100BLACK
ab € 16,61*
Zubehör
NewStar
CPU-W100BLACK
ab € 26,45*
Zubehör
NewStar
CPU-D025BLACK
ab € 14,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.