Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Asus CHROMEBOX3-N3206U Mini PC Intel i3-7130U (2 x 2.7 GHz) 4 GB RAM 64 GB SSD Chrome OS


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2239634-BP
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90MS01B1-M02070
EAN/GTIN:
     4718017319508
Suchbegriffe:
Komplett-PC
Komplettsystem
Komplettsysteme
PC-Komplettsystem
Asus Mini PC CHROMEBOX3-N3206U

Prozessor: Intel Core i3 i3-7130U (2 x 2.7 GHz)
Arbeitsspeicher: 4 GB RAM
Speicherkapazität: 64 GB SSD
Grafik: Intel HD Graphics 620
Chrome OS

Schlanker und umweltschonender Mini-PC mit verbesserter Produktivität und Grafik, Intel®-Core-Prozessor der 8. Generation, Google-Play-Android-App, 4K-Wiedergabe, WLAN und USB 3.1

Ausstattung:
Brandneue Chromebox, mit topaktuellem Intel®-Core-Prozessor der 8. Generation
Unterstützt tausende Android-Apps aus Google Play mit unglaublicher Performance
Vielseitiger USB-3.1-Gen-1-Typ-C-Anschluss für Datenübertragungen, Stromversorgung und DisplayPort Funktionalität
Geschützt vor Viren und Malware dank automatischer System-Updates
Kompatibel mit VESA-Halterungen für eine ordentliche, aufgeräumte Arbeitsumgebung.
Einfache Installation sowie automatische Software- und Sicherheits-Updates für umfassenden Schutz gegen Viren und Malware

Technische Daten:
Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports: 1 x · Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 1: 5 x · Arbeitsspeicher / Takt: 2133 MHz · Arbeitsspeicher / Typ: DDR4-RAM · Arbeitsspeicherkapazität: 4 GB · Betriebssystem / Version: Chrome OS · Bluetooth Version: 4.0 · Gewicht: 1 kg · Grafikkarten Typ: Intel HD Graphics · Grafikkarten-Modell: 620 · Herstellerfarbe: Schwarz · Integriertes Laufwerk: Ohne Laufwerk · Leistung Netzteil: 65 W · Mobiles Internet (LOV): WiFi · Produkt-Art: Mini PC · Produktabmessung, Breite: 148.5 mm · Produktabmessung, Höhe: 40 mm · Produktabmessung, Tiefe: 148.5 mm · Prozessor / Anzahl Kerne: 2 x · Prozessor / Cache: 3 MB · Prozessor / Generation: 7. Gen. (Kaby Lake) · Prozessor / Model: i3-7130U · Prozessor / Serie: Intel Core i3 · Prozessor / Taktfrequenz: 2.7 GHz · SSD 1 Anschluss: SSD m.2 SATA III (600 MB/s) · SSD 1 Kapazität: 64 GB · SSD 1 Typ: SSD · SSD Kapazität (Gesamt): 64 GB · Schnittstellen (Computer/Multimedia): USB-C™,USB 3.1 (Gen 1),HDMI®,Kartenleser,Kopfhörer (3.5 mm Klinke),LAN (10/100/1000 MBit/s),Wi-Fi 5 (IEEE 802.11 ac/n/g/b/a),Bluetooth® · Schnittstellen: HDMI: 1 x · Schnittstellen: USB-C™: 1 x · Unterstützte Speicherkarten: microSD

Hinweis:
HDMI® ist eine eingetragene Marke der HDMI Licensing L.L.C.
Die Produktabbildung kann von den technischen Daten abweichen.
Weitere Informationen:
Bluetooth Version:
4.0
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
148.5 mm
Produktabmessung, Höhe:
40 mm
Produktabmessung, Breite:
148.5 mm
Integriertes Laufwerk:
Ohne Laufwerk
Prozessor-Taktfrequenz:
2 x 2.7 GHz
Arbeitsspeicher (Titel):
4 GB RAM
SSD 1 (Titel):
64 GB SSD
SSD 1 Typ:
SSD
SSD Kapazität (Gesamt):
64 GB
1c. Marke:
Asus
Grafikkarten Typ:
Intel HD Graphics
Schnittstellen: HDMI:
1 x
Prozessor / Anzahl Kerne:
2 x
Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 1:
5 x
Schnittstellen: USB-C™:
1 x
Farbe:
schwarz
Grafikkarten-Modell:
620
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
USB-C™ | USB 3.1 (Gen 1) | HDMI® | Kartenleser | Kopfhörer (3.5 mm Klinke) | LAN (10/100/1000 MBit/s) | Wi-Fi 5 (IEEE 802.11 ac/n/g/b/a) | Bluetooth®
Mobiles Internet (LOV):
WiFi
Betriebssystem (nur für Titel):
Chrome OS
Prozessor / Marke:
Intel
Prozessor / Generation:
7. Gen. (Kaby Lake)
Prozessor / Serie:
Intel Core i3
Unterstützte Speicherkarten:
microSD
Arbeitsspeicher / Takt:
2133 MHz
Betriebssystem / Version:
Chrome OS
Leistung Netzteil:
65 W
Prozessor / Taktfrequenz:
2.7 GHz
Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports:
1 x
Arbeitsspeicherkapazität:
4 GB
Arbeitsspeicher / Typ:
DDR4-RAM
SSD 1 Kapazität:
64 GB
SSD 1 Anschluss:
SSD m.2 SATA III (600 MB/s)
Prozessor / Model:
i3-7130U
Gewicht:
1 kg
Prozessor / Cache:
3 MB
Produkt-Art:
Mini PC
Weitere Suchbegriffe: Nettop, mini-PC, miniPC, komplett-pc asus, Asus, 90MS01B1-M02070, CHROMEBOX3-N3206U, HTPC, PC
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 446,44*
€ 454,93*
€ 1,93*
ab € 457,73*
€ 466,27*
€ 3,80*
ab € 459,39*
€ 467,92*
Frei Haus
ab € 443,76*
€ 474,99*
Frei Haus
ab € 470,21*
€ 478,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 454,93*
€ 527,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 449,08*
€ 520,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 446,44*
€ 517,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
NewStar
CPU-M100BLACK
ab € 17,17*
Zubehör
NewStar
CPU-W100BLACK
ab € 26,30*
Zubehör
NewStar
CPU-D025BLACK
ab € 14,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.