Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Asus CHROMEBOX3-NC205U Mini PC Intel 3865U (2 x 1.8 GHz) 4 GB RAM 32 GB SSD Chrome OS


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2239633-BP
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90MS01B1-M02060
EAN/GTIN:
     4718017379731
Suchbegriffe:
Komplett-PC
Komplettsystem
Komplettsysteme
PC-Komplettsystem
Asus Mini PC CHROMEBOX3-NC205U

Prozessor: Intel® Celeron® 3865U (2 x 1.8 GHz)
Arbeitsspeicher: 4 GB RAM
Speicherkapazität: 32 GB SSD
Grafik: Intel HD Graphics 610
Chrome OS

Schlanker und umweltschonender Mini-PC mit verbesserter Produktivität und Grafik, Google-Play-Android-App, 4K-Wiedergabe, WLAN und USB 3.1 Gen 1 Typ-A

Ausstattung:
Unterstützt tausende Android-Apps aus Google Play mit unglaublicher Performance
Geschützt vor Viren und Malware dank automatischer System-Updates
Kompatibel mit VESA-Halterungen für eine ordentliche, aufgeräumte Arbeitsumgebung.
Einfache Installation sowie automatische Software- und Sicherheits-Updates für umfassenden Schutz gegen Viren und Malware

Technische Daten:
Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports: 1 x · Anzahl USB Typ A 2.0: 2 x · Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 1: 3 x · Arbeitsspeicher / Typ: DDR4-RAM · Arbeitsspeicherkapazität: 4 GB · Betriebssystem / Version: Chrome OS · Bluetooth Version: 4.0 · Gewicht: 1 kg · Grafikkarten Typ: Intel HD Graphics · Grafikkarten-Modell: 610 · Herstellerfarbe: Schwarz · Integriertes Laufwerk: Ohne Laufwerk · Leistung Netzteil: 65 W · Mobiles Internet (LOV): WiFi · Produkt-Art: Mini PC · Produktabmessung, Breite: 148.5 mm · Produktabmessung, Höhe: 40 mm · Produktabmessung, Tiefe: 148.5 mm · Prozessor / Anzahl Kerne: 2 x · Prozessor / Cache: 2 MB · Prozessor / Model: 3865U · Prozessor / Serie: Intel® Celeron® · Prozessor / Taktfrequenz: 1.8 GHz · SSD 1 Anschluss: SSD m.2 SATA III (600 MB/s) · SSD 1 Kapazität: 32 GB · SSD 1 Typ: SSD · SSD Kapazität (Gesamt): 32 GB · Schnittstellen (Computer/Multimedia): USB-C™,USB 3.2 (Gen 1),USB 2.0,HDMI®,Kartenleser,Kopfhörer (3.5 mm Klinke),LAN (10/100/1000 MBit/s),Wi-Fi 5 (IEEE 802.11 ac/n/g/b/a),Bluetooth® · Schnittstellen: HDMI: 1 x · Schnittstellen: USB-C™: 1 x · Unterstützte Speicherkarten: microSD

Hinweis:
HDMI® ist eine eingetragene Marke der HDMI Licensing L.L.C.
Die Produktabbildung kann von den technischen Daten abweichen.
Weitere Informationen:
Bluetooth Version:
4.0
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
148.5 mm
Produktabmessung, Höhe:
40 mm
Produktabmessung, Breite:
148.5 mm
Integriertes Laufwerk:
Ohne Laufwerk
Prozessor-Taktfrequenz:
2 x 1.8 GHz
Arbeitsspeicher (Titel):
4 GB RAM
SSD 1 (Titel):
32 GB SSD
SSD 1 Typ:
SSD
SSD Kapazität (Gesamt):
32 GB
1c. Marke:
Asus
Grafikkarten Typ:
Intel HD Graphics
Schnittstellen: HDMI:
1 x
Prozessor / Anzahl Kerne:
2 x
Anzahl USB Typ A 2.0:
2 x
Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 1:
3 x
Schnittstellen: USB-C™:
1 x
Farbe:
schwarz
Grafikkarten-Modell:
610
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
USB-C™ | USB 3.2 (Gen 1) | USB 2.0 | HDMI® | Kartenleser | Kopfhörer (3.5 mm Klinke) | LAN (10/100/1000 MBit/s) | Wi-Fi 5 (IEEE 802.11 ac/n/g/b/a)
Mobiles Internet (LOV):
WiFi
Betriebssystem (nur für Titel):
Chrome OS
Prozessor / Marke:
Intel
Prozessor / Serie:
Intel® Celeron®
Unterstützte Speicherkarten:
microSD
Betriebssystem / Version:
Chrome OS
Leistung Netzteil:
65 W
Prozessor / Taktfrequenz:
1.8 GHz
Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports:
1 x
Arbeitsspeicherkapazität:
4 GB
Arbeitsspeicher / Typ:
DDR4-RAM
SSD 1 Kapazität:
32 GB
SSD 1 Anschluss:
SSD m.2 SATA III (600 MB/s)
Prozessor / Model:
3865U
Gewicht:
1 kg
Prozessor / Cache:
2 MB
Produkt-Art:
Mini PC
Weitere Suchbegriffe: Nettop, mini-PC, miniPC, komplett-pc asus, Asus, 90MS01B1-M02060, CHROMEBOX3-NC205U, HTPC, PC
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 6,78*
ab € 258,90*
€ 264,63*
Lager 102
pro Stück
Frei Haus
ab € 259,75*
€ 269,29*
pro Stück
€ 3,80*
ab € 266,52*
€ 276,86*
pro Stück
€ 4,80*
ab € 269,28*
€ 279,92*
pro Stück
Frei Haus
ab € 269,56*
€ 280,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 269,29*
€ 312,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 267,08*
€ 309,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 262,07*
€ 304,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 259,75*
€ 301,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
NewStar
CPU-M100BLACK
ab € 17,17*
Zubehör
NewStar
CPU-W100BLACK
ab € 26,30*
Zubehör
NewStar
CPU-D025BLACK
ab € 14,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.