Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta LCD Plug Charger+ 4x 56706 Rundzellen-Ladegerät NiMH Micro (AAA), Mignon (AA), 9 V Block


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2239515-BP
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     57687101441
EAN/GTIN:
     4008496988303
Suchbegriffe:
9V-Block Ladegerät
E-Block Ladegerät
Ladegerät 9V-Block
Ladegerät E-Block
Varta LCD Plug Charger+ 4x 56706 Rundzellen-Ladegerät NiMH Micro (AAA),Mignon (AA),9 V Block

VARTA LCD Plug Charger+ 4x AA 56706 2100mAh

Zahlreiche Sicherheitsmechanismen
Platzsparend
USB-Ausgang
Inkl. 4 ReadyToUse Mignon-Akkus 2100 mAh

Der platzsparende Steckerlader LCD Plug-Plus kann Micro-, Mignon- und einen 9 V-Block-Akku laden. Zahlreiche Sicherheitsmechanismen und einfache Bedienung runden die Benutzerfreundlichkeit ab. Über den USB-Ausgang können USB-ladefähige wie z.B. Akku-Taschenlampe, Funkgerät, GPS, Smartphone usw. geladen werden. Die im Lieferumfang befindlichen Akkus sind mit ReadyToUse-Technologie. Diese werden vorgeladen geliefert, haben eine geringe Selbstentladung und können somit auch in niedrigen Stromverbrauchern eingesetzt werden.

Ausstattung:
USB-Ausgang · Minus-Delta-U Abschaltung · Microprozessorgesteuert · Einezlschachtüberwachung · Sicherheitstimer · Kurzschluss- und Verpolungsschutz · Falsch eingelegter und Akku-Defekt-Erkennung · Großes LC-Display mit Anzeige von V, mA und Ladedauer in Minuten · Eintasten Bedienung · Seitlicher Fingereingriff um die Akkus leicht aus dem Ladegerät zu nehmen · Weitbereichseingang 100 - 240 V

Technische Daten:
Akkus im Lieferumfang: inkl. Akkus · Anzahl Ladekanäle/-schächte: 5 · Anzahl Ladeschächte 9 V: 1 · Anzahl Ladeschächte Micro: 4 · Anzahl Ladeschächte Mignon: 4 · Betriebsspannung (LOV): 100 - 240 V · Gewicht: 138 g · Ladegeräte-Besonderheiten: Akku-Defekt Erkennung,Einzelschachtüberwachung,Grafische Anzeige,Minus-Delta-U Abschaltung,Timer-Abschaltung,USB-Ladeausgang · Ladestrom 9 V Block: 34 mA · Ladestrom Micro: 200 mA · Ladestrom Mignon: 450 mA · Ladestrom max. pro Schacht: 450 mA · Passend für Akkugröße: Micro (AAA),Mignon (AA),9 V Block · Passender Akku: NiMH · Produktabmessung, Breite: 85 mm · Produktabmessung, Höhe: 124 mm · Produktabmessung, Tiefe: 73 mm · Typische Ladezeit für 150 mAh 9 V-Blocks: 300 Min. · Typische Ladezeit für 2000 mAh Mignon-Akkus: 300 Min. · Weitere technische Daten: Ladestrom USB-Ausgang 2400 mA

Lieferumfang:
LCD Plug-Plus · 4 Mignon-Akkus · Anleitung

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 85 x 124 x 73 mm
Ladestrom max. pro Schacht:
450 mA
Typische Ladezeit für 2000 mAh Mignon-Akkus:
300 Min.
Typische Ladezeit für 150 mAh 9 V-Blocks:
300 Min.
Produktabmessung, Tiefe:
73 mm
Produktabmessung, Höhe:
124 mm
Produktabmessung, Breite:
85 mm
Passend für Akkugröße:
Micro (AAA) | Mignon (AA) | 9 V Block
Passender Akku:
NiMH
Marke:
Varta
Akkus im Lieferumfang:
inkl. Akkus
Ladestrom 9 V Block:
34 mA
Ladestrom Mignon:
450 mA
Ladestrom Micro:
200 mA
Ladegeräte-Besonderheiten:
Akku-Defekt Erkennung | Einzelschachtüberwachung | Grafische Anzeige | Minus-Delta-U Abschaltung | Timer-Abschaltung | USB-Ladeausgang
Anzahl Ladeschächte 9 V:
1
Anzahl Ladeschächte Mignon:
4
Anzahl Ladeschächte Micro:
4
Anzahl Ladekanäle/-schächte:
5
Betriebsspannung (LOV):
100 - 240 V
Gewicht:
138 g
Produkt-Art:
Rundzellen-Ladegerät
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,99*
ab € 15,50*
€ 20,06*
1
€ 6,78*
ab € 15,92*
€ 20,56*
1
€ 6,70*
ab € 16,16*
€ 21,04*
2 Tage
65
1
€ 4,95*
ab € 16,37*
€ 21,19*
Lager 102
40
1
Frei Haus
ab € 28,41*
€ 37,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,72*
€ 44,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,39*
€ 44,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,83*
€ 41,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,46*
€ 37,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,99*
€ 36,88
pro Stück
ab 25 Stück
€ 30,70*
€ 36,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 30,22*
€ 35,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,41*
€ 33,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Varta
57647 101 451
ab € 13,4527*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.