Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Schabus 300229 Gasmelder mit externem Sensor netzbetrieben detektiert Kohlenmonoxid


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2239467-BP
Hersteller:
     Elektrotechnik Schabus
Herst.-Nr.:
     300229
EAN/GTIN:
     4044764002333
Suchbegriffe:
Gasmelder
Gassensor
Kohlenmonoxidmelder
schabus gasmelder
GX-C3pro mit CO-Sensor TÜV gepr.

Dieser Gasmelder mit externem CO-Sensor, der beim TÜV Süd einer Vollprüfung nach DIN EN 50291 unterzogen wurde ist eine unverzichtbare Sicherheitseinrichtung in wohl jedem Haushalt!

Bei Alarm wird das angeschlossene Gerät abgeschaltet und zusätzlich eine akustische und optische Meldung ausgegeben. Das System schlägt bei einer Kohlenmonoxidkonzentration von 300 ppm sofort an. Geringere Konzentrationen lösen den Alarm erst nach einer bestimmten, von der Norm festgelegten Wartezeit aus. Einerseits werden so etwaige Fehlalarme zuverlässig vermieden, andererseits bekommen Sie auch einen Alarm, wenn niedrigere Konzentrationen über die Zeit zu einer Anreicherung im Blut führen können.

Technische Daten:
Alarm bei Gas/Gasmenge: 300 ppm sofort, 100 ppm 10 Min., 50 ppm 60 Min., 30 ppm 2 Std. · Inhalt: 1 St. · Melder-Besonderheiten: mit externem Sensor · Produkt-Art: Gasmelder · Stromversorgung (LOV): netzbetrieben · Weitere technische Daten: Betriebsspannung: 230 (+/-10%) V AC / 50-60 Hz · Leistungsaufnahme: ca. 2 VA · Schaltleistung: 1150 VA (700 W) / 5 A (3 A) · Sicherung: int. Schmelzsicherung 5 A träge · Schutzart: IP20 für trockene Innenräume · Schalldruck Steckdosengerät: 60 dB (Abstand 10 cm) · Schalldruck Sensor: min. 85 dB(A) (Abstand 1 m) · Sensortyp: elektrochemisch · Auslösekonzentration: 300 ppm sofort, 100 ppm 10 Minuten, 50 ppm 60 Minuten, 30 ppm 2 Stunden · Genauigkeit Sensor: +/- 1% oder +/- 3 ppm · Funktionsbereich Sensor: -10 Grad / +50 Grad · Lebensdauer Sensor: bis ca. 6 Jahre bei max. 40 Grad und min. 40% RH, bis ca. 10 Jahre bei max. 28 Grad und min. 30% RH · Kabellänge: 2,5 m · Kabel Ø: 3,5 mm · Abm. Steckdosengerät (H x B x T): 118 x 60 x 44 mm · Abm. Sensor (H x B x T): 88 x 58 x 38 mm · detektiert: Kohlenmonoxid

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
detektiert:
Kohlenmonoxid
1c. Marke:
Schabus
Melder-Besonderheiten:
mit externem Sensor
Stromversorgung (LOV):
netzbetrieben
Alarm bei Gas/Gasmenge:
300 ppm sofort, 100 ppm 10 Min., 50 ppm 60 Min., 30 ppm 2 Std.
Produkt-Art:
Gasmelder
Weitere Suchbegriffe: gasmelder, Schabus, 300229, GX-C3pro, Gaswarngerät, Kohlenmonoxid Melder
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 168,89*
€ 185,44*
Frei Haus
ab € 154,74*
€ 185,44*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 185,44*
€ 220,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 182,88*
€ 217,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 178,14*
€ 211,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 168,89*
€ 200,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.