Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absima Cube 2.0 Modellbau-Ladegerät 5000 mA LiPo, LiFePO, NiMH, NiCd


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2238976-BP
Hersteller:
     Absima
Herst.-Nr.:
     4000033
EAN/GTIN:
     4250650940577
Suchbegriffe:
Ladegerät LI-Ion
Ladegerät Li-Io Akku
Ladegerät LiIo-Akku
Ladegerät Lithium-Ionen-Akku
Absima Cube 2.0 Modellbau-Ladegerät 5000 mA LiPo,LiFePO,NiMH,NiCd

Easy Ladegerät Cube 2.0

Ladestrom 1.0A / 3.0A / 5.0A
Ladeleistung max. 50W
Automatische Ladestromabschaltung
Integriertes Netzteil 230V

Kinderleicht und effizient! Der Cube 2.0 ist der sichere, moderne und schnelle Weg Energie zu tanken und ist Dein Akku voll mit neuer Power, leistet die Peak Erkennung den nötigen Schutz für Dein Kraftwerk (Auto-Abschaltung). Das gilt beim Cube 2.0 übrigens für alle gängigen Akkutypen im Modellbau.

Ausstattung:
Delta - Peak Sicherheitsabschaltung
Computergesteuertes Universal - Schnellladegerät
Kinderleichte Bedienung durch Auto-Akku-Erkennung
LiPo / LiFe / NiMH / NiCd Akku kompatibel
Integrierter Individuell Balancer mit XH(R) Stecksystem (2-3S)
Integriertes Netzteil
4 mm Ladebuchsen
LED Anzeige für Akku-Typ und Status

Technische Daten:
Anzahl Ladekanäle/-schächte: 1 · Betriebsspannung (LOV): 230 V · Geeignet für (Zellenzahl LiPo/LiIon/LiFe) (max.): 3 · Geeignet für (Zellenzahl LiPo/LiIon/LiFe) (min.): 2 · Geeignet für (Zellenzahl NiCd/NiMH) (max.): 8 · Geeignet für (Zellenzahl NiCd/NiMH) (min.): 1 · Gewicht: 450 g · Ladeleistung max.: 50 W · Ladestrom (max.): 5000 mA · Passender Akku: LiPo,LiFePO,NiMH,NiCd · Produktabmessung, Breite: 109 mm · Produktabmessung, Höhe: 55 mm · Produktabmessung, Länge: 109 mm · Stecksystem: Bananenstecker · Stecksystem Balancer: XH · Weitere technische Daten: Balancestrom 350 mA

Lieferumfang:
1 St. Easy Ladegerät Cube 2.0 · Netzkabel · Ladekabel für Stecksystem T-Plug und Tamiya · Ausführliche Bedienungsanleitung.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 109 x 109 x 55 mm
Ladeleistung max.:
50 W
Stecksystem:
Bananenstecker
Stecksystem Balancer:
XH
Produktabmessung, Höhe:
55 mm
Produktabmessung, Länge:
109 mm
Produktabmessung, Breite:
109 mm
Passender Akku:
LiPo | LiFePO | NiMH | NiCd
Geeignet für (Zellenzahl LiPo/LiIon/LiFe) (max.):
3
Geeignet für (Zellenzahl LiPo/LiIon/LiFe) (min.):
2
Geeignet für (Zellenzahl NiCd/NiMH) (max.):
8
Geeignet für (Zellenzahl NiCd/NiMH) (min.):
1
Herst.-Teilenr.:
4000033
Ladestrom (max.):
5000 mA
Anzahl Ladekanäle/-schächte:
1
Betriebsspannung (LOV):
230 V
Gewicht:
450 g
Produkt-Art:
Modellbau-Ladegerät
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
8
Frei Haus
ab € 29,40*
€ 41,63*
€ 4,00*
ab € 29,43*
€ 41,63*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,63*
€ 49,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,19*
€ 47,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,82*
€ 45,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,95*
€ 43,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,18*
€ 41,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,40*
€ 34,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.