Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absima Modellbau-Akkupack (NiMh) 7.2 V 4200 mAh Zellen-Zahl: 6 Hardcase T-Buchse, Tamiya-Buchse


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2238965-BP
Hersteller:
     Absima
Herst.-Nr.:
     4100012
EAN/GTIN:
     4250650940157
Suchbegriffe:
Akku-Packs
Akkupack
Batteriepack
Modellbau-Akkus
Absima Modellbau-Akkupack (NiMh) 7.2 V 4200 mAh Zellen-Zahl: 6 Hardcase T-Buchse,Tamiya-Buchse

NiMH Stick Greenhorn

Stecksystem T-Plug mit Tamiya Adapter
Hochwertige Einzelzellschrumpfung

Langlebiger und zuverlässiger NiMH Stick Greenhorn Akkupack.

Technische Daten:
Batterie-, Akku- Gruppe (nur für Finder): Akkupack · Batterie-, Akku- Technologie: NiMH · Bauform: Hardcase · Gewicht: 393 g · Kapazität (mAh, Ah): 4200 mAh · Produktabmessung, Breite: 46 mm · Produktabmessung, Höhe: 24 mm · Produktabmessung, Länge: 135 mm · Spannung: 7.2 V · Stecksystem: T-Buchse,Tamiya-Buchse · Zellen-Zahl: 6

Weitere Informationen:
Batterie-, Akku- Technologie:
NiMH
Bauform:
Hardcase
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 135 x 46 x 24 mm
Kapazität (mAh, Ah):
4200 mAh
Stecksystem:
T-Buchse | Tamiya-Buchse
Produktabmessung, Höhe:
24 mm
Produktabmessung, Länge:
135 mm
Produktabmessung, Breite:
46 mm
Herst.-Teilenr.:
4100012
Zellen-Zahl:
6
Spannung:
7.2 V
Gewicht:
393 g
Produkt-Art:
Modellbau-Akkupack (NiMh)
Weitere Suchbegriffe: Modellbauakku, Racingpack, akkupacks nimh, akkupack, 04250650940157, Absima, 4100012, Greenhorn NiMH Stick 4200, modellbauakku
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 22,11*
€ 32,04*
Lager 102
13
Frei Haus
ab € 22,01*
€ 32,08*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,08*
€ 38,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,01*
€ 36,90
pro Stück
ab 3 Stück
€ 30,00*
€ 35,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,48*
€ 33,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,62*
€ 32,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,84*
€ 31,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,01*
€ 26,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.