Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102-2238955-BP Herst.-Nr.: QP0029 EAN/GTIN: 4052792050158 |
| |
|
|  |  |
 | LogiLink QP0029 USB 3.0 SATA 6 Gb/s 2 Port Festplatten-Dockingstation 2.5 Zoll,3.5 Zoll mit Clone-Funktion
LogiLink QP0029 - USB 3.0, 2-Bay Dockingstation für 2.5" & 3.5"
Unterstützt 2.5''/3.5'' SATA Festplatten bis zu 12 TB Klon-Funktion ohne Verbindung zu einem Computer Kompatibel mit USB 3.0 Abwärtskompatibel mit USB 3.0/2.0/1.1 Geräten bis zu 5 Gbit/s Mit externem Netzteil Ein-/Ausschalter und LED-Anzeige für Festplattenaktivität Unterstützt USB Hot Plug und Plug-and-Play Unterstützt Windows, Linux und Mac OS Farbe: Schwarz
Mit der kompakten und tragbaren USB 3.0, 2-Bay Dockingstation für 2.5" und 3.5" SATA HDD/SSD, waren Backups nie einfacher zu machen!
Technische Daten: Anschluss (Computer): USB 3.0 · Anschluss (Festplatte): SATA 6 Gb/s · Anzahl Festplatten (max.): 2 x · Dockingstation-Besonderheiten: mit Clone-Funktion · Gewicht: 70 g · Passend für Festplatten-Baugröße: 2.5 Zoll,3.5 Zoll · Port (Nur für Titel): 2 Port · Produktabmessung, Breite: 63 mm · Produktabmessung, Höhe: 148 mm · Produktabmessung, Tiefe: 108 mm
Lieferumfang: 1x USB 3.0 Quickport | 1x USB 3.0 Anschlusskabel (Typ-A zu Typ-B) | 1x Stromadapter (12V/3A) | 1x Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:  |  | Produktabmessung, Tiefe: | 108 mm | Produktabmessung, Höhe: | 148 mm | Produktabmessung, Breite: | 63 mm | Passend für Festplatten-Baugröße: | 2.5 Zoll | 3.5 Zoll | Anzahl Festplatten (max.): | 2 x | Anschluss (Computer): | USB 3.0 | Anschluss (Festplatte): | SATA 6 Gb/s | Dockingstation-Besonderheiten: | mit Clone-Funktion | Gewicht: | 70 g | Produkt-Art: | Festplatten-Dockingstation |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: docking station, 04052792050158, LogiLink, QP0029, hdd docking station |
|  |  |
|  |  | Angebote (11) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 5,50* | ab € 26,41* | € 36,06* |  |  |  | | |  | |  |  | € 5,50* | ab € 28,53* | € 37,40* |  |  |  | | |  | |  |  | € 6,78* | ab € 28,64* | € 37,80* |  |  |  | | |  | |  |  | € 6,95* | ab € 30,50* | € 40,00* |  |  |  | Lager 102 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 35,54* | € 47,06* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|