Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

YALE Y002 03025 Profil-Doppelzylinder 45 / 31mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2238742-BP
Hersteller:
     Columbus McKinnon
Herst.-Nr.:
     Y002 03025
EAN/GTIN:
     5052847030257
Suchbegriffe:
Doppelzylinder
Profildoppelzylinder
doppelzylinder n+g
doppelzylinder
Yale Profil-Doppelzylinder Serie 1000, Außen-/Innenmaß: 31/45 mm

Fertigung nach DIN EN 1303:2005
6-stiftiges Wendeschlüsselsystem
Not- und Gefahrfunktion

Schütze was Dir am wichtigsten ist. Der sichtbare Teil des Zylinders ist das zentrale Element jeder Tür und schützt sie gegen Einbruch und Diebstahl. Europrofilzylinder sind standardisiert, somit kannst Du ganz einfach die Sicherheit Deiner Tür erhöhen. Um das richtige Maß an Sicherheit wählen zu können, solltest Du verschiedene Kriterien beachten:
- Anti Pick Schutz,
- Schlagschutz,
- Aufbohrschutz,
- Ziehschutz,
- & Not- und Gefahrenfunktion
Die Yale Zylinderserie 1000 bietet einen hohen Schutz durch folgende Sicherheitsmerkmale:
• 6 Stift Europrofilzylinder
• Erweiterter Anti Picking Schutz
• Gehärtete Stifte als Anbohrschutz
• Not- und Gefahrfunktion: schließbar, auch wenn auf der anderen Seite ein Schlüssel steckt
• 5 Wendeschlüssel
• Sicherungskarte zur Anfertigung von Nachschlüsseln • Fertigung nach EN Norm 1303/2005

Ausstattung:
Not- und Gefahrfunktion: schließbar, auch wenn auf der anderen Seite ein Schlüssel steckt · Mit Schlüsselkarte zur Anfertigung von weiteren Schlüsseln · Inklusive 5 Wendeschlüssel · Anbohrschutz.

Technische Daten:
Abmessungen, Schlüsselzylinder: 45 / 31mm · Inhalt: 1 St. · Produkt-Art: Profil-Doppelzylinder · Weitere technische Daten: Außen-/Innenmaß: 31/45 mm · Zylinder-Außenlänge: 31 mm · Zylinder-Innenlänge: 45 mm

Lieferumfang:
Profil-Doppelzylinder,Schlüsselkarte,5 Wendeschlüssel,Stulpschraube.

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen, Schlüsselzylinder:
45 / 31mm
1c. Marke:
YALE
Zylinder-Innenlänge:
45 mm
Zylinder-Außenlänge:
31 mm
Produkt-Art:
Profil-Doppelzylinder
Weitere Suchbegriffe: yale doppelzylinder, YALE, Y002 03025, Diebstahlsicherung, Diebstahlschutz, Zylinderschlösser
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 32,87*
€ 35,87*
€ 4,00*
ab € 31,07*
€ 35,87*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,87*
€ 42,69
pro Stück
ab 3 Stück
€ 32,87*
€ 39,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.