Produktinformationen: | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 102-2238193-MU Herst.-Nr.: RF-4476386 EAN/GTIN: 04064161026732 |
| |
|
|  |  |
 | Nie wieder Kabelgewirr: Der Aufrollmechanismus dieses praktischen Netzwerkkabels von Renkforce sorgt dafür, dass das Flachkabel automatisch aufgewickelt wird. Mit seiner handlichen Form passt es in jeden Koffer und jede Tasche und ist somit der ideale Begleiter für Profis im mobilen Einsatz. Komplett ausgezogen hat das Flachkabel eine Länge von 1,5 Metern. Weitere Informationen: Merkmale | Kabellänge | 1.5 m |  | Kabelstandard | Cat6a |  | Kabelschirmung | U/FTP (STP) |  | Anschluss 1 | RJ-45 |  | Anschluss 2 | RJ-45 |  | Produktfarbe | Schwarz |  | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich |  | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich |  | AWG Kabelgröße | 32 |  | Datenübertragungsrate | 1250 Mbit/s |  | Plug | Ja |  | Zertifizierung | EIA/TIA 568-C |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (4) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 3,98* | € 6,22* |  |  |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 4,04* | € 6,24* |  |  |  |  |  | | |  | | 7 |  | € 6,95* | ab € 6,85* | € 9,48* |  |  |  | | 10 Tage |  | | 4 |  | € 6,99* | ab € 7,07* | € 10,20* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | keine | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|