Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce RF-4476386 RJ45 Netzwerkkabel, Patchkabel CAT 6a U/FTP 1.50 m Schwarz Flache Ausführung, inkl. Aufroller 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2238193-BP
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     RF-4476386
EAN/GTIN:
     4064161026732
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Cat6
Kat6
Renkforce RF-4476386 RJ45 Netzwerkkabel, Patchkabel CAT 6a U/FTP 1.50 m Schwarz Flache Ausführung,inkl. Aufroller 1 St.

Renkforce Patchkabel mit Aufrollmechanismus Cat 6A U/FTP Flachkabel 1,5 m

Standard: EIA/TIA 568-C
Spezifikation: CAT 6A / CLASS EA
Übertragungsgeschwindigkeit: bis zu 10 Gbit/s
Abwärtskompatibel mit Cat 5e / Cat 6-Ethernet

Nie wieder Kabelgewirr: Der Aufrollmechanismus dieses praktischen Netzwerkkabels von Renkforce sorgt dafür, dass das Flachkabel automatisch aufgewickelt wird. Mit seiner handlichen Form passt es in jeden Koffer und jede Tasche und ist somit der ideale Begleiter für Profis im mobilen Einsatz. Komplett ausgezogen hat das Flachkabel eine Länge von 1,5 Metern.

Ausstattung:
Flachkabel
Durchsichtiger Stecker
Kabellänge: 1,5 Meter
Schirmung: U/FTP (Abschirmfolie)

Technische Daten:
AWG: 32 · Anschluss-Typ: RJ45 · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): RJ45-Stecker · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): RJ45-Stecker · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Frequenz (max.): 500 MHz · Herstellerfarbe: Schwarz · Innenleiter-Material: Kupfer · Kabel-Anwendung: Netzwerk · Kabel-Ausführung: Verbindungskabel · Kabel-Besonderheiten: Flache Ausführung,inkl. Aufroller · Kabel-Form: flach · Kabellänge: 1.50 m · Netzwerk-Spezifikation: CAT 6a · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Schirmung (Netzwerkkabel): U/FTP · Steckerausführung: gerade · Übertragungsrate LAN: 100 MBit/s,1000 MBit/s,2500 MBit/s,10000 MBit/s

Lieferumfang:
Patchkabel mit Aufrollautomatik

Weitere Informationen:
Kabel-Form:
flach
Kabellänge:
1.50 m
Kabel-Ausführung:
Verbindungskabel
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
RJ45-Stecker
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
RJ45-Stecker
Frequenz (max.):
500 MHz
Anzahl Anschluss A:
1 x
Anzahl Anschluss B:
1 x
Kabel-Anwendung:
Netzwerk
Innenleiter-Material:
Kupfer
Kabel-Besonderheiten:
Flache Ausführung | inkl. Aufroller
Steckerausführung:
gerade
Übertragungsrate LAN:
100 MBit/s | 1000 MBit/s | 2500 MBit/s | 10000 MBit/s
Schirmung (Netzwerkkabel):
U/FTP
Maximale Übertragungsrate:
10 GBit/s
Anschluss-Typ:
RJ45
Netzwerk-Spezifikation:
CAT 6a
AWG:
32
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
Netzwerkkabel, Patchkabel
Weitere Suchbegriffe: Patch-Kabel, Patchkabel, patchkabel cat6a, patchkabel, 04064161026732, Renkforce, RF-4476386, ethernetkabel
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 6,23*
€ 9,47*
Lager 102
820
1
Frei Haus
ab € 6,47*
€ 9,48*
6
€ 6,95*
ab € 8,42*
€ 11,20*
11 Tage
nicht lagernd
15
Frei Haus
ab € 9,61*
€ 12,42*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,48*
€ 11,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,40*
€ 11,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,06*
€ 10,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,54*
€ 10,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,18*
€ 9,73
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,13*
€ 9,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,04*
€ 9,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,47*
€ 7,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.