Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

HP Pavilion TP01-0004NG Desktop PC AMD Ryzen 5 3500 16 GB 512 GB SSD AMD Radeon RX 5500 Windows® 10 Home 64 Bit


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2237509-BP
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     8BR10EA#ABD
EAN/GTIN:
     194441453577
Suchbegriffe:
Komplett-PC
Komplettsystem
Komplettsysteme
PC-Komplettsystem
HP Pavilion TP01-0004ng Desktop-PC

AMD Ryzen 5 3500 (6 x 3.4 GHz / max. 4.1 GHz) Prozessor
512 GB SSD / 16 GB DDR4-SDRAM Arbeitsspeicher

AMD Radeon RX 5500 4 GB Grafikkarte
Windows® 10 Home 64 Bit

Um die täglichen Aufgaben bewältigen zu können, benötigen Sie eine hohe Leistung, auf die Sie sich verlassen können. Der HP Pavilion Desktop PC liefert höchste Leistung und die Zuverlässigkeit einer bewährten Marke, die das schützt, was Ihnen am wichtigsten ist.
Der HP Pavilion Desktop PC liefert höchste Leistung und die Zuverlässigkeit einer bewährten Marke, die das schützt, was Ihnen am wichtigsten ist.

Höchste Leistung für all Ihre Vorhaben
Videos ansehen, an Projekten arbeiten und mit Familie und Freunden in Kontakt bleiben – jetzt schneller und einfacher dank eines Hochleistungsprozessors und integrierter Bluetooth-Technologie.

Hergestellt für die moderne Familie
Schluss mit dem langweilige schwarzen Gehäuse – die polierte silberne Oberfläche ist ein Blickfang für jeden Raum. An der Vorderseite mit mehreren Anschlüssen ausgestattet, um Ihnen ein schnelles und einfaches Anschließen Ihrer Geräte zu ermöglichen.

Marke Ihres Vertrauens. Lange Lebensdauer.
Seit 80 Jahren können Sie sich auf uns verlassen. Millionen von Kunden vertrauen uns. Daher weiß die Marke HP, dass zuverlässige Technologie das Allerwichtigste ist. Deshalb durchlaufen unsere PCs mehr als 230 einzelne Tests, damit Sie einen leistungsstarken, zuverlässigen PC erhalten, der lange hält.

Windows 10
Leisten Sie Großes mit dem bekannten Look & Feel von Windows – jetzt noch besser.

AMD Ryzen™ 5-Prozessor
Nutzen Sie wirklich fantastische Desktop-Leistung. Bis zu 6 Cores, 12 Threads und eine bahnbrechend neue Architektur bilden eine CPU, die problemlos für AAA-Spiele verwendet werden kann, egal wie anspruchsvoll diese sind.

DDR4 RAM
DDR4 ist die Zukunft von RAM und wurde entwickelt, um bei hohen Geschwindigkeiten mehr Effizienz und Zuverlässigkeit zu bieten. Von Multitasking bis hin zu Computerspielen - die höhere Bandbreite bietet eine neue Leistungsdimension.

AMD Radeon™ RX Vega Grafikkarte
Die brandneue AMD Radeon™ RX Vega GCN-Architektur der 5. Generation ermöglicht ein Gaming-Erlebnis in einer ganz neuen Dimension. Erfreuen Sie sich an einem flüssigen VR-Gameplay und bewältigen Sie die neuesten AAA-Spiele in HD mit Unterstützung für Vulkan und DirectX® 12 sowie Speicher der 2. Generation mit hoher Bandbreite.

PCIe-SSD-Speicher
Wird mit bis zu 512 GB PCIe-basierter Flash-Speicherkapazität angeboten und ist bis zu 17-mal schneller als ein herkömmliches Festplattenlaufwerk mit 5400 U/min in einem Notebook.

Technische Daten:
Anzahl Arbeitsspeichersteckplätze: 2 · Anzahl Grafikkarten: 1 · Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports: 1 x · Anzahl USB Typ A 2.0: 4 x · Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 1: 2 x · Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 2: 2 x · Arbeitsspeicher / Takt: 2666 MHz · Arbeitsspeicher / Typ: DDR4-SDRAM · Arbeitsspeicherkapazität: 16 GB · Betriebssystem / Version: Windows® 10 Home 64 Bit · Bluetooth Version: 4.2 · Gewicht: 5.96 kg · Grafikkarten Speicher: 4 GB · Grafikkarten Typ: AMD Radeon · Grafikkarten-Modell: RX 5500 · Herstellerfarbe: Silber · Integriertes Laufwerk: DVD-Brenner · Leistung Netzteil: 400 W · Mobiles Internet (LOV): WiFi · PC-Besonderheiten: Kensington Lock · Produkt-Art: Desktop PC · Produktabmessung, Breite: 155.4 mm · Produktabmessung, Höhe: 337.4 mm · Produktabmessung, Tiefe: 303 mm · Prozessor: AMD Ryzen™ 5 3500 (3,4 GHz Basistaktung, bis zu 4,1 GHz maximale Boost-Taktung, 16 MB Cache, 6 Cores) · Prozessor / Anzahl Kerne: 6 x · Prozessor / Cache: 16 MB · Prozessor / Model: 3500 · Prozessor / Serie: AMD Ryzen 5 · Prozessor / Taktfrequenz: 3.4 GHz · Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.): 4.1 GHz · SSD 1 Anschluss: SATA III (600 MB/s) · SSD 1 Kapazität: 512 GB · SSD 1 Typ: SSD · SSD Kapazität (Gesamt): 512 GB · Schnittstellen (Computer/Multimedia): USB-C™ USB 3.1,USB 3.1 (Gen 1),USB 3.1 (Gen 2),USB 2.0,Kopfhörer/Mikrofon Kombi (3.5 mm Klinke),Audio-Line-in,Audio-Line-out,Mikrofon (3.5 mm Klinke),LAN (10/100/1000 MBit/s),HDMI®,DisplayPort,SD,Bluetooth®,Wi-Fi 5 (IEEE 802.11 ac/n/g/b/a) · Schnittstellen: DisplayPort: 3 x · Schnittstellen: HDMI: 1 x · Schnittstellen: USB-C™: 1 x · Software im Lieferumfang: McAfee LiveSafe™,Testversion für Kunden des neuen Microsoft® Office 365 für 1 Monat · Tastaturlayout: Deutsch, QWERTZ, Windows® · Unterstützte Speicherkarten: SD,SDHC,SDXC · Weitere technische Daten: Erweiterungssteckplätze: 1x PCIe x4; 1x PCIe x16; 2x PCIe x1; 2x M.2
Audio: 5.1 Surround Sound
Inkl. USB-Tastatur- und -Maus-Kombination, schwarz

Lieferumfang:
Desktop PC,Tastatur & Maus,Netzteil,Bedienungsanleitung

Hinweis:
HDMI® ist eine eingetragene Marke der HDMI Licensing L.L.C.
Die Produktabbildung kann von den technischen Daten abweichen.
Weitere Informationen:
Bluetooth Version:
4.2
Herstellerfarbe:
Silber
Produktabmessung, Tiefe:
303 mm
Produktabmessung, Höhe:
337.4 mm
Produktabmessung, Breite:
155.4 mm
Integriertes Laufwerk:
DVD-Brenner
Prozessor-Taktfrequenz:
6 x 3.4 GHz / max. 4.1 GHz
Arbeitsspeicher (Titel):
16 GB RAM
SSD 1 (Titel):
512 GB SSD
SSD 1 Typ:
SSD
SSD Kapazität (Gesamt):
512 GB
1c. Marke:
HP
Grafikkarten Speicher:
4 GB
Grafikkarten Typ:
AMD Radeon
Schnittstellen: DisplayPort:
3 x
Schnittstellen: HDMI:
1 x
Anzahl Grafikkarten:
1
Anzahl Arbeitsspeichersteckplätze:
2
Prozessor / Anzahl Kerne:
6 x
Anzahl USB Typ A 2.0:
4 x
Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 1:
2 x
Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 2:
2 x
Schnittstellen: USB-C™:
1 x
Tastaturlayout:
Deutsch, QWERTZ, Windows®
Farbe:
grau
Grafikkarten-Modell:
RX 5500
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
USB-C™ USB 3.1 | USB 3.1 (Gen 1) | USB 3.1 (Gen 2) | USB 2.0 | Kopfhörer/Mikrofon Kombi (3.5 mm Klinke) | Audio-Line-in | Audio-Line-out | Mikrofon (3.5 mm Klinke)
Mobiles Internet (LOV):
WiFi
PC-Besonderheiten:
Kensington Lock
Prozessor / Serie:
AMD Ryzen 5
Unterstützte Speicherkarten:
SD | SDHC | SDXC
Arbeitsspeicher / Takt:
2666 MHz
Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.):
4.1 GHz
Betriebssystem / Version:
Windows® 10 Home 64 Bit
Leistung Netzteil:
400 W
Prozessor:
AMD Ryzen™ 5 3500 (3,4 GHz Basistaktung, bis zu 4,1 GHz maximale Boost-Taktung, 16 MB Cache, 6 Cores)
Prozessor / Taktfrequenz:
3.4 GHz
Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports:
1 x
Arbeitsspeicherkapazität:
16 GB
Arbeitsspeicher / Typ:
DDR4-SDRAM
Software im Lieferumfang:
McAfee LiveSafe™ | Testversion für Kunden des neuen Microsoft® Office 365 für 1 Monat
SSD 1 Kapazität:
512 GB
SSD 1 Anschluss:
SATA III (600 MB/s)
Prozessor / Model:
3500
Gewicht:
5.96 kg
Prozessor / Cache:
16 MB
Produkt-Art:
Desktop PC
Weitere Suchbegriffe: hp komplett-pc, 194441453577, HP, 8BR10EA#ABD, Pavilion TP01-0004NG, PC
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 756,36*
€ 760,62*
Frei Haus
ab € 699,45*
€ 760,62*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 760,62*
€ 882,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 756,36*
€ 877,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
NewStar
CPU-M100BLACK
ab € 16,61*
Zubehör
NewStar
CPU-W100BLACK
ab € 26,45*
Zubehör
NewStar
CPU-D025BLACK
ab € 14,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.