Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

HP M01-F0000NG Desktop PC AMD Ryzen 3 3200 G 8 GB 256 GB SSD AMD Radeon Vega 8 FreeDOS


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2237508-BP
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     8BT70EA#ABD
EAN/GTIN:
     194441454147
Suchbegriffe:
Komplett-PC
Komplettsystem
Komplettsysteme
PC-Komplettsystem
HP M01-F0000ng Desktop-PC, Schwarz

AMD Ryzen 3 3200 G (4 x 3.6 GHz / max. 4 GHz) Prozessor
256 GB SSD / 8 GB DDR4-SDRAM Arbeitsspeicher

AMD Radeon Vega 8 Grafikkarte
FreeDOS

Ein Anblick zum Verlieben. Leistung, auf die Sie sich verlassen können.
Ein stilvoller Desktop-PC, der modernes Design und bewährte Technologie vereint, von einer Marke, auf die Sie sich verlassen können. Ob Sie nun an Ihrem neuesten Projekt arbeiten, Videos ansehen oder alltägliche Aufgaben erledigen – mit einem zuverlässigen PC geht Ihnen alles leichter von der Hand.
Ein stilvoller Desktop-PC, der modernes Design und bewährte Technologie vereint, von einer Marke, auf die Sie sich verlassen können.

Performance – den ganzen Tag.
Alles, was Sie tun, fühlt sich dank der Leistung eines zuverlässigen Prozessors schnell an. Speichern Sie mehr von dem, was Ihnen wichtig ist, mit einem fast grenzenlosen Speicher für alle Ihre Fotos, Videos und Dokumente.

Ein Desktop mit hervorragendem Design und entsprechender Performance.
Dieser PC bringt Klasse und Stil in Ihr Wohnzimmer oder Ihr Büro. Ein markantes geometrisches Design und alle erforderlichen Anschlüsse an der Vorderseite machen ihn zur perfekten Kombination aus Form und Funktion.

Marke Ihres Vertrauens. Lange Lebensdauer.
Seit 80 Jahren können Sie sich auf uns verlassen. Millionen von Kunden vertrauen uns. Daher weiß die Marke HP, dass zuverlässige Technologie das Allerwichtigste ist. Deshalb durchlaufen unsere PCs mehr als 230 einzelne Tests, damit Sie einen leistungsstarken, zuverlässigen PC erhalten, der lange hält.

AMD Ryzen™ 3 Desktop-Prozessor der 2. Generation
Steigern Sie die Leistung und spielen Sie mit AMD Ryzen Prozessoren der 2. Generation. In Kombination mit Vega-Grafikkarten meistern Sie hochfrequentes Gaming in 1080p und genießen flüssiges Multitasking bei Ihren alltäglichen Aufgaben.

DDR4 RAM
DDR4 ist die Zukunft von RAM und wurde entwickelt, um bei hohen Geschwindigkeiten mehr Effizienz und Zuverlässigkeit zu bieten. Von Multitasking bis hin zu Computerspielen - die höhere Bandbreite bietet eine neue Leistungsdimension.

PCIe-SSD-Speicher
Wird mit bis zu 256 GB PCIe-basierter Flash-Speicherkapazität angeboten und ist bis zu 17-mal schneller als ein herkömmliches Festplattenlaufwerk mit 5400 U/min in einem Notebook.

Wiederbeschreibbare DVD-Laufwerke
Mit dem integrierten optischen Laufwerk können Sie DVDs beschreiben und ansehen.

USB 3.1-Anschluss
Mit dem weltweit beliebtesten USB-Anschluss können Sie problemlos alle Ihre vorhandenen USB-Geräte anschließen und profitieren von einer Datenübertragung, die zehnmal schneller ist als mit USB 2.0.

Technische Daten:
Anzahl Arbeitsspeichersteckplätze: 2 · Anzahl Grafikkarten: 1 · Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports: 1 x · Anzahl USB Typ A 2.0: 4 x · Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 1: 2 x · Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 2: 2 x · Arbeitsspeicher / Takt: 2666 MHz · Arbeitsspeicher / Typ: DDR4-SDRAM · Arbeitsspeicherkapazität: 8 GB · Betriebssystem / Version: FreeDOS · Bluetooth Version: 4.2 · Gewicht: 4.71 kg · Grafikkarten Typ: AMD Radeon · Grafikkarten-Modell: Vega 8 · Herstellerfarbe: Schwarz · Integriertes Laufwerk: DVD-Brenner · Leistung Netzteil: 180 W · Mobiles Internet (LOV): WiFi · PC-Besonderheiten: Kensington Lock · Produkt-Art: Desktop PC · Produktabmessung, Breite: 155.4 mm · Produktabmessung, Höhe: 337.4 mm · Produktabmessung, Tiefe: 303 mm · Prozessor: AMD Ryzen™ 3 3200G (3,6 GHz Basistaktung, bis zu 4 GHz max. Boost-Taktung, 4 MB Cache, 4 Kerne) · Prozessor / Anzahl Kerne: 4 x · Prozessor / Cache: 4 MB · Prozessor / Model: 3200 G · Prozessor / Serie: AMD Ryzen 3 · Prozessor / Taktfrequenz: 3.6 GHz · Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.): 4 GHz · SSD 1 Anschluss: M.2 PCIe NVMe · SSD 1 Kapazität: 256 GB · SSD 1 Typ: SSD · SSD Kapazität (Gesamt): 256 GB · Schnittstellen (Computer/Multimedia): USB 3.1 (Gen 1),USB 3.1 (Gen 2),USB 2.0,Kopfhörer/Mikrofon Kombi (3.5 mm Klinke),Audio-Line-in,Audio-Line-out,LAN (10/100/1000 MBit/s),VGA,HDMI®,WLAN 802.11 b/g/n/a/ac,Bluetooth® · Schnittstellen: HDMI: 1 x · Schnittstellen: VGA: 1 x · Tastaturlayout: Deutsch, QWERTZ, Windows® · Unterstützte Speicherkarten: SD,SDHC,SDXC · Weitere technische Daten: Erweiterungssteckplätze: 2x M.2

Lieferumfang:
Desktop PC,Tastatur,Netzteil,Bedienungsanleitung

Hinweis:
HDMI® ist eine eingetragene Marke der HDMI Licensing L.L.C.
Die Produktabbildung kann von den technischen Daten abweichen.
Weitere Informationen:
Bluetooth Version:
4.2
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
303 mm
Produktabmessung, Höhe:
337.4 mm
Produktabmessung, Breite:
155.4 mm
Integriertes Laufwerk:
DVD-Brenner
Prozessor-Taktfrequenz:
4 x 3.6 GHz / max. 4 GHz
Arbeitsspeicher (Titel):
8 GB RAM
SSD 1 (Titel):
256 GB SSD
SSD 1 Typ:
SSD
SSD Kapazität (Gesamt):
256 GB
1c. Marke:
HP
Grafikkarten Typ:
AMD Radeon
Schnittstellen: HDMI:
1 x
Schnittstellen: VGA:
1 x
Anzahl Grafikkarten:
1
Anzahl Arbeitsspeichersteckplätze:
2
Prozessor / Anzahl Kerne:
4 x
Anzahl USB Typ A 2.0:
4 x
Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 1:
2 x
Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 2:
2 x
Tastaturlayout:
Deutsch, QWERTZ, Windows®
Farbe:
schwarz
Grafikkarten-Modell:
Vega 8
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
USB 3.1 (Gen 1) | USB 3.1 (Gen 2) | USB 2.0 | Kopfhörer/Mikrofon Kombi (3.5 mm Klinke) | Audio-Line-in | Audio-Line-out | LAN (10/100/1000 MBit/s) | VGA
Mobiles Internet (LOV):
WiFi
PC-Besonderheiten:
Kensington Lock
Prozessor / Serie:
AMD Ryzen 3
Unterstützte Speicherkarten:
SD | SDHC | SDXC
Arbeitsspeicher / Takt:
2666 MHz
Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.):
4 GHz
Betriebssystem / Version:
FreeDOS
Leistung Netzteil:
180 W
Prozessor:
AMD Ryzen™ 3 3200G (3,6 GHz Basistaktung, bis zu 4 GHz max. Boost-Taktung, 4 MB Cache, 4 Kerne)
Prozessor / Taktfrequenz:
3.6 GHz
Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports:
1 x
Arbeitsspeicherkapazität:
8 GB
Arbeitsspeicher / Typ:
DDR4-SDRAM
SSD 1 Kapazität:
256 GB
SSD 1 Anschluss:
M.2 PCIe NVMe
Prozessor / Model:
3200 G
Gewicht:
4.71 kg
Prozessor / Cache:
4 MB
Produkt-Art:
Desktop PC
Weitere Suchbegriffe: hp komplett-pc, 194441454147, HP, 8BT70EA#ABD, M01-F0000NG, PC
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,49*
ab € 301,12*
€ 313,76*
€ 4,80*
ab € 301,16*
€ 313,79*
€ 3,51*
ab € 301,22*
€ 313,85*
Lager 102
Frei Haus
ab € 307,17*
€ 320,13*
Frei Haus
ab € 309,77*
€ 322,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 320,13*
€ 371,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 316,51*
€ 367,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 313,01*
€ 363,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 307,17*
€ 356,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
NewStar
CPU-M100BLACK
ab € 16,66*
Zubehör
NewStar
CPU-W100BLACK
ab € 26,43*
Zubehör
NewStar
CPU-D025BLACK
ab € 14,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.