Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Omen Obelisk 875-1260NG Gaming PC Intel Core i7 9700F 16 GB 1 TB HDD 256 GB SSD Nvidia GeForce RTX2070 Windows® 10 Home


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2237451-BP
Hersteller:
     Omen
Herst.-Nr.:
     8UA90EA#ABD
EAN/GTIN:
     194721405746
Suchbegriffe:
Komplett-PC
Komplettsystem
Komplettsysteme
PC-Komplettsystem
OMEN by HP Obelisk 875-1260ng Gaming-Desktop-PC, Schwarz

Intel Core i7 9700F (8 x 3 GHz / max. 4.7 GHz) Prozessor
1 TB HDD 256 GB SSD / 16 GB DDR4-SDRAM Arbeitsspeicher

Nvidia GeForce RTX2070 8 GB Grafikkarte
Windows® 10 Home 64 Bit

Schlank, leistungsstark und einfach upzugraden.
Lasse dich durch nichts von deinen Bestleistungen abbringen. Mit den neuesten Komponenten der Branche, microATX-kompatibler Upgrade-Fähigkeit und individuell anpassbarem Design liefert der OMEN Obelisk die nötige Performance für neue Bestleistungen.
Hole dir die nötige Performance für Bestleistungen mit den neuesten Komponenten der Branche, microATX-kompatibler Erweiterbarkeit und individuell anpassbarem Design.

Make a power statement
Erlebe ein leistungsstarkes, ruckelfreies Gaming mit einer NVIDIA® Grafikkarte und einem Intel® Core™ Prozessor. Erlebe die Präzision und Geschwindigkeit, die du brauchst, um in den nächsten Level zu kommen.

Make it unbeatable
Setze dich mit einem schlanken Gehäuse mit personalisierbarer RGB-Beleuchtung von der Konkurrenz ab.

Individualität ist Trumpf
Dank werkzeugfreiem Zugriff und Einhaltung von microATX-Standards gelangst du problemlos ins Innere und kannst nach Belieben Upgrades vornehmen. Da bis zu drei Speichergeräte unterstützt werden, hast du nie zu wenig Speicherplatz.

Gaming made even better
Verbessere dein Gaming-Erlebnis mit der integrierten OMEN Command Center-Software, die Remote-Gaming über OMEN Game Stream, eine Personalisierung der RGB-Beleuchtung und die Priorisierung des Netzwerkverkehrs für Spiele ermöglicht.

Windows 10
Leisten Sie Großes mit dem bekannten Look & Feel von Windows – jetzt noch besser.

NVIDIA® GeForce RTX™ 2070 Grafikkarte
So sieht das Gaming der Zukunft aus: Die brandneue NVIDIA Turing™ Technologie mit bahnbrechendem Raytracing sorgt für ein beeindruckend realistisches und leistungsstarkes Spielerlebnis.

HyperX® DDR4-Arbeitsspeicher
Bis zu 16 GB schneller HyperX® DDR4-2666 RAM sorgt in allen Bereichen für eine Leistungssteigerung – vom Multitasking bis zum Gaming.

Festplattenspeicher
Sie können Ihre Sammlung digitaler Filme, Songs und Bilder problemlos erweitern. Dank großzügiger Speicheroptionen können Sie alles speichern und haben immer noch ausreichend Speicherplatz übrig.

Technische Daten:
Anzahl Arbeitsspeichersteckplätze: 2 · Anzahl Grafikkarten: 1 · Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports: 1 x · Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 1: 6 x · Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 2: 1 x · Arbeitsspeicher / Takt: 2666 MHz · Arbeitsspeicher / Typ: DDR4-SDRAM · Arbeitsspeicherkapazität: 16 GB · Betriebssystem / Version: Windows® 10 Home 64 Bit · Bluetooth Version: 4.2 · Festplatte 1 Anschluss: SATA III (600 MB/s) · Festplatte 1 Drehzahl: 7200 U/min · Festplatte 1 Kapazität: 1 TB · Festplatte 1 Typ: HDD · Festplatten Kapazität (Gesamt): 1024 GB · Grafikkarten Speicher: 8 GB · Grafikkarten Typ: Nvidia GeForce · Grafikkarten-Modell: RTX2070 · Herstellerfarbe: Schwarz · Integriertes Laufwerk: Ohne Laufwerk · Leistung Netzteil: 500 W · Mobiles Internet (LOV): WiFi · Produkt-Art: Gaming PC · Produktabmessung, Breite: 165 mm · Produktabmessung, Höhe: 433 mm · Produktabmessung, Tiefe: 357 mm · Prozessor: Intel® Core™ i7-9700F (3 GHz Basisfrequenz, bis zu 4,7 GHz mit Intel® Turbo Boost-Technologie, 12 MB Cache, 8 Kerne) · Prozessor / Anzahl Kerne: 8 x · Prozessor / Cache: 12 MB · Prozessor / Generation: 9. Gen. (Coffee Lake Refresh) · Prozessor / Model: 9700F · Prozessor / Serie: Intel Core i7 · Prozessor / Taktfrequenz: 3 GHz · Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.): 4.7 GHz · SSD 1 Anschluss: M.2 PCIe NVMe · SSD 1 Kapazität: 256 GB · SSD 1 Typ: SSD · SSD Kapazität (Gesamt): 256 GB · Schnittstellen (Computer/Multimedia): USB-C™ USB 3.1,USB 3.1 (Gen 2),USB 3.1 (Gen 1),Audio-Line-in,Audio-Line-out,Mikrofon (3.5 mm Klinke),Kopfhörer/Mikrofon Kombi (3.5 mm Klinke),DVI,HDMI®,DisplayPort,Wi-Fi 5 (IEEE 802.11 ac/n/g/b/a),Bluetooth®,LAN (10/100/1000 MBit/s) · Schnittstellen: DVI: 1 x · Schnittstellen: DisplayPort: 2 x · Schnittstellen: HDMI: 1 x · Schnittstellen: USB-C™: 2 x · Software im Lieferumfang: McAfee LiveSafe™,Netflix (30-tägiges kostenloses Probeangebot),Testversion für Kunden des neuen Microsoft® Office 365 für 1 Monat · Tastaturlayout: Deutsch, QWERTZ, Windows® · Weitere technische Daten: Erweiterungssteckplätze: 1x PCIe x16; 2x M.2
Audio: DTS Studio Sound™, DTS Headphone:X™
Inkl. Kabelgebundene HP USB-Tastatur- und -Maus-Kombination, schwarz

Lieferumfang:
Gaming-Deskto-PC,Tastatur & Maus,Netzteil,Bedienungsanleitung

Hinweis:
HDMI® ist eine eingetragene Marke der HDMI Licensing L.L.C.
Die Produktabbildung kann von den technischen Daten abweichen.
Weitere Informationen:
Bluetooth Version:
4.2
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
357 mm
Produktabmessung, Höhe:
433 mm
Produktabmessung, Breite:
165 mm
Integriertes Laufwerk:
Ohne Laufwerk
Festplatte 1 (Titel):
1 TB HDD
Festplatten Kapazität (Gesamt):
1024 GB
Prozessor-Taktfrequenz:
8 x 3 GHz / max. 4.7 GHz
Arbeitsspeicher (Titel):
16 GB RAM
SSD 1 (Titel):
256 GB SSD
SSD 1 Typ:
SSD
SSD Kapazität (Gesamt):
256 GB
1c. Marke:
Omen
Grafikkarten Speicher:
8 GB
Grafikkarten Typ:
Nvidia GeForce
Festplatte 1 Anschluss:
SATA III (600 MB/s)
Festplatte 1 Kapazität:
1 TB
Festplatte 1 Drehzahl:
7200 U/min
Schnittstellen: DisplayPort:
2 x
Schnittstellen: DVI:
1 x
Schnittstellen: HDMI:
1 x
Anzahl Grafikkarten:
1
Anzahl Arbeitsspeichersteckplätze:
2
Prozessor / Anzahl Kerne:
8 x
Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 1:
6 x
Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 2:
1 x
Schnittstellen: USB-C™:
2 x
Tastaturlayout:
Deutsch, QWERTZ, Windows®
Farbe:
schwarz
Grafikkarten-Modell:
RTX2070
Festplatte 1 Typ:
HDD
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
USB-C™ USB 3.1 | USB 3.1 (Gen 2) | USB 3.1 (Gen 1) | Audio-Line-in | Audio-Line-out | Mikrofon (3.5 mm Klinke) | Kopfhörer/Mikrofon Kombi (3.5 mm Klinke) | DVI
Mobiles Internet (LOV):
WiFi
Prozessor / Generation:
9. Gen. (Coffee Lake Refresh)
Prozessor / Serie:
Intel Core i7
Arbeitsspeicher / Takt:
2666 MHz
Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.):
4.7 GHz
Betriebssystem / Version:
Windows® 10 Home 64 Bit
Leistung Netzteil:
500 W
Prozessor:
Intel® Core™ i7-9700F (3 GHz Basisfrequenz, bis zu 4,7 GHz mit Intel® Turbo Boost-Technologie, 12 MB Cache, 8 Kerne)
Prozessor / Taktfrequenz:
3 GHz
Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports:
1 x
Arbeitsspeicherkapazität:
16 GB
Arbeitsspeicher / Typ:
DDR4-SDRAM
Software im Lieferumfang:
McAfee LiveSafe™ | Netflix (30-tägiges kostenloses Probeangebot) | Testversion für Kunden des neuen Microsoft® Office 365 für 1 Monat
SSD 1 Kapazität:
256 GB
SSD 1 Anschluss:
M.2 PCIe NVMe
Prozessor / Model:
9700F
Prozessor / Cache:
12 MB
Produkt-Art:
Gaming PC
Weitere Suchbegriffe: komplettsysteme omen, 194721405746, Omen, 8UA90EA#ABD, Obelisk 875-1260NG, PC
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 1.519,37*
€ 1.550,14*
Frei Haus
ab € 1.540,06*
€ 1.572,60*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.550,14*
€ 1.798,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.519,37*
€ 1.762,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
NewStar
CPU-M100BLACK
ab € 16,66*
Zubehör
NewStar
CPU-W100BLACK
ab € 26,43*
Zubehör
NewStar
CPU-D025BLACK
ab € 14,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.