Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

HP M01-F0235NG Desktop PC Intel Core i5 9400 8 GB 1 TB HDD 256 GB SSD Nvidia GeForce GTX1650 Windows® 10 Home 64 Bit


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2237446-BP
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     8UA48EA#ABD
EAN/GTIN:
     194721505507
Suchbegriffe:
Komplett-PC
Komplettsystem
Komplettsysteme
PC-Komplettsystem
HP M01-F0235NG Desktop PC, Schwarz

Intel Core i5 9400 (6 x 2.9 GHz / max. 4.1 GHz) Prozessor
1 TB HDD 256 GB SSD / 8 GB DDR4-SDRAM Arbeitsspeicher

Nvidia GeForce GTX1650 4 GB Grafikkarte
Windows® 10 Home 64 Bit

Ein Anblick zum Verlieben. Leistung, auf die Sie sich verlassen können.
Ein stilvoller Desktop-PC, der modernes Design und bewährte Technologie vereint, von einer Marke, auf die Sie sich verlassen können. Ob Sie nun an Ihrem neuesten Projekt arbeiten, Videos ansehen oder alltägliche Aufgaben erledigen – mit einem zuverlässigen PC geht Ihnen alles leichter von der Hand.
Ein stilvoller Desktop-PC, der modernes Design und bewährte Technologie vereint, von einer Marke, auf die Sie sich verlassen können.

Performance – den ganzen Tag.
Alles, was Sie tun, fühlt sich dank der Leistung eines zuverlässigen Prozessors schnell an. Speichern Sie mehr von dem, was Ihnen wichtig ist, mit einem fast grenzenlosen Speicher für alle Ihre Fotos, Videos und Dokumente.

Ein Desktop mit hervorragendem Design und entsprechender Performance.
Dieser PC bringt Klasse und Stil in Ihr Wohnzimmer oder Ihr Büro. Ein markantes geometrisches Design und alle erforderlichen Anschlüsse an der Vorderseite machen ihn zur perfekten Kombination aus Form und Funktion.

Marke Ihres Vertrauens. Lange Lebensdauer.
Seit 80 Jahren können Sie sich auf uns verlassen. Millionen von Kunden vertrauen uns. Daher weiß die Marke HP, dass zuverlässige Technologie das Allerwichtigste ist. Deshalb durchlaufen unsere PCs mehr als 230 einzelne Tests1, damit Sie einen leistungsstarken, zuverlässigen PC erhalten, der lange hält.

Windows 10
Leisten Sie Großes mit dem bekannten Look & Feel von Windows – jetzt noch besser.

Intel® HD-Grafikkarte 630
Die beeindruckende Grafikkarte unterstützt Sie bei allen Aufgaben. Ob Sie ein Video anschauen oder im Internet surfen, mit der Intel® HD-Grafikkarte werden alle Darstellungen auf Ihrem Bildschirm in störungsfreier, lebendiger Qualität angezeigt.

DDR4 RAM
DDR4 ist die Zukunft von RAM und wurde entwickelt, um bei hohen Geschwindigkeiten mehr Effizienz und Zuverlässigkeit zu bieten. Von Multitasking bis hin zu Computerspielen - die höhere Bandbreite bietet eine neue Leistungsdimension.

Intel® Core™ i5 Prozessor der 9. Generation
Erlebe einen Durchbruch in der Prozessorleistung, der unglaubliche In-Game-Erlebnisse und gleichzeitiges Live-Streaming ermöglicht. Bearbeite und rendere reine 4K-Qualität und streame nur die besten Inhalte.

PCIe-SSD-Speicher
Wird mit bis zu 256 GB PCIe-basierter Flash-Speicherkapazität angeboten und ist bis zu 17-mal schneller als ein herkömmliches Festplattenlaufwerk mit 5400 U/min in einem Notebook.

Wiederbeschreibbare DVD-Laufwerke
Mit dem integrierten optischen Laufwerk können Sie DVDs beschreiben und ansehen.

Technische Daten:
Anzahl Arbeitsspeichersteckplätze: 2 · Anzahl Grafikkarten: 1 · Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports: 1 x · Anzahl USB Typ A 2.0: 4 x · Arbeitsspeicher / Takt: 2666 MHz · Arbeitsspeicher / Typ: DDR4-SDRAM · Arbeitsspeicherkapazität: 8 GB · Betriebssystem / Version: Windows® 10 Home 64 Bit · Bluetooth Version: 4.2 · Festplatte 1 Anschluss: SATA III (600 MB/s) · Festplatte 1 Drehzahl: 7200 U/min · Festplatte 1 Kapazität: 1 TB · Festplatte 1 Typ: HDD · Festplatten Kapazität (Gesamt): 1024 GB · Gewicht: 4.71 kg · Grafikkarten Speicher: 4 GB · Grafikkarten Typ: Nvidia GeForce · Grafikkarten-Modell: GTX1650 · Herstellerfarbe: Schwarz · Integriertes Laufwerk: DVD-Brenner · Leistung Netzteil: 310 W · Mobiles Internet (LOV): WiFi · Produkt-Art: Desktop PC · Produktabmessung, Breite: 155.4 mm · Produktabmessung, Höhe: 337.4 mm · Produktabmessung, Tiefe: 303 mm · Prozessor: Intel® Core™ i5-9400 (2,9 GHz Basisfrequenz, bis zu 4,1 GHz mit Intel® Turbo Boost-Technologie, 9 MB Cache, 6 Cores) · Prozessor / Anzahl Kerne: 6 x · Prozessor / Cache: 9 MB · Prozessor / Generation: 9. Gen. (Coffee Lake Refresh) · Prozessor / Model: 9400 · Prozessor / Serie: Intel Core i5 · Prozessor / Taktfrequenz: 2.9 GHz · Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.): 4.1 GHz · SSD 1 Anschluss: M.2 PCIe NVMe · SSD 1 Kapazität: 256 GB · SSD 1 Typ: SSD · SSD Kapazität (Gesamt): 256 GB · Schnittstellen (Computer/Multimedia): USB 2.0,Audio-Line-in,Audio-Line-out,LAN (10/100/1000 MBit/s),DVI,HDMI®,DisplayPort,SD,Bluetooth®,WLAN 802.11 b/g/n/a/ac · Schnittstellen: DisplayPort: 1 x · Schnittstellen: HDMI: 1 x · Schnittstellen: VGA: 1 x · Software im Lieferumfang: McAfee LiveSafe™,Netflix (30-tägiges kostenloses Probeangebot),Testversion für Kunden des neuen Microsoft® Office 365 für 1 Monat · Tastaturlayout: Deutsch, QWERTZ, Windows® · Unterstützte Speicherkarten: SD,SDHC,SDXC · Weitere technische Daten: Erweiterungssteckplätze: 1x PCIe x1; 1x PCIe x16; 2x M.2

Lieferumfang:
Desktop PC,Tastatur,Netzteil,Bedienungsanleitung

Hinweis:
HDMI® ist eine eingetragene Marke der HDMI Licensing L.L.C.
Die Produktabbildung kann von den technischen Daten abweichen.
Weitere Informationen:
Bluetooth Version:
4.2
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
303 mm
Produktabmessung, Höhe:
337.4 mm
Produktabmessung, Breite:
155.4 mm
Integriertes Laufwerk:
DVD-Brenner
Festplatte 1 (Titel):
1 TB HDD
Festplatten Kapazität (Gesamt):
1024 GB
Prozessor-Taktfrequenz:
6 x 2.9 GHz / max. 4.1 GHz
Arbeitsspeicher (Titel):
8 GB RAM
SSD 1 (Titel):
256 GB SSD
SSD 1 Typ:
SSD
SSD Kapazität (Gesamt):
256 GB
1c. Marke:
HP
Grafikkarten Speicher:
4 GB
Grafikkarten Typ:
Nvidia GeForce
Festplatte 1 Anschluss:
SATA III (600 MB/s)
Festplatte 1 Kapazität:
1 TB
Festplatte 1 Drehzahl:
7200 U/min
Schnittstellen: DisplayPort:
1 x
Schnittstellen: HDMI:
1 x
Schnittstellen: VGA:
1 x
Anzahl Grafikkarten:
1
Anzahl Arbeitsspeichersteckplätze:
2
Prozessor / Anzahl Kerne:
6 x
Anzahl USB Typ A 2.0:
4 x
Tastaturlayout:
Deutsch, QWERTZ, Windows®
Farbe:
schwarz
Grafikkarten-Modell:
GTX1650
Festplatte 1 Typ:
HDD
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
USB 2.0 | Audio-Line-in | Audio-Line-out | LAN (10/100/1000 MBit/s) | DVI | HDMI® | DisplayPort | SD
Mobiles Internet (LOV):
WiFi
Prozessor / Generation:
9. Gen. (Coffee Lake Refresh)
Prozessor / Serie:
Intel Core i5
Unterstützte Speicherkarten:
SD | SDHC | SDXC
Arbeitsspeicher / Takt:
2666 MHz
Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.):
4.1 GHz
Betriebssystem / Version:
Windows® 10 Home 64 Bit
Leistung Netzteil:
310 W
Prozessor:
Intel® Core™ i5-9400 (2,9 GHz Basisfrequenz, bis zu 4,1 GHz mit Intel® Turbo Boost-Technologie, 9 MB Cache, 6 Cores)
Prozessor / Taktfrequenz:
2.9 GHz
Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports:
1 x
Arbeitsspeicherkapazität:
8 GB
Arbeitsspeicher / Typ:
DDR4-SDRAM
Software im Lieferumfang:
McAfee LiveSafe™ | Netflix (30-tägiges kostenloses Probeangebot) | Testversion für Kunden des neuen Microsoft® Office 365 für 1 Monat
SSD 1 Kapazität:
256 GB
SSD 1 Anschluss:
M.2 PCIe NVMe
Prozessor / Model:
9400
Gewicht:
4.71 kg
Prozessor / Cache:
9 MB
Produkt-Art:
Desktop PC
Weitere Suchbegriffe: hp komplett-pc, 194721505507, HP, 8UA48EA#ABD, M01-F0235NG, PC
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,49*
ab € 604,33*
€ 621,70*
€ 1,00*
ab € 604,37*
€ 621,75*
Frei Haus
ab € 605,31*
€ 622,62*
Lager 102
Frei Haus
ab € 614,68*
€ 632,80*
Frei Haus
ab € 622,75*
€ 641,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 632,80*
€ 734,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 627,36*
€ 727,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 614,68*
€ 713,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
NewStar
CPU-M100BLACK
ab € 17,17*
Zubehör
NewStar
CPU-W100BLACK
ab € 26,30*
Zubehör
NewStar
CPU-D025BLACK
ab € 14,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.