Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

HP M01-F0222NG Desktop PC Intel® Pentium® Gold G5420 8 GB 1 TB HDD 512 GB SSD Intel UHD Graphics 610 Windows® 10 Home


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2237443-BP
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     8UA70EA#ABD
EAN/GTIN:
     194721404992
Suchbegriffe:
Komplett-PC
Komplettsystem
Komplettsysteme
PC-Komplettsystem
HP M01-F0222NG Desktop-PC, Schwarz

Intel® Pentium® Gold G5420 (2 x 3.8 GHz) Prozessor
1 TB HDD 512 GB SSD / 8 GB DDR4-SDRAM Arbeitsspeicher

Intel UHD Graphics 610 Grafikkarte
Windows® 10 Home

Ein Anblick zum Verlieben. Leistung, auf die Sie sich verlassen können.
Ein stilvoller Desktop-PC, der modernes Design und bewährte Technologie vereint, von einer Marke, auf die Sie sich verlassen können. Ob Sie nun an Ihrem neuesten Projekt arbeiten, Videos ansehen oder alltägliche Aufgaben erledigen – mit einem zuverlässigen PC geht Ihnen alles leichter von der Hand.
Ein stilvoller Desktop-PC, der modernes Design und bewährte Technologie vereint, von einer Marke, auf die Sie sich verlassen können.

Performance – den ganzen Tag.
Alles, was Sie tun, fühlt sich dank der Leistung eines zuverlässigen Prozessors schnell an. Speichern Sie mehr von dem, was Ihnen wichtig ist, mit einem fast grenzenlosen Speicher für alle Ihre Fotos, Videos und Dokumente.

Ein Desktop mit hervorragendem Design und entsprechender Performance.
Dieser PC bringt Klasse und Stil in Ihr Wohnzimmer oder Ihr Büro. Ein markantes geometrisches Design und alle erforderlichen Anschlüsse an der Vorderseite machen ihn zur perfekten Kombination aus Form und Funktion.

Marke Ihres Vertrauens. Lange Lebensdauer.
Seit 80 Jahren können Sie sich auf uns verlassen. Millionen von Kunden vertrauen uns. Daher weiß die Marke HP, dass zuverlässige Technologie das Allerwichtigste ist. Deshalb durchlaufen unsere PCs mehr als 230 einzelne Tests1, damit Sie einen leistungsstarken, zuverlässigen PC erhalten, der lange hält.

Windows 10
Leisten Sie Großes mit dem bekannten Look & Feel von Windows – jetzt noch besser.

Wiederbeschreibbare DVD-Laufwerke
Mit dem integrierten optischen Laufwerk können Sie DVDs beschreiben und ansehen.

PCIe-SSD-Speicher
Wird mit bis zu 512 GB PCIe-basierter Flash-Speicherkapazität angeboten und ist bis zu 17-mal schneller als ein herkömmliches Festplattenlaufwerk mit 5400 U/min in einem Notebook.

DDR4 RAM
DDR4 ist die Zukunft von RAM und wurde entwickelt, um bei hohen Geschwindigkeiten mehr Effizienz und Zuverlässigkeit zu bieten. Von Multitasking bis hin zu Computerspielen - die höhere Bandbreite bietet eine neue Leistungsdimension.

Dropbox Cloud-Speicher
Speichern und synchronisieren Sie mit Dropbox Ihre Inhalte online. Profitieren Sie ein Jahr lang von 25 GB Speicher, um Fotos, Musik und Dateien von jedem Ort mit Internetzugang aus abzurufen, zu verwalten und zu teilen.

Technische Daten:
Anzahl Arbeitsspeichersteckplätze: 2 · Anzahl Grafikkarten: 1 · Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports: 1 x · Anzahl USB Typ A 2.0: 4 x · Arbeitsspeicher / Takt: 2400 MHz · Arbeitsspeicher / Typ: DDR4-SDRAM · Arbeitsspeicherkapazität: 8 GB · Betriebssystem / Version: Windows® 10 Home · Bluetooth Version: 4.2 · Festplatte 1 Anschluss: SATA III (600 MB/s) · Festplatte 1 Drehzahl: 7200 U/min · Festplatte 1 Kapazität: 1 TB · Festplatte 1 Typ: HDD · Festplatten Kapazität (Gesamt): 1024 GB · Gewicht: 4.71 kg · Grafikkarten Typ: Intel UHD Graphics · Grafikkarten-Modell: 610 · Herstellerfarbe: Schwarz · Integriertes Laufwerk: DVD-Brenner · Leistung Netzteil: 180 W · Mobiles Internet (LOV): WiFi · Produkt-Art: Desktop PC · Produktabmessung, Breite: 155.4 mm · Produktabmessung, Höhe: 303 mm · Produktabmessung, Tiefe: 337.4 mm · Prozessor: Intel® PIntel® Pentium® Gold G5420 (3,8 GHz Basisfrequenz, 2 MB Cache, 2 Kerne) · Prozessor / Anzahl Kerne: 2 x · Prozessor / Cache: 2 MB · Prozessor / Model: G5420 · Prozessor / Serie: Intel® Pentium® Gold · Prozessor / Taktfrequenz: 3.8 GHz · SSD 1 Anschluss: M.2 PCIe NVMe · SSD 1 Kapazität: 512 GB · SSD 1 Typ: SSD · SSD Kapazität (Gesamt): 512 GB · Schnittstellen (Computer/Multimedia): USB 2.0,Audio-Line-in,Audio-Line-out,LAN (10/100/1000 MBit/s),VGA,HDMI®,SD,WLAN 802.11 b/g/n/a/ac,Bluetooth® · Schnittstellen: HDMI: 1 x · Schnittstellen: VGA: 1 x · Software im Lieferumfang: McAfee LiveSafe™,Netflix (30-tägiges kostenloses Probeangebot),Testversion für Kunden des neuen Microsoft® Office 365 für 1 Monat · Tastaturlayout: Deutsch, QWERTZ, Windows® · Unterstützte Speicherkarten: SD,SDHC,SDXC · Weitere technische Daten: Erweiterungssteckplätze: 1x PCIe x1; 1x PCIe x16; 2x M.2

Lieferumfang:
Desktop-PC,Tastatur,Netzteil,Bedienungsanleitung

Hinweis:
HDMI® ist eine eingetragene Marke der HDMI Licensing L.L.C.
Die Produktabbildung kann von den technischen Daten abweichen.
Weitere Informationen:
Bluetooth Version:
4.2
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
337.4 mm
Produktabmessung, Höhe:
303 mm
Produktabmessung, Breite:
155.4 mm
Integriertes Laufwerk:
DVD-Brenner
Festplatte 1 (Titel):
1 TB HDD
Festplatten Kapazität (Gesamt):
1024 GB
Prozessor-Taktfrequenz:
2 x 3.8 GHz
Arbeitsspeicher (Titel):
8 GB RAM
SSD 1 (Titel):
512 GB SSD
SSD 1 Typ:
SSD
SSD Kapazität (Gesamt):
512 GB
1c. Marke:
HP
Grafikkarten Typ:
Intel UHD Graphics
Festplatte 1 Anschluss:
SATA III (600 MB/s)
Festplatte 1 Kapazität:
1 TB
Festplatte 1 Drehzahl:
7200 U/min
Schnittstellen: HDMI:
1 x
Schnittstellen: VGA:
1 x
Anzahl Grafikkarten:
1
Anzahl Arbeitsspeichersteckplätze:
2
Prozessor / Anzahl Kerne:
2 x
Anzahl USB Typ A 2.0:
4 x
Tastaturlayout:
Deutsch, QWERTZ, Windows®
Farbe:
schwarz
Grafikkarten-Modell:
610
Festplatte 1 Typ:
HDD
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
USB 2.0 | Audio-Line-in | Audio-Line-out | LAN (10/100/1000 MBit/s) | VGA | HDMI® | SD | WLAN 802.11 b/g/n/a/ac
Mobiles Internet (LOV):
WiFi
Prozessor / Serie:
Intel® Pentium® Gold
Unterstützte Speicherkarten:
SD | SDHC | SDXC
Arbeitsspeicher / Takt:
2400 MHz
Betriebssystem / Version:
Windows® 10 Home
Leistung Netzteil:
180 W
Prozessor:
Intel® PIntel® Pentium® Gold G5420 (3,8 GHz Basisfrequenz, 2 MB Cache, 2 Kerne)
Prozessor / Taktfrequenz:
3.8 GHz
Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports:
1 x
Arbeitsspeicherkapazität:
8 GB
Arbeitsspeicher / Typ:
DDR4-SDRAM
Software im Lieferumfang:
McAfee LiveSafe™ | Netflix (30-tägiges kostenloses Probeangebot) | Testversion für Kunden des neuen Microsoft® Office 365 für 1 Monat
SSD 1 Kapazität:
512 GB
SSD 1 Anschluss:
M.2 PCIe NVMe
Prozessor / Model:
G5420
Gewicht:
4.71 kg
Prozessor / Cache:
2 MB
Produkt-Art:
Desktop PC
Weitere Suchbegriffe: hp komplett-pc, 194721404992, HP, 8UA70EA#ABD, M01-F0222NG, PC
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 435,27*
€ 443,70*
Frei Haus
ab € 407,99*
€ 444,00*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 443,70*
€ 514,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 438,03*
€ 508,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 435,27*
€ 504,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
NewStar
CPU-M100BLACK
ab € 17,17*
Zubehör
NewStar
CPU-W100BLACK
ab € 26,30*
Zubehör
NewStar
CPU-D025BLACK
ab € 14,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.