Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

HP S01-PF0010NG Desktop PC Intel® Core™ i3 9100 (4 x 3.6 GHz / max. 4.2 GHz) 8 GB RAM 256 GB SSD 1 TB HDD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2237437-BP
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     8XC29EA#ABD
EAN/GTIN:
     194721405852
Suchbegriffe:
Komplett-PC
Komplettsystem
Komplettsysteme
PC-Komplettsystem
HP Desktop PC S01-PF0010NG

Prozessor: Intel Core i3 Intel® Core™ i3 9100 (4 x 3.6 GHz / max. 4.2 GHz)
Arbeitsspeicher: 8 GB RAM
Speicherkapazität: 1 TB HDD 256 GB SSD
Grafik: Intel UHD Graphics 630
Windows® 10 Home 64 Bit

Schlankeres Design. Leistung, auf die Sie sich verlassen können.
Ein zuverlässiger, kompakter PC als Blickfang in Ihrem Wohnzimmer. Der HP Slim Desktop spart Platz und liefert verlässliche Technologie und Zuverlässigkeit mit einem schlanken Design, das überall gut aussieht.
Der HP Slim Desktop spart Platz und liefert verlässliche Technologie und Zuverlässigkeit mit einem schlanken Design, das überall gut aussieht.

Performance von früh bis spät.
Alles, was Sie tun, fühlt sich dank der Leistung eines zuverlässigen Intel Prozessors schnell an. Speichern Sie mehr von dem, was Ihnen wichtig ist, mit einem fast grenzenlosen Speicher für alle Ihre Fotos, Videos und Dokumente.

Marke Ihres Vertrauens. Lange Lebensdauer.
Seit 80 Jahren können Sie sich auf uns verlassen. Millionen von Kunden vertrauen uns. Daher weiß die Marke HP, dass zuverlässige Technologie das Allerwichtigste ist. Deshalb durchlaufen unsere PCs mehr als 230 einzelne Tests, damit Sie einen leistungsstarken, zuverlässigen PC erhalten, der lange hält.

Elegantes, platzsparendes Design
Mit seinem schlanken Design eignet sich dieser PC perfekt für den Einsatz bei der Arbeit und in der Freizeit. Ein markantes geometrisches Muster und alle erforderlichen Anschlüsse an der Vorderseite machen ihn zur perfekten Kombination aus Form und Funktion.

Windows 10
Leisten Sie Großes mit dem bekannten Look & Feel von Windows – jetzt noch besser.

Wiederbeschreibbare DVD-Laufwerke
Mit dem integrierten optischen Laufwerk können Sie DVDs beschreiben und ansehen.

PCIe-SSD-Speicher
Wird mit bis zu 256 GB PCIe-basierter Flash-Speicherkapazität angeboten und ist bis zu 17-mal schneller als ein herkömmliches Festplattenlaufwerk mit 5400 U/min in einem Notebook.

DDR4 RAM
DDR4 ist die Zukunft von RAM und wurde entwickelt, um bei hohen Geschwindigkeiten mehr Effizienz und Zuverlässigkeit zu bieten. Von Multitasking bis hin zu Computerspielen - die höhere Bandbreite bietet eine neue Leistungsdimension.

USB 3.1-Anschluss
Mit dem weltweit beliebtesten USB-Anschluss können Sie problemlos alle Ihre vorhandenen USB-Geräte anschließen und profitieren von einer Datenübertragung, die zehnmal schneller ist als mit USB 2.0.

Technische Daten:
Anzahl Arbeitsspeichersteckplätze: 2 · Anzahl Grafikkarten: 1 · Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports: 1 x · Anzahl USB Typ A 2.0: 4 x · Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 1: 4 x · Arbeitsspeicher / Takt: 2400 MHz · Arbeitsspeicher / Typ: DDR4-SDRAM · Arbeitsspeicherkapazität: 8 GB · Betriebssystem / Version: Windows® 10 Home 64 Bit · Bluetooth Version: 4.2 · Festplatte 1 Anschluss: SATA III (600 MB/s) · Festplatte 1 Drehzahl: 7200 U/min · Festplatte 1 Kapazität: 1 TB · Festplatte 1 Typ: HDD · Festplatten Kapazität (Gesamt): 1024 GB · Gewicht: 3.02 kg · Grafikkarten Typ: Intel UHD Graphics · Grafikkarten-Modell: 630 · Herstellerfarbe: Schwarz,Chrom · Integriertes Laufwerk: DVD-Brenner · Leistung Netzteil: 180 W · Mobiles Internet (LOV): WiFi · Produkt-Art: Desktop PC · Produktabmessung, Breite: 95 mm · Produktabmessung, Höhe: 303 mm · Produktabmessung, Tiefe: 270 mm · Prozessor: Intel® Core™ i3 9100 (3,6 GHz Basisfrequenz, bis zu 4,2 GHz mit Intel® Turbo Boost-Technologie, 6 MB Cache, 4 Kerne) · Prozessor / Anzahl Kerne: 4 x · Prozessor / Cache: 6 MB · Prozessor / Generation: 9. Gen. (Coffee Lake Refresh) · Prozessor / Model: Intel® Core™ i3 9100 · Prozessor / Serie: Intel Core i3 · Prozessor / Taktfrequenz: 3.6 GHz · Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.): 4.2 GHz · SSD 1 Anschluss: M.2 PCIe NVMe · SSD 1 Kapazität: 256 GB · SSD 1 Typ: SSD · SSD Kapazität (Gesamt): 256 GB · Schnittstellen (Computer/Multimedia): USB 3.1 (Gen 1),Kopfhörer/Mikrofon Kombi (3.5 mm Klinke),USB 2.0,Audio-Line-in,Audio-Line-out,Mikrofon (3.5 mm Klinke),LAN (10/100/1000 MBit/s),VGA,HDMI®,SD,Bluetooth®,WLAN 802.11 b/g/n/a/ac · Schnittstellen: HDMI: 1 x · Schnittstellen: VGA: 1 x · Software im Lieferumfang: McAfee LiveSafe™,Netflix (30-tägiges kostenloses Probeangebot),Testversion für Kunden des neuen Microsoft® Office 365 für 1 Monat · Tastaturlayout: Deutsch, QWERTZ, Windows® · Unterstützte Speicherkarten: SD,SDHC,SDXC · Weitere technische Daten: Erweiterungssteckplätze: 1x PCIe x1; 1x PCIe x16; 2x M.2

Lieferumfang:
Desktop PC,Tastatur,Netzteil,Bedienungsanleitung

Hinweis:
HDMI® ist eine eingetragene Marke der HDMI Licensing L.L.C.
Die Produktabbildung kann von den technischen Daten abweichen.
Weitere Informationen:
Bluetooth Version:
4.2
Herstellerfarbe:
Schwarz | Chrom
Produktabmessung, Tiefe:
270 mm
Produktabmessung, Höhe:
303 mm
Produktabmessung, Breite:
95 mm
Integriertes Laufwerk:
DVD-Brenner
Festplatte 1 (Titel):
1 TB HDD
Festplatten Kapazität (Gesamt):
1024 GB
Prozessor-Taktfrequenz:
4 x 3.6 GHz / max. 4.2 GHz
Arbeitsspeicher (Titel):
8 GB RAM
SSD 1 (Titel):
256 GB SSD
SSD 1 Typ:
SSD
SSD Kapazität (Gesamt):
256 GB
1c. Marke:
HP
Grafikkarten Typ:
Intel UHD Graphics
Festplatte 1 Anschluss:
SATA III (600 MB/s)
Festplatte 1 Kapazität:
1 TB
Festplatte 1 Drehzahl:
7200 U/min
Schnittstellen: HDMI:
1 x
Schnittstellen: VGA:
1 x
Anzahl Grafikkarten:
1
Anzahl Arbeitsspeichersteckplätze:
2
Prozessor / Anzahl Kerne:
4 x
Anzahl USB Typ A 2.0:
4 x
Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 1:
4 x
Tastaturlayout:
Deutsch, QWERTZ, Windows®
Farbe:
schwarz | grau
Grafikkarten-Modell:
630
Festplatte 1 Typ:
HDD
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
USB 3.1 (Gen 1) | Kopfhörer/Mikrofon Kombi (3.5 mm Klinke) | USB 2.0 | Audio-Line-in | Audio-Line-out | Mikrofon (3.5 mm Klinke) | LAN (10/100/1000 MBit/s) | VGA
Mobiles Internet (LOV):
WiFi
Prozessor / Generation:
9. Gen. (Coffee Lake Refresh)
Prozessor / Serie:
Intel Core i3
Unterstützte Speicherkarten:
SD | SDHC | SDXC
Arbeitsspeicher / Takt:
2400 MHz
Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.):
4.2 GHz
Betriebssystem / Version:
Windows® 10 Home 64 Bit
Leistung Netzteil:
180 W
Prozessor:
Intel® Core™ i3 9100 (3,6 GHz Basisfrequenz, bis zu 4,2 GHz mit Intel® Turbo Boost-Technologie, 6 MB Cache, 4 Kerne)
Prozessor / Taktfrequenz:
3.6 GHz
Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports:
1 x
Arbeitsspeicherkapazität:
8 GB
Arbeitsspeicher / Typ:
DDR4-SDRAM
Software im Lieferumfang:
McAfee LiveSafe™ | Netflix (30-tägiges kostenloses Probeangebot) | Testversion für Kunden des neuen Microsoft® Office 365 für 1 Monat
SSD 1 Kapazität:
256 GB
SSD 1 Anschluss:
M.2 PCIe NVMe
Prozessor / Model:
Intel® Core™ i3 9100
Gewicht:
3.02 kg
Prozessor / Cache:
6 MB
Produkt-Art:
Desktop PC
Weitere Suchbegriffe: hp komplett-pc, komplettsysteme 1tb, 194721405852, HP, 8XC29EA#ABD, S01-PF0010NG, HTPC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 452,86*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 460,49*
€ 534,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 455,74*
€ 528,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 452,86*
€ 525,32
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Brennenstuhl
1150610314
ab € 12,65*
Sonstiges
Brennenstuhl
1150610318
ab € 19,49*
Sonstiges
Cherry
JK-1600DE-2
ab € 26,68*
Sonstiges
Microsoft
PN7-00003
ab € 19,61*
Sonstiges
3M
7000081613
ab € 37,77*
Sonstiges
Iiyama
GB2530HSU-B1
ab € 124,09*
Sonstiges
Iiyama
B2283HS-B3
ab € 116,34*
Sonstiges
Iiyama
B2791QSU-B1
ab € 229,29*
Sonstiges
Logitech
920-003056
ab € 21,57*
Sonstiges
Logitech
920-008168
ab € 27,50*
Sonstiges
Logitech
910-003726
ab € 20,21*
Sonstiges
Logitech
910-004909
ab € 21,46*
Sonstiges
Kensington
62384
ab € 7,05*
Sonstiges
NortonLifeLock
21395096
ab € 19,07*
Sonstiges
Renkforce
1234385
ab € 13,45*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.