Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2237035-BP Herst.-Nr.: TO 2067 EAN/GTIN: 4008146034954 |
| |
|
| | |
| Severin TO 2067 Minibackofen mit manueller Temperatureinstellung,Timerfunktion,kabelgebunden 20 l
Back- und Toastofen TO2067
Garraumvolumen: 20 l Mit Timerfunktion (60 min) Temperatureinstellung: 100 - 230 °C
Der Back-und Toastofen TO2067 ist vielseitig einsetzbar für die Zubereitung von Pizza, Pommes, Braten oder Aufläufen, zum Backen von Kuchen, Aufbacken von Brötchen uvm. Der große Garraumes lässt auch das Zubereiten von großen Pizzen oder Kuchen ohne Probleme zu . Danke der getrent oder kombiniert schalbaren Ober- und Unterhitze können optimale Ergebnisse erzielt werden.
Ausstattung: Timer mit Signalton nach Beenden der vorgewählten Zeit · Kurze Aufheizzeit · 4-Stufen-Schalter (Aus, Oberhitze, Unterhitze, Ober- und Unterhitze) · 4 Einschubebenen · Kontrollleuchte · Hochhitzebeständige Lackierung.
Technische Daten: 2018 Energieeffizienzklasse: n.rel · Backofen Temperatur max.: 230 °C · Backrohrvolumen: 20 l · Fassungsvermögen: 20 l · Gewicht: 6.2 kg · Herstellerfarbe: Schwarz · Küchengeräte-Besonderheiten: mit manueller Temperatureinstellung,Timerfunktion,kabelgebunden · Leistung (Details): 1500 W · Produktabmessung, Breite: 43.5 cm · Produktabmessung, Höhe: 30 cm · Produktabmessung, Tiefe: 40 cm · Wärmequelle: Elektro · Zahl der Garräume: 1
Lieferumfang: Back- und Toastofen · Grillrost · Backblech · Krümelblech · Entnahmegriff · Bedienungsanleitung.
Weitere Informationen: | | Backofen Temperatur max.: | 230 °C | Herstellerfarbe: | Schwarz | Produktabmessung, Tiefe: | 40 cm | Produktabmessung, Höhe: | 30 cm | Produktabmessung, Breite: | 43.5 cm | Energieeffizienzklassen-Bereich (max.): | D | Energieeffizienzklassen-Bereich (min.): | A+++ | Energieeffizienzklasse: | n.rel | Marke: | Severin | Zahl der Garräume: | 1 | Farbe: | schwarz | Wärmequelle: | Elektro | Küchengeräte-Besonderheiten: | mit manueller Temperatureinstellung | Timerfunktion | kabelgebunden | Backrohrvolumen: | 20 l | Leistung (Details): | 1500 W | Fassungsvermögen: | 20 l | Gewicht: | 6.2 kg | Produkt-Art: | Minibackofen |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 43,29* | € 54,29* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 67,93* | € 87,04* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 70,29* | € 87,04* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 77,27* | € 94,91* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 77,20* | € 95,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|