Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

HP 24-f0028ng 60.5 cm (23.8 Zoll) All-in-One PC Intel Core i3 i3-9100T 8 GB 512 GB SSD Intel HD Graphics 630 Windows® 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2236931-BP
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     8XF04EA#ABD
EAN/GTIN:
     194721405937
Suchbegriffe:
All-in-One PC
Komplett-PC
Komplettsystem
Komplettsysteme
Display: 60.5 cm (23.8 Zoll) Entspiegelt,LED-Backlight,IPS-Technologie Full HD 1920 x 1080 Pixel
Prozessor: Intel Core i3 (i3-9100T) Coffee Lake (4 x 3.1 GHz)
Arbeitsspeicher: 8 GB DDR4-RAM 2400 MHz
Speicher: 512 GB SSD

Grafik: Intel HD Graphics 630
Betriebssystem: Windows® 10 Home

Wunderschönes All-in-One-Design. Für eine optimale Leistung konzipiert.

Dieser schöne, leistungsstarke All-in-One-PC bietet den Speicher, der alle Anforderungen Ihrer Familie erfüllt, und hilft Ihnen beim Erledigen Ihrer Aufgaben. Unabhängig davon, ob Sie arbeiten oder spielen – Sie haben ein äußerst ansprechendes Design gefunden, das gleichermaßen hohe Leistung bietet.
Das sehr ansprechende Design bietet unglaublichen Speicher und Leistung bei diesem All-in-One-PC.

Platz und Leistung
Mit einem leistungsstarken Prozessor und genug Speicher für Sie und Ihre Familie können Sie nahtlos und einfach vom Versenden geschäftlicher E-Mails zum Hochladen von Urlaubsfotos wechseln.

Die Hauptattraktion für Ihr Zuhause
Holen Sie sich modernes Look-and-Feel ins Haus. Dieser All-in-One-PC zeigt mehr dank einer ultradünnen Blende und verfügt über einen neigbaren Standfuß, sodass Sie aus mehreren Blickwinkeln arbeiten können. Verschönert jeden Raum.

Hohe Verlässlichkeit
Dieser PC macht es ganz einfach, mit Freunden und Familie in Verbindung zu bleiben. Beinhaltet eine HD-Kamera mit Schutzblende für Ihre Privatsphäre und integrierte Lautsprecher sowie einfache Wi-Fi-Konnektivität. Jetzt können Sie mit gutem Gefühl in Kontakt bleiben.

Technische Daten:
Anzahl Arbeitsspeichersteckplätze: 2 · Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports: 1 x · Anzahl USB Typ A 2.0: 2 x · Anzahl USB Typ A 3.0: 2 x · Arbeitsspeicher / Takt: 2400 MHz · Arbeitsspeicher / Typ: DDR4-RAM · Arbeitsspeicherkapazität: 8 GB · Betriebssystem / Version: Windows® 10 Home · Bluetooth Version: 4.2 · Display-Auflösung: 1920 x 1080 Pixel · Display-Auflösungsmodus: Full HD · Display-Diagonale (cm): 60.5 cm · Display-Diagonale (in Zoll): 23.8 Zoll · Display-Eigenschaften: Entspiegelt,LED-Backlight,IPS-Technologie · Display-Format: 16:9 · Farbe: Weiß · Gewicht: 5.92 kg · Grafikkarten Typ: Intel HD Graphics · Grafikkarten-Modell: 630 · Integriertes Laufwerk: DVD-Brenner · Leistung Netzteil: 90 W · Produkt-Art: All-in-One PC · Produktabmessung, Breite: 54.09 cm · Produktabmessung, Höhe: 41.95 cm · Produktabmessung, Tiefe: 1.63 cm · Prozessor / Anzahl Kerne: 4 x · Prozessor / Cache: 6 MB · Prozessor / Generation: Coffee Lake · Prozessor / Model: i3-9100T · Prozessor / Serie: Intel Core i3 · Prozessor / Taktfrequenz: 3.1 GHz · Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.): 3.7 GHz · SSD 1 Anschluss: M.2 PCIe NVMe · SSD 1 Kapazität: 512 GB · SSD 1 Typ: SSD · SSD Kapazität (Gesamt): 512 GB · Schnittstellen (Computer/Multimedia): USB 2.0,USB 3.0,Kopfhörer/Mikrofon Kombi (3.5 mm Klinke),HDMI®,Bluetooth®,LAN (10/100/1000 MBit/s),WLAN 802.11 b/g/n/ac · Schnittstellen: HDMI: 1 x

Lieferumfang:
All-in-One PC, Tastatur, Maus, Netzteil+ Kabel, Kurzanleitung.

Hinweis:
HDMI® ist eine eingetragene Marke der HDMI Licensing L.L.C.
Die Produktabbildung kann von den technischen Daten abweichen.
Weitere Informationen:
Bluetooth Version:
4.2
Display-Diagonale (cm):
60.5 cm
Display-Kategorie (TV):
24 Zoll - 29 Zoll
Farbe:
Weiß
Produktabmessung, Tiefe:
1.63 cm
Produktabmessung, Höhe:
41.95 cm
Produktabmessung, Breite:
54.09 cm
Display-Diagonale (in Zoll):
23.8 Zoll
Display-Format:
16:9
Display-Eigenschaften:
Entspiegelt | LED-Backlight | IPS-Technologie
Display-Auflösung:
1920 x 1080 Pixel
Integriertes Laufwerk:
DVD-Brenner
Prozessor-Taktfrequenz:
4 x 3.1 GHz / max. 3.7 GHz
Arbeitsspeicher (Titel):
8 GB RAM
SSD 1 (Titel):
512 GB SSD
SSD 1 Typ:
SSD
SSD Kapazität (Gesamt):
512 GB
1c. Marke:
HP
Grafikkarten Typ:
Intel HD Graphics
Schnittstellen: HDMI:
1 x
Anzahl Arbeitsspeichersteckplätze:
2
Prozessor / Anzahl Kerne:
4 x
Anzahl USB Typ A 2.0:
2 x
Anzahl USB Typ A 3.0:
2 x
Farbfamilie (neu):
weiß
Display-Auflösungsmodus:
Full HD
Grafikkarten-Modell:
630
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
USB 2.0 | USB 3.0 | Kopfhörer/Mikrofon Kombi (3.5 mm Klinke) | HDMI® | Bluetooth® | LAN (10/100/1000 MBit/s) | WLAN 802.11 b/g/n/ac
Prozessor / Generation:
Coffee Lake
Prozessor / Serie:
Intel Core i3
Arbeitsspeicher / Takt:
2400 MHz
Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.):
3.7 GHz
Betriebssystem / Version:
Windows® 10 Home
Leistung Netzteil:
90 W
Prozessor / Taktfrequenz:
3.1 GHz
Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports:
1 x
Arbeitsspeicherkapazität:
8 GB
Arbeitsspeicher / Typ:
DDR4-RAM
SSD 1 Kapazität:
512 GB
SSD 1 Anschluss:
M.2 PCIe NVMe
Prozessor / Model:
i3-9100T
Gewicht:
5.92 kg
Prozessor / Cache:
6 MB
Produkt-Art:
All-in-One PC
Weitere Suchbegriffe: PC-Komplettsystem, hp komplett-pc, 194721405937, HP, 8XF04EA#ABD, 24-f0028ng, N/A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 563,18*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 577,43*
€ 669,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 574,09*
€ 665,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 563,18*
€ 653,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.