Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

X-Fan CD03029V12BLHWE Querstromlüfter Motor links 12 V/DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2236890-BP
Hersteller:
     X-Fan
Herst.-Nr.:
     CD03029V12BLHWE
EAN/GTIN:
     4064161031552
Suchbegriffe:
Querstromlüfter
Querstromventilator
querstromlüfter 12v dc
querstromlüfter 12v
X-Fan CD03029V12BLHWE Querstromlüfter Motor links 12 V/DC

X-Fan CD03029 Querstromlüfter Motor links 12 VDC

Robustes Design
Kugellager
Sehr laufruhig und extrem langlebig

Kugelgelagerter, hochpräziser und leiser Querstromlüfter für viele Einsatzbereiche, welche eine gleichmäßige und breitgefächerte Luftzirkulation erfordern.
Dank des schlanken Designs ist ein platzsparender Einbau auch in einer schwierigen Einbauumgebung möglich.

Ausstattung:
Motor links 12 VDC.

Technische Daten:
Ausführung (Querstromlüfter): Motor links · Geräuschentwicklung (max.): 33 dB · Gewicht: 290 g · Herstellerfarbe: Schwarz,Silber · Luftdurchsatz: 78.2 m³/h · Material: Aluminium · Nennspannung: 12 V/DC · Produktabmessung, Breite: 50 mm · Produktabmessung, Höhe: 48 mm · Produktabmessung, Länge: 336 mm · Stromaufnahme max.: 0.22 A

Lieferumfang:
Querstromlüfter,Bedienungsanleitung.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 336 x 50 x 48 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz | Silber
Stromaufnahme max.:
0.22 A
Produktabmessung, Höhe:
48 mm
Produktabmessung, Länge:
336 mm
Produktabmessung, Breite:
50 mm
Marke:
X-Fan
Farbe:
schwarz | grau
Material:
Aluminium
Ausführung (Querstromlüfter):
Motor links
Typ (Hersteller-Typ):
CD03029V12BLHWE
Nennspannung:
12 V/DC
Luftdurchsatz:
78.2 m³/h
Geräuschentwicklung (max.):
33 dB
Gewicht:
290 g
Produkt-Art:
Querstromlüfter
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: querstromlüfter, X-Fan, CD03029V12BLHWE, Kühler, Lüfter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 34,25*
€ 47,54*
Lager 102
38
Frei Haus
ab € 35,13*
€ 47,55*
7 Tage
39
Frei Haus
ab € 104,75*
€ 132,05*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,55*
€ 56,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,88*
€ 55,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,98*
€ 53,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,72*
€ 50,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,58*
€ 50,67
pro Stück
ab 25 Stück
€ 42,27*
€ 50,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,13*
€ 41,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.