Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102-2236419-BP Herst.-Nr.: RF-4472838 EAN/GTIN: 4064161032481 |
| |
|
|  |  |
 | Renkforce USB 2.0 Adapter [1x USB 2.0 Stecker Micro-B - 1x USB-C® Buchse]
Renkforce USB 2.0 Micro-B Stecker zu Type-C™ Buchse Adapter
USB Adapter USB 2.0 Micro B-Stecker USB 2.0 Type-C™-Buchse
Technische Daten: Anschluss-Typ: USB · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): USB 2.0 Stecker Micro-B · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): USB-C® Buchse · Anwendungsbereiche: USB-Adapter · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabel-Anwendung: USB 2.0 · Kabel-Ausführung: Adapter · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Steckerausführung: gerade
Weitere Informationen:  |  | Kabel-Ausführung: | Adapter | Herstellerfarbe: | Schwarz | Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): | USB 2.0 Stecker Micro-B | Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): | USB-C® Buchse | Anzahl Anschluss A: | 1 x | Anzahl Anschluss B: | 1 x | Kabel-Anwendung: | USB 2.0 | Steckerausführung: | gerade | Anschluss-Typ: | USB | Anwendungsbereiche: | USB-Adapter | Plastikfreie Verpackung: | Plastikfreie Verpackung | Produkt-Art: | USB 2.0 Adapter |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (4) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,00* | ab € 2,57* | € 4,17* |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 2,57* | € 4,18* |  |  |  |  | | |  | | 10 |  | € 6,95* | ab € 4,33* | € 5,81* |  |  |  | | 9 Tage |  | | 6 |  | € 6,99* | ab € 4,50* | € 6,89* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|