Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Dell Precision 3630 Tower Desktop PC Intel Core i7 i7-9700 8 GB 1 TB HDD Intel UHD Graphics 630 Windows® 10 Pro


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2236324-BP
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     WJ7X2
EAN/GTIN:
     5397184348246
Suchbegriffe:
Komplett-PC
Komplettsystem
Komplettsysteme
PC-Komplettsystem
Dell Precision 3630 Tower - MT - 1 x Core i7 9700 / 3 GHz

Intel Core i7 i7-9700 (8 x 3.0 GHz / max. 4.7 GHz) Prozessor
1 TB HDD / 8 GB DDR4-RAM Arbeitsspeicher

Intel UHD Graphics 630 Grafikkarte
Windows® 10 Pro

Unübertroffene Leistung und erschwinglicher Preis
Erleben Sie mit den erschwinglichen Workstations der Dell Precision 3000 Serie ultimative Leistung, ohne dabei Ihr Budget aus den Augen zu verlieren. Setzen Sie neue Ideen dank beeindruckender Leistung in einem kompakten Produktdesign und der Dell Reliable Memory Technology Pro problemlos um.

Professionelle Leistung
Grenzenlose Beschleunigung: Erledigen Sie die rechenintensivsten Aufgaben dank neuester Intel® Core™- und Xeon®-Prozessoren der 9. Generation und schnellster Speichergeschwindigkeiten von bis zu 2.666 MHz ohne Leistungsverlust.
Erweiterbar und flexibel: Skalierbarer Speicher mit SATA-, SAS- und PCIe-NVMe-SSDs kann für bis zu 28 TB konfiguriert werden und liefert damit höchste Leistung für komplexe Projekte. Außerdem wird die Reaktionsfähigkeit Ihres Systems dank Intel® Optane™ Speicher massiv gesteigert, während die Kosten für Massenspeicher mit hoher Kapazität auf einem Minimum bleiben.

Höhere Produktivität mit Dell Precision Optimizer
Leistungsoptimierung: Das im Lieferumfang Ihrer Dell Precision Workstation enthaltene Tool Dell Precision Optimizer optimiert mit einem Klick schneller die Leistung von Anwendungen als HP Advisor. Auch die Workstation wird von ihm automatisch optimiert, sodass beliebte ISV-Anwendungen möglichst schnell ausgeführt werden. Es führt automatische Systemaktualisierungen durch und stellt Analysen zum Beheben von Ressourcenengpässen bereit.
Angepasste Premium-Leistung: Nutzen Sie das Upgrade auf die neue Dell Precision Optimizer Premium-Version, die weltweit erste KI-basierte Leistungsoptimierungssoftware für Workstations. Das Programm lernt das Verhalten beliebiger nutzerdefinierter Anwendungen, ermittelt durch maschinelles Lernen Optimierungsmöglichkeiten und führt Maßnahmen zur Leistungsverbesserung durch.

VR-fähig
Bereiten Sie sich auf beeindruckende VR im überraschend erschwinglichen Precision 3630 Tower vor. Die nächste Generation der professionellen AMD Radeon™ Pro- und NVIDIA® Quadro-Grafikkarten mit bis zu 265 W Grafikunterstützung verarbeitet die Erstellung von Virtual-Reality-Inhalten mit einer Leistung auf Workstation-Niveau, auf die Sie sich verlassen können.

Machen Sie Platz für Ihre Ideen
Wenig Platz? Kein Problem: Ihr Dell Precision 3630-Tower verfügt über ein Produktdesign, das mit mehr Erweiterbarkeit 23 Prozent kleiner als die vorherige Generation ist.
Premium-Design: Bewältigen Sie anspruchsvolle Aufgaben mit Leichtigkeit dank hochwertiger Materialien, die ohne Qualitätseinbußen nur einen kleinen Fußabdruck hinterlassen. Und mit dem optionalen externen Staubfilter bleiben die erstklassigen internen Komponenten unversehrt.
Schnelle Erreichbarkeit: Eine Reihe leicht zugänglicher Anschlüsse sorgt für die passenden Verbindungen, während die optionale SmartCard (CAC/PIV) nahtlos Ihre IP-Sicherheit gewährleistet.

Zuverlässigkeit, wenn Sie am meisten darauf angewiesen sind
Dell Reliable Memory Technology Pro (RMT): Schützt Ihre Arbeit vor potenziellen Abstürzen aufgrund von Speicherfehlern. In Verbindung mit dem Fehlerkorrekturverfahren (ECC) für Speicher erkennt und korrigiert die Technologie Speicherfehler in Echtzeit oder isoliert defekten Speicher. RMT Pro überwacht außerdem den Zustand des Speichers und warnt den Benutzer, wenn der Speicher einen kritisch Zustand aufweist und ausgetauscht werden muss.
Zertifizierung durch unabhängige Softwareanbieter (Independent Software Vendors, ISVs): Dell Precision-Workstations durchlaufen Tests, um einen störungsfreien Betrieb Ihrer täglich verwendeten High-Performance-Anwendungen zu gewährleisten. Die Dell ISV-Zertifizierungen decken die beliebtesten unabhängigen Softwareanwendungen ab.

Technische Daten:
Anzahl Grafikkarten: 1 · Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports: 1 x · Anzahl USB Typ A 2.0: 4 x · Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 1: 5 x · Arbeitsspeicher / Max. Aufrüstung: 64 GB · Arbeitsspeicher / Takt: 2666 MHz · Arbeitsspeicher / Typ: DDR4-RAM · Arbeitsspeicherkapazität: 8 GB · Betriebssystem / Version: Windows® 10 Pro · Festplatte 1 Anschluss: SATA III (600 MB/s) · Festplatte 1 Drehzahl: 7200 U/min · Festplatte 1 Kapazität: 1 TB · Festplatte 1 Typ: HDD · Festplatten Kapazität (Gesamt): 1024 GB · Gewicht: 9.36 kg · Grafikkarten Typ: Intel UHD Graphics · Grafikkarten-Modell: 630 · Herstellerfarbe: Schwarz · Integriertes Laufwerk: DVD-Brenner · Produkt-Art: Desktop PC · Produktabmessung, Breite: 176.6 mm · Produktabmessung, Höhe: 335 mm · Produktabmessung, Tiefe: 345 mm · Prozessor: Intel® Core™ i7-9700 · Prozessor / Anzahl Kerne: 8 x · Prozessor / Cache: 12 MB · Prozessor / Generation: 9. Gen. (Coffee Lake Refresh) · Prozessor / Model: i7-9700 · Prozessor / Serie: Intel Core i7 · Prozessor / Taktfrequenz: 3.0 GHz · Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.): 4.7 GHz · Schnittstellen (Computer/Multimedia): USB-C™,USB 3.2 (Gen 1),USB 2.0,DisplayPort,PS/2,Seriell (9pol.),Kopfhörer/Mikrofon Kombi (3.5 mm Klinke),LAN (10/100/1000 MBit/s) · Schnittstellen: DisplayPort: 2 x · Schnittstellen: PS/2: 2 x · Schnittstellen: USB-C™: 1 x · Schnittstellen: seriell: 1 x · Software im Lieferumfang: Windows 10 Pro,Microsoft Office Testversion · Tastaturlayout: Keine Tastatur im Lieferumfang enthalten

Hinweis:
HDMI® ist eine eingetragene Marke der HDMI Licensing L.L.C.
Die Produktabbildung kann von den technischen Daten abweichen.
Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
345 mm
Produktabmessung, Höhe:
335 mm
Produktabmessung, Breite:
176.6 mm
Integriertes Laufwerk:
DVD-Brenner
Festplatte 1 (Titel):
1 TB HDD
Festplatten Kapazität (Gesamt):
1024 GB
Prozessor-Taktfrequenz:
8 x 3.0 GHz / max. 4.7 GHz
Arbeitsspeicher (Titel):
8 GB RAM
1c. Marke:
Dell
Grafikkarten Typ:
Intel UHD Graphics
Festplatte 1 Anschluss:
SATA III (600 MB/s)
Festplatte 1 Kapazität:
1 TB
Festplatte 1 Drehzahl:
7200 U/min
Schnittstellen: DisplayPort:
2 x
Anzahl Grafikkarten:
1
Prozessor / Anzahl Kerne:
8 x
Anzahl USB Typ A 2.0:
4 x
Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 1:
5 x
Schnittstellen: USB-C™:
1 x
Tastaturlayout:
Keine Tastatur im Lieferumfang enthalten
Farbe:
schwarz
Grafikkarten-Modell:
630
Festplatte 1 Typ:
HDD
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
USB-C™ | USB 3.2 (Gen 1) | USB 2.0 | DisplayPort | PS/2 | Seriell (9pol.) | Kopfhörer/Mikrofon Kombi (3.5 mm Klinke) | LAN (10/100/1000 MBit/s)
Betriebssystem (nur für Titel):
Win 10 Pro
Prozessor / Marke:
Intel
Prozessor / Generation:
9. Gen. (Coffee Lake Refresh)
Prozessor / Serie:
Intel Core i7
Arbeitsspeicher / Takt:
2666 MHz
Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.):
4.7 GHz
Betriebssystem / Version:
Windows® 10 Pro
Prozessor:
Intel® Core™ i7-9700
Prozessor / Taktfrequenz:
3.0 GHz
Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports:
1 x
Schnittstellen: PS/2:
2 x
Schnittstellen: seriell:
1 x
Arbeitsspeicherkapazität:
8 GB
Arbeitsspeicher / Max. Aufrüstung:
64 GB
Arbeitsspeicher / Typ:
DDR4-RAM
Software im Lieferumfang:
Windows 10 Pro | Microsoft Office Testversion
Prozessor / Model:
i7-9700
Gewicht:
9.36 kg
Prozessor / Cache:
12 MB
Nachhaltigkeit / Umweltverträglichkeit:
TCO Certified
Produkt-Art:
Desktop PC
Weitere Suchbegriffe: Workstation, dell komplett-pc, komplettsysteme 1tb, Dell, WJ7X2, Precision 3630 Tower, PC, PCs
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 1,00*
ab € 655,48*
€ 661,66*
pro Stück
Frei Haus
ab € 682,41*
€ 688,48*
pro Stück
Frei Haus
ab € 682,43*
€ 688,49*
pro Stück
Frei Haus
ab € 702,32*
€ 708,28*
Lager 102
pro Stück
Frei Haus
ab € 720,19*
€ 726,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 726,19*
€ 842,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 720,19*
€ 835,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kensington
K64607EU
ab € 31,63*
Zubehör
NewStar
CPU-M100BLACK
ab € 16,61*
Zubehör
NewStar
CPU-W100BLACK
ab € 26,45*
Zubehör
NewStar
CPU-D025BLACK
ab € 14,50*
Zubehör
Dell
PDTXXXX_113
ab € 7,72*
Zubehör
Dell
PDTXXXX_233
ab € 18,94*
Zubehör
Dell
P1X2X3X_1535
ab € 43,96*
Zubehör
Dell
P1X2X3X_3835
ab € 162,80*
Zubehör
Dell
461-10054
ab € 33,58*
Zubehör
Dell
461-10185
ab € 30,01*
Zubehör
Dell
DANBNBC084
ab € 18,92*
Zubehör
Dell
470-ABEO
ab € 11,73*
Zubehör
Dell
PDTXXXX_125
ab € 10,07*
Zubehör
Dell
PXXXX_235
ab € 27,84*
Zubehör
Dell
580-ADLR
ab € 6,75*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.