Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

YALE Y300CB/63/127/1 Vorhängeschloss 63 mm Schwarz Schlüsselschloss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2236300-BP
Hersteller:
     Columbus McKinnon
Herst.-Nr.:
     Y300CB/63/127/1
EAN/GTIN:
     5052847100127
Suchbegriffe:
Bügelschloss
Hangschloss
Hängeschloss
Vorhangschloss
Yale Black Line Extreme Stahlhangschloss 63 mm geschlossener Bügel

Hangschlosskörper aus gehärtetem Stahl mit schwarzer Outdoor-Beschichtung
Widerstandsfähiger geschlossener Bor-Bügel
Schnappverschluss mit Schlüssel zum Entriegeln

Ausstattung:
Hochwertiges Vollstahl-Hangschloss für extreme Anforderungen · CEN Rating: 4 · Für Anwendungen im Außenbereich geeignet · Schlüssel wird in unverriegelter Position einbehalten · Bügel mit Doppelverriegelung aus Edelstahl für zusätzliche Sicherheit · Besonders witterungsbeständig auch bei extremen Witterungsverhältnissen durch die Verwendung von rostfreien Komponenten.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Schwarz · Inhalt: 1 St. · Produkt-Art: Vorhängeschloss · Produktabmessung, Breite: 63 mm · Schloss-Typ: Schlüsselschloss · Weitere technische Daten: Bügelhöhe/-stärke: 27 / 11 mm

Lieferumfang:
Hangschloss,3 Schlüssel.

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Breite:
63 mm
1c. Marke:
YALE
Farbe:
schwarz
Schloss-Typ:
Schlüsselschloss
Produkt-Art:
Vorhängeschloss
Weitere Suchbegriffe: Vorhängeschloss, vorhangschloss stahl, hangschloss, yale vorhangschloss, YALE, Y300CB/63/127/1, Diebstahlsicherung, vorhängeschloß, vorhaengeschloss
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
unbekannt
Frei Haus
ab € 50,18*
€ 56,28*
€ 4,00*
ab € 49,73*
€ 56,28*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,28*
€ 66,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,96*
€ 65,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,14*
€ 62,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,23*
€ 60,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,18*
€ 59,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.