Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

YALE Y150B/40/130/1 Vorhängeschloss 40 mm Zahlenschloss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2236288-BP
Hersteller:
     Columbus McKinnon
Herst.-Nr.:
     Y150B/40/130/1
EAN/GTIN:
     5052847099995
Suchbegriffe:
Bügelschloss
Hangschloss
Hängeschloss
Vorhangschloss
Yale Messing Zahlenschloss 40 mm

Zahlenschloss
Hangschlosskörper aus Messing
Bügel aus Stahl

Ausstattung:
Praktisch für Gepäck oder einfache Sicherung von Gegenständen · Mit 3 Zahlenrädchen · Schließen ohne Schlüssel.

Technische Daten:
Inhalt: 1 St. · Material: Messing,Stahl · Produkt-Art: Vorhängeschloss · Produktabmessung, Breite: 40 mm · Schloss-Typ: Zahlenschloss · Weitere technische Daten: Bügelhöhe/-stärke: 29 / 6 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Breite:
40 mm
1c. Marke:
YALE
Schloss-Typ:
Zahlenschloss
Material:
Messing | Stahl
Produkt-Art:
Vorhängeschloss
Weitere Suchbegriffe: Vorhängeschloss, Zahlenkombinationsschloß, Zahlenschloss, messing bügelschloss, hangschloss, vorhangschloss stahl, YALE, Y150B/40/130/1, Diebstahlsicherung, vorhängeschloß, vorhaengeschloss
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
15
Frei Haus
ab € 14,95*
€ 17,99*
€ 4,00*
ab € 14,35*
€ 17,99*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,99*
€ 21,41
pro Stück
ab 3 Stück
€ 15,82*
€ 18,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,95*
€ 17,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.