Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

YALE Y125B/60/133/1 Vorhängeschloss 60 mm Silber, Schwarz Schlüsselschloss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2236281-BP
Hersteller:
     Columbus McKinnon
Herst.-Nr.:
     Y125B/60/133/1
EAN/GTIN:
     5052847099919
Suchbegriffe:
Bügelschloss
Hangschloss
Hängeschloss
Vorhangschloss
Yale Silver Line Lamellenstahl Hangschloss 60 mm

Hangschlosskörper aus geschichteten Stahllamellen
Bügel aus gehärtetem Stahl
Schnappverschluss mit Schlüssel zum Entriegeln

Ausstattung:
CEN Rating: 3 · Hangschlosskörper aus geschichteten Stahllamellen, mit Kunststoffkappe für weniger Kratzer · Für Anwendungen im Außenbereich geeignet · Bügel mit Doppelverriegelung aus Edelstahl für zusätzliche Sicherheit.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Silber,Schwarz · Inhalt: 1 St. · Material: Stahl · Produkt-Art: Vorhängeschloss · Produktabmessung, Breite: 60 mm · Schloss-Typ: Schlüsselschloss · Weitere technische Daten: Bügelhöhe/-stärke: 33 / 11 mm

Lieferumfang:
Hangschloss,3 Schlüssel.

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Silber | Schwarz
Produktabmessung, Breite:
60 mm
1c. Marke:
YALE
Farbe:
grau | schwarz
Schloss-Typ:
Schlüsselschloss
Material:
Stahl
Produkt-Art:
Vorhängeschloss
Weitere Suchbegriffe: Vorhängeschloss, vorhangschloss stahl, hangschloss, yale vorhangschloss, YALE, Y125B/60/133/1, Diebstahlsicherung, vorhängeschloß, vorhaengeschloss
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
7
Frei Haus
ab € 8,69*
€ 10,51*
€ 4,00*
ab € 8,80*
€ 10,51*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,51*
€ 12,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,17*
€ 12,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,47*
€ 11,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,06*
€ 10,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,69*
€ 10,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.