Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

YALE Y120B/60/135/1 Vorhängeschloss 60 mm Silber Schlüsselschloss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2236267-BP
Hersteller:
     Columbus McKinnon
Herst.-Nr.:
     Y120B/60/135/1
EAN/GTIN:
     5052847099759
Suchbegriffe:
Bügelschloss
Hangschloss
Hängeschloss
Vorhangschloss
Yale Silver Line Hangschloss 60 mm

Robuster Messingkörper, verchromt
Widerstandsfähiger Bor-Bügel
Schnappverschluss mit Schlüssel zum Entriegeln

Ausstattung:
Edles Mehrzweck-Hangschloss · CEN Rating: 3 · Doppelt verriegelter Bügel für zusätzliche Sicherheit.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Silber · Inhalt: 1 St. · Produkt-Art: Vorhängeschloss · Produktabmessung, Breite: 60 mm · Schloss-Typ: Schlüsselschloss · Weitere technische Daten: Bügelhöhe/-stärke: 37 / 9 mm

Lieferumfang:
Hangschloss,3 Schlüssel.

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Silber
Produktabmessung, Breite:
60 mm
1c. Marke:
YALE
Farbe:
grau
Schloss-Typ:
Schlüsselschloss
Produkt-Art:
Vorhängeschloss
Weitere Suchbegriffe: Vorhängeschloss, messing bügelschloss, hangschloss, yale vorhangschloss, YALE, Y120B/60/135/1, Diebstahlsicherung, vorhängeschloß, vorhaengeschloss
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 29,47*
€ 33,66*
€ 4,00*
ab € 29,01*
€ 33,66*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,66*
€ 40,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,58*
€ 38,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,80*
€ 36,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,90*
€ 35,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,47*
€ 35,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.