Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

YALE YE3CB/28/126/1/BK Vorhängeschloss 28 mm Schwarz Zahlenschloss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2236249-BP
Hersteller:
     Columbus McKinnon
Herst.-Nr.:
     YE3CB/28/126/1/BK
EAN/GTIN:
     5052847107546
Suchbegriffe:
Bügelschloss
Hangschloss
Hängeschloss
Vorhangschloss
Yale Alu Zahlenschloss 28 mm schwarz

Aluminiumkörper
Bügel aus Stahl
Frei wählbare, verstellbare Zahlenkombination

Ausstattung:
Farbiges Zahlen-Hangschloss · Schließen ohne Schlüssel · Geringes Gewicht.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Schwarz · Inhalt: 1 St. · Material: Aluminium,Stahl · Produkt-Art: Vorhängeschloss · Produktabmessung, Breite: 28 mm · Schloss-Typ: Zahlenschloss · Weitere technische Daten: Bügelhöhe/-stärke: 28 / 5 mm

Lieferumfang:
1 x Zahlenschloss.

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Breite:
28 mm
1c. Marke:
YALE
Farbe:
schwarz
Schloss-Typ:
Zahlenschloss
Material:
Aluminium | Stahl
Produkt-Art:
Vorhängeschloss
Weitere Suchbegriffe: Vorhängeschloss, Zahlenkombinationsschloß, Zahlenschloss, bügelschloß alu, hangschloss, vorhangschloss stahl, YALE, YE3CB/28/126/1/BK, Diebstahlsicherung, vorhängeschloß, vorhaengeschloss
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
10
Frei Haus
ab € 8,73*
€ 10,60*
€ 4,00*
ab € 8,30*
€ 10,60*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,60*
€ 12,61
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,38*
€ 11,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,73*
€ 10,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.