Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

YALE YE3B/38/119/1/GR Vorhängeschloss 38 mm Grau Schlüsselschloss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2236234-BP
Hersteller:
     Columbus McKinnon
Herst.-Nr.:
     YE3B/38/119/1/GR
EAN/GTIN:
     5052847107348
Suchbegriffe:
Bügelschloss
Hangschloss
Hängeschloss
Vorhangschloss
Yale Alu Hangschloss 38 mm grau

Aluminiumkörper mit Kunststoffabdeckung
Bügel aus Stahl
Schnappverschluss mit Schlüssel zum Entriegeln

Ausstattung:
CEN Rating: 1.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Grau · Inhalt: 1 St. · Material: Aluminium/Kunststoff,Stahl · Produkt-Art: Vorhängeschloss · Produktabmessung, Breite: 38 mm · Schloss-Typ: Schlüsselschloss · Weitere technische Daten: Bügelhöhe/-stärke: 21 / 6mm

Lieferumfang:
Hangschloss,3 Schlüssel.

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Grau
Produktabmessung, Breite:
38 mm
1c. Marke:
YALE
Farbe:
grau
Schloss-Typ:
Schlüsselschloss
Material:
Aluminium/Kunststoff | Stahl
Produkt-Art:
Vorhängeschloss
Weitere Suchbegriffe: Vorhängeschloss, bügelschloß alu, hangschloss, vorhangschloss stahl, YALE, YE3B/38/119/1/GR, Diebstahlsicherung, vorhängeschloß, vorhaengeschloss
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
5
Frei Haus
ab € 4,37*
€ 5,59*
€ 4,00*
ab € 4,68*
€ 5,59*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,11*
€ 6,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.