|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 102-2236154-MU Herst.-Nr.: RF-4472308 EAN/GTIN: 4064161026633 |
| |
|
|  |  |
 | Renkforce USB 2.0 Adapter [1x USB-C® Stecker - 1x USB 2.0 Buchse Micro-B]
Renkforce USB 2.0 Adapter
USB 2.0 Type-C™ Stecker USB 2.0 Micro-B Buchse Eingang
USB 2.0 Micro-B-Buchse auf Type-C™-Stecker Adapter, ABS-Gehäuse weiß
Technische Daten: Anschluss-Typ: USB 2.0 · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): USB-C® Stecker · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): USB 2.0 Buchse Micro-B · Anwendungsbereiche: USB-Adapter · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Herstellerfarbe: Weiß · Kabel-Anwendung: USB 2.0 · Kabel-Ausführung: Adapter · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Steckerausführung: gerade
Weitere Informationen:  |  | Kabel-Ausführung: | Adapter | Herstellerfarbe: | Weiß | Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): | USB-C® Stecker | Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): | USB 2.0 Buchse Micro-B | Anzahl Anschluss A: | 1 x | Anzahl Anschluss B: | 1 x | Kabel-Anwendung: | USB 2.0 | Steckerausführung: | gerade | Anschluss-Typ: | USB 2.0 | Anwendungsbereiche: | USB-Adapter | Plastikfreie Verpackung: | Plastikfreie Verpackung | Produkt-Art: | USB 2.0 Adapter |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |