Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce RF-4472306 Kabeladapter USB Type A USB Type C Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Renkforce RF-4472306 Kabeladapter USB Type A USB Type C Schwarz
Renkforce RF-4472306 Kabeladapter USB Type A USB Type C Schwarz
Renkforce RF-4472306 Kabeladapter USB Type A USB Type C Schwarz
Renkforce RF-4472306 Kabeladapter USB Type A USB Type C Schwarz
Artikel-Nr.:
     102-2236153-MU
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     RF-4472306
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
USB - USB Adapter
USB auf USB Adapter
USB zu USB Adapter
USB-A zu USB Adapter
Weitere Informationen:
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Plug
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anschluss 1
USB Type A
Anschluss 2
USB Type C
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
Frei Haus
ab € 1,74*
€ 3,56*
Lager 102
3235
1
Frei Haus
ab € 2,20*
€ 3,57*
8 Tage
1000
9
€ 6,99*
ab € 3,01*
€ 4,67*
10
€ 6,95*
ab € 4,96*
€ 6,74*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.