Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102-2236153-BP Herst.-Nr.: RF-4472306 EAN/GTIN: 4064161026626 |
| |
|
|  |  |
 | Renkforce USB 3.1 Gen 1 (USB3.0) Adapter [1x USB 3.1 Gen 1 - 1x USB-C® Buchse]
RENKFORCE USB 3.1 GEN1 A zu Type C Adapter
USB 3.1 GEN1 A-Stecker-Eingang USB 3.1 GEN1 Type-C™ Buchse Ausgang
Ausstattung: Aluminium-Gehäuse.
Technische Daten: Anschluss-Typ: USB · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): USB 3.1 Gen 1 · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): USB-C® Buchse · Anwendungsbereiche: USB-Adapter · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabel-Anwendung: USB 3.1 Gen 1 (USB3.0) · Kabel-Ausführung: Adapter · Plastikfreie Verpackung: PlastikfreieVerpackung · Steckerausführung: gerade
Weitere Informationen:  |  | Kabel-Ausführung: | Adapter | Herstellerfarbe: | Schwarz | Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): | USB 3.1 Gen 1 | Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): | USB-C® Buchse | Anzahl Anschluss A: | 1 x | Anzahl Anschluss B: | 1 x | Kabel-Anwendung: | USB 3.1 Gen 1 (USB3.0) | Steckerausführung: | gerade | Anschluss-Typ: | USB | Anwendungsbereiche: | USB-Adapter | Plastikfreie Verpackung: | PlastikfreieVerpackung | Produkt-Art: | USB 3.1 Gen 1 (USB3.0) Adapter |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (4) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,00* | ab € 3,48* | € 5,65* |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 3,61* | € 5,66* |  |  |  |  | | |  | | 7 |  | € 6,95* | ab € 6,39* | € 8,88* |  |  |  | | 7 Tage |  | | 4 |  | € 6,99* | ab € 6,15* | € 9,07* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|