Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102-2236152-BP Herst.-Nr.: RF-4472304 EAN/GTIN: 4064161026619 |
| |
|
|  |  |
 | Renkforce USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0) Adapter [1x USB-C® Stecker - 1x USB 3.2 Gen 2 Buchse A (USB 3.1)]
Renkforce USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0) Adapter
USB 3.1 GEN1 Type-C™-Stecker-Eingang USB 3.1 GEN1 A Buchse Ausgang
Technische Daten: Anschluss-Typ: USB-C® · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): USB-C® Stecker · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): USB 3.2 Gen 2 Buchse A (USB 3.1) · Anwendungsbereiche: USB-Adapter · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabel-Anwendung: USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0) · Kabel-Ausführung: Adapter · Maximale Übertragungsrate: 10 GBit/s · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Steckerausführung: gerade
Weitere Informationen:  |  | Kabel-Ausführung: | Adapter | Herstellerfarbe: | Schwarz | Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): | USB-C® Stecker | Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): | USB 3.2 Gen 2 Buchse A (USB 3.1) | Anzahl Anschluss A: | 1 x | Anzahl Anschluss B: | 1 x | Kabel-Anwendung: | USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0) | Steckerausführung: | gerade | Maximale Übertragungsrate: | 10 GBit/s | Anschluss-Typ: | USB-C® | Anwendungsbereiche: | USB-Adapter | Plastikfreie Verpackung: | Plastikfreie Verpackung | Produkt-Art: | USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0) Adapter |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (4) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,00* | ab € 2,66* | € 4,40* |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 2,72* | € 4,41* |  |  |  |  | | |  | | 10 |  | € 6,95* | ab € 4,50* | € 6,14* |  |  |  | | 9 Tage |  | | 6 |  | € 6,99* | ab € 4,77* | € 7,26* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|