Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Eurolite LED-Effektstrahler Anzahl LEDs:8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2236108-BP
Hersteller:
     Eurolite
Herst.-Nr.:
     51914530
EAN/GTIN:
     4026397571820
Suchbegriffe:
Effekt-Strahler
Effektstrahler
eurolite effektstrahler
LED IP FL-8 grün 30°

Mit 8 x 1-W-LED
Wetterfestes Gehäuse (IP56)
Inkl. Montagebügel zur Festinstallation

Setzen Sie Highlights in Haus und Garten. Ideale LED-Leuchte für die Außen- oder Innenbeleuchtung.

Ausstattung:
Äußerst kompaktes und formschönes Gehäuse · Besonders helle Leuchtkraft der LEDs · Erhältlich in 4 LED-Farben mit einem Abstrahlwinkel von 30° · Alternativartikel mit 2 Farbtemperaturen der weißen LEDs: 6400 K oder 3000 K und einem Abstrahlwinkel von 30° oder 60° und 4 LED-Farben mit einem Abstrahlwinkel von 60° auch erhältlich · Anschlussfertig über Netzleitung mit Schutzkontaktstecker · Ansteuerung: plug and play.

Technische Daten:
Anzahl LEDs: 8 · Energieeffizienzklasse: n.rel · Gewicht: 0.96 kg · Leuchtfarbe: Grün · Leuchtfarben: Grün · Leuchtmittel-Typ: LED · Produkt-Art: LED-Effektstrahler · Produktabmessung, Breite: 170 mm · Produktabmessung, Höhe: 150 mm · Produktabmessung, Länge: 50 mm · Weitere technische Daten: Spannungsversorgung: 100-240 V AC, 50/60 Hz · Gesamtanschlusswert: 13 W · Schutzart: IP56 · Schutzklasse: I · Stromanschluss: Festes Stromanschlusskabel mit Schutzkontakt Abstrahlwinkel: 30°· Länge der Anschlussleitung: 0,9 m · Lüfter: Ohne, da konvektionsgekühlt · Farbe: Transparent · Gehäusefarbe: Schwarz · LED: 8 x high-power 1 W G grün

Weitere Informationen:
Leuchtfarbe:
Grün
Produktabmessung, Höhe:
150 mm
Produktabmessung, Länge:
50 mm
Produktabmessung, Breite:
170 mm
Energieeffizienzklassen-Bereich (max.):
D
Energieeffizienzklassen-Bereich (min.):
A+++
1c. Marke:
Eurolite
Leuchtmittel-Typ:
LED
Leuchtfarben:
Grün
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Anzahl LEDs:
8
Gewicht:
0.96 kg
Produkt-Art:
LED-Effektstrahler
Weitere Suchbegriffe: Eurolite, 51914530, LED-Licht, Bühnenlicht, Deko-Licht
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
€ 4,00*
ab € 39,89*
€ 45,67*
Frei Haus
ab € 119,48*
€ 126,57*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,67*
€ 52,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,73*
€ 50,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,30*
€ 47,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,56*
€ 47,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,89*
€ 46,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
300575
ab € 8,39*
Sonstiges
Hawa
1008272
ab € 6,25*
Sonstiges
Hawa
1008273
ab € 8,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.