Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

AC Multilader


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Conrad
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  102-223598-BP
Hersteller:  Carson
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  4016138190908
Suchbegriffe:
Ladegerät NiMH NICD
Artikeltext: Carson Ladestation Multi-Lader 230 V Netzspannung 2 bis 6 Zellen Dieser äußerst kostengünstige Multi-Lader ist genau das Richtige für Sie, um Ihre NiCd/NiMH Akkus zuverlässig aufzuladen. Für den stationären Einsatz. Ausstattung: 6 Ladeausgänge mit 50/60/60/140/180/600 mA zum gleichzeitigen Laden von Akku-Packs von 2 bis zu max. 6 Zellen (7,2 V). Ladeanzeige über LED. Technische Daten: Anzahl Ladekanäle/-schächte: 6 Betriebsspannung: 230 V/50 Hz Geeignet für Zellen: 2 - 6 Zellen Ladestrom max.: 600 mA Passender Akku: NiCdNiMH. Lieferumfang: Ladegerät Anleitung.. 1 St. Systemvoraussetzungen: Ladegerät Anleitung. . .
... > 22 - Akkus / Batterien / Ladegeräte > Akkupack-Ladetechnik > Akkupack-Ladegeräte
Weitere Suchbegriffe: AC Multilader
Angebote (1)
Versand
Netto
Conrad
€ 4,16*
€ 11,14*
Preise von Conrad
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,14*
€ 13,26
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
ab € 258,62*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG