Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Obsbot Tail AI Camera AI-Kamera 12.4 Megapixel Opt. Zoom: 3.5 x inkl. Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     102-2235776-BP
Hersteller:
     Obsbot
Herst.-Nr.:
     230113
EAN/GTIN:
     6971889230113
Suchbegriffe:
Akku Camcorder
Akkus für Camcorder
Akkus für Videokameras
Camcorder Akku
Tail Auto-Director AI 360° Kamera

Weltweite erste Auto-Director AI-Kamera
Leistungsstarke App
Erweiterte Algorithmen
AI-Tracking
Präzise Gestensteuerung
Bis zu 120 Minuten Aufnahmezeit

OBSBOT Tail ist die weltweit erste Auto-Director AI-Kamera. Mit ihrer hochwertigen Hardware, einer leistungsstarken App und erweiterten Algorithmen bietet sie Videoproduzenten aufregende, neue Funktionen. Verfolgen und zeichnen Sie Bewegungen in jeder beliebigen Umgebung in 4K auf!

Leistungsstarker Chip
OBSBOT Tail verwendet einen HiSilicon Hi3559A-Chip mit unglaublicher 5 TFLOPS-Rechenleistung! Dies ermöglicht die Unterstützung von Premium-Bildgebungstechnologien wie HDR10/3DLUT/3DNR etc.

AI-Tracking
OBSBOT Tail sorgt für ein stabiles und reibungsloses, fortschrittliches AI-Tracking - selbst bei schlechten Lichtverhältnissen, schwierigen Winkeln und bunten Hintergründen. Die brandneue Sharlock-Technologie hilft, verlorene Ziele auch unter extremen Aufnahmebedingungen wieder schnell zu finden.

Einfach festhalten
Die Tap Lock-Technologie ermöglicht das Festhalten des Aufnahmeziels mit nur einer Berührung!

Präzise Gestensteuerung
OBSBOT Tail ist die weltweit erste Videokamera mit integrierter, hochpräziser Gestensteuerung - selbst unter komplexen Umständen wie unterschiedlichen Aufnahmewinkeln, verschiedenen Hintergründen und schwierigen Lichtverhältnissen. Sie brauchen keine Taste zu drücken oder Ihren Ablauf zu unterbrechen.

Starke Austattung
OBSBOT Tail zeichnet Videos in 4K/60fps UHD auf und ist mit 10 optischen Linsen sowie einem integrierten 1/2.3" Sony CMOS-Sensor ausgestattet.

Toben Sie sich aus
OBSBOT Tail's einzigartiger 360° lock-freier Gimbal ermöglicht es Ihnen, Ihrer Kreativität freien Lauf zu lassen und die Grenzen herkömmlicher Videotechnik zu überschreiten.

Butterweiche Aufnahmen
Der stabile und effiziente 3-Achsen-Gimbal und die patentierte Extrasmooth-Technologie sorgen für ein reibungsloses Videoerlebnis.

Livestreaming
OBSBOT Tail unterstützt das Live-Streaming auf Youtube, Twitch, LiveMe etc.

Akkulaufzeit
Der intelligente 1850mAh-Akku bietet Ihnen bis zu 120 Minuten Aufnahmezeit!

Ausstattung:
Objektiv F/2.4-5.0, 4-14 mm · 10 optische Linsen (4 HOYA aspherical Linsen) · Zoom 3.5 x optischer Zoom · 2x digitaler Zoom · Sensors 1/2.3“ Sony CMOS · Megapixel 12.4 MP · Fotoauflösung 12 MP · Fotoformat jpeg, RAW (geplant) · Speicherbedarf für ein einzelnes Fotos 3-5 MB · Videoauflösung 4K 60fps / 4K 30fps / 1080P 60fps / 1080P 30 fps / 1080P 240 fps(Slowmotion) etc. · Videoformat mp4, LOG (geplant) · Speicherbedarf für Video pro Minute 800 MB-1 GB (4K 60fps) · ISO-Bereich 100-3200 (Foto/Video) · Audioeingang 3-PIN 3.5mm Klinkenbuchse · Tonformat ACC 48kHz · Stabilisierung Mechanischer 3-Achsen Gimbal · Stabilisierungsbereich Schwenken: 360° (uneingeschränkt) · Rollachse: -45 bis 135° · Kippachse: -50° bis 50° · Stabilisierungsschwankung ±0.05° · Kompatible mit iOS / Android Geräte · Wifi 2.4 GHz / 5 GHz · MicroSD Karte UHS-I(V30) oder schneller empfohlen · Format: exFAT(FAT64) · Max. Speicherkapazität: 512 GB · Ladeanschluss USB Typ C · Batteriekapazität 1850 mAh, 11.1 V · Betriebsdauer bis zu 120 Mnuten

Technische Daten:
Anschluss: USB Typ C · Auflösung Pixel: 12.4 Megapixel · Auflösung Video optisch: 4096 x 2160 Pixel · Blendenwerte: F/2.4-5.0 · Dig. Zoom: 2 x · Gewicht: 610 g · Opt. Zoom: 3.5 x · Produkt-Art: AI-Kamera · Produktabmessung, Breite: 185.7 mm · Produktabmessung, Höhe: 86.7 mm · Produktabmessung, Tiefe: 85.5 mm · Serie (Digitalkameras): Obsbot Tail · Set (Digicam): inkl. Akku · Speicherkapazität: 512 GB · Stromversorgung: 11,1 V

Lieferumfang:
Inkl. Micro SD Karte · USB Type-Kabel · Bedienungsanleitung

Weitere Informationen:
Blendenwerte:
F/2.4-5.0
Pixelklasse:
10 - 14.9 Megapixel
Set (Digicam):
inkl. Akku
Produktabmessung, Tiefe:
85.5 mm
Produktabmessung, Höhe:
86.7 mm
Produktabmessung, Breite:
185.7 mm
1c. Marke:
Obsbot
Serie (Digitalkameras):
Obsbot Tail
Speicherkapazität:
512 GB
Anschluss:
USB Typ C
Auflösung Video optisch:
4096 x 2160 Pixel
Auflösung Pixel:
12.4 Megapixel
Stromversorgung:
11,1 V
Dicke (von Tiefe):
> 4 cm cm
Gewicht:
610 g
Gewichtsklasse Digicams:
> 500 g g
Dig. Zoom:
2 x
Opt. Zoom:
3.5 x
Produkt-Art:
AI-Kamera

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Videokameraakku, Akku für Digitalkamera / Camcorder, Akku für Video-Digitalkamera, Digitalkamera / Camcorder Akku, Kameraakku, 6971889230113, Obsbot, 230113, Tail AI Camera, Fotoapparat
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 529,16*
€ 610,43*
Lager 102
Frei Haus
ab € 576,38*
€ 610,43*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 610,43*
€ 708,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 600,21*
€ 696,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 576,38*
€ 668,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Hama
00005610
ab € 7,35*
Sonstiges
Kaiser Fototechnik
6076
ab € 4,10*
Sonstiges
SanDisk
SDSQXAF-032G-GN6MA
ab € 7,47*
Sonstiges
Ballpod
537004
ab € 17,68*
Sonstiges
Renkforce
RF-4534317
ab € 2,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.