Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

HP Z4 G4 Tower Workstation Intel® Xeon® W W-2225 56 GB 512 GB SSD Nvidia Quadro P2200 Windows® 10 Pro 64 Bit


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2235395-BP
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     9LM38EA#ABD
EAN/GTIN:
     194850248610
Suchbegriffe:
Komplett-PC
Komplettsystem
Komplettsysteme
PC-Komplettsystem
HP Z4 G4 Tower Workstation

Intel® Xeon® W W-2225 (4 x 4.1 GHz / max. 4.6 GHz) Prozessor
512 GB SSD / 56 GB DDR4-RAM Arbeitsspeicher

Nvidia Quadro P2200 5 GB Grafikkarte
Windows® 10 Pro 64 Bit

Die meistverkaufte Performance-Workstation von HP

Die für Konstruktion und Visualisierung perfekt geeignete, beliebteste Workstation von HP bietet eine bahnbrechende Leistung für ein breites Spektrum von Anwendungen. Mit einer Auswahl von Intel® Xeon®- oder Core™ X-Prozessoren und Unterstützung für zwei hochleistungsfähige Grafikkarten erhalten Sie genau das, was Sie benötigen.

Großer Funktionsumfang

Die Z4 ist ihrer Zeit weit voraus und mit mehr Standardfunktionen ausgestattet als jede andere Workstation von HP mit einem Einzelprozessor. Dank der vielfältigen Konfigurationsmöglichkeiten können Sie genau die Komponenten wählen, die Ihre Leistungsanforderungen erfüllen.

Kraftpaket für die Visualisierung

Sie können Ihr Projekt jederzeit visualisieren, da Sie die Möglichkeit haben, nahtlos zwischen 3D-CAD-, Rendering- und Simulationsanwendungen zu wechseln. Die Z4 kann problemlos Aufgaben bewältigen, die Hochfrequenzverarbeitung, mehrere Kerne und hochleistungsfähige Grafikkarten erfordern – für einen optimierten Designprozess.

Die sichersten Workstations von HP

Erweiterte Sicherheitsfunktionen sind standardmäßig auf jeder Z4 verfügbar. Verlassen Sie sich darauf, dass Ihr Gerät, Ihre Identität und Ihre Daten sicher sind, dank Sicherheitssoftware wie HP Client Security Suite Gen3 und HP Sure StartGen3, das über ein BIOS mit automatischer Fehlerbehebung verfügt.

Technische Daten:
Anzahl Arbeitsspeichersteckplätze: 8 · Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports: 2 x · Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 2: 2 x · Arbeitsspeicher / Max. Aufrüstung: 256 GB · Arbeitsspeicher / Takt: 2933 MHz · Arbeitsspeicher / Typ: DDR4-RAM · Arbeitsspeicherkapazität: 56 GB · Betriebssystem / Version: Windows® 10 Pro 64 Bit · Farbe: Schwarz · Gewicht: 10.2 kg · Grafikkarten Speicher: 5 GB · Grafikkarten Typ: Nvidia Quadro · Grafikkarten-Modell: P2200 · Integriertes Laufwerk: DVD-Brenner · Leistung Netzteil: 1000 W · Produkt-Art: Workstation · Produktabmessung, Breite: 38.6 cm · Produktabmessung, Höhe: 44.5 cm · Produktabmessung, Tiefe: 16.9 cm · Prozessor / Anzahl Kerne: 4 x · Prozessor / Cache: 8 MB · Prozessor / Model: W-2225 · Prozessor / Serie: Intel® Xeon® W · Prozessor / Taktfrequenz: 4.1 GHz · Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.): 4.6 GHz · Raid-Level: 0,1,5,10 · SSD 1 Anschluss: SSD SATA III (600 MB/s) · SSD 1 Kapazität: 512 GB · SSD 1 Typ: SSD · SSD Kapazität (Gesamt): 512 GB · Schnittstellen (Computer/Multimedia): USB 3.1 (Gen 2),LAN (10/100/1000 MBit/s)

Hinweis:
HDMI® ist eine eingetragene Marke der HDMI Licensing L.L.C.
Die Produktabbildung kann von den technischen Daten abweichen.
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
16.9 cm
Produktabmessung, Höhe:
44.5 cm
Produktabmessung, Breite:
38.6 cm
Integriertes Laufwerk:
DVD-Brenner
Prozessor-Taktfrequenz:
4 x 4.1 GHz / max. 4.6 GHz
Arbeitsspeicher (Titel):
56 GB RAM
SSD 1 (Titel):
512 GB SSD
SSD 1 Typ:
SSD
SSD Kapazität (Gesamt):
512 GB
1c. Marke:
HP
Grafikkarten Speicher:
5 GB
Grafikkarten Typ:
Nvidia Quadro
Anzahl Arbeitsspeichersteckplätze:
8
Prozessor / Anzahl Kerne:
4 x
Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 2:
2 x
Farbfamilie (neu):
schwarz
Grafikkarten-Modell:
P2200
Grafikkarten Speicher-Typ:
GDDR5X-RAM
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
USB 3.1 (Gen 2) | LAN (10/100/1000 MBit/s)
Prozessor / Marke:
Intel
Prozessor / Serie:
Intel® Xeon® W
Raid-Level:
0 | 1 | 5 | 10
Arbeitsspeicher / Takt:
2933 MHz
Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.):
4.6 GHz
Betriebssystem / Version:
Windows® 10 Pro 64 Bit
Leistung Netzteil:
1000 W
Prozessor / Taktfrequenz:
4.1 GHz
Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports:
2 x
Arbeitsspeicherkapazität:
56 GB
Arbeitsspeicher / Max. Aufrüstung:
256 GB
Arbeitsspeicher / Typ:
DDR4-RAM
SSD 1 Kapazität:
512 GB
SSD 1 Anschluss:
SSD SATA III (600 MB/s)
Prozessor / Model:
W-2225
Gewicht:
10.2 kg
Prozessor / Cache:
8 MB
Produkt-Art:
Workstation
Weitere Suchbegriffe: Server, Workstation, hp server tower, hp komplett-pc, tower server, HP, 9LM38EA#ABD, Z4 G4 Tower, N/A
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Einzelpreis
^
pro Stück
Frei Haus
€ 2.135,82*
pro Stück
Frei Haus
€ 2.153,01*
pro Stück
Frei Haus
€ 2.157,52*
pro Stück
Frei Haus
€ 2.205,94*
Lager 102
pro Stück
Frei Haus
€ 2.298,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.298,30*
€ 2.666,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HP
3PL82AT
ab € 107,78*
Zubehör
HP
3PL81AT
ab € 60,18*
Zubehör
HP
1ME43AT
ab € 95,82*
Zubehör
HP
3ME25AT
ab € 147,78*
Zubehör
NewStar
CPU-W100BLACK
ab € 25,60*
Zubehör
NewStar
CPU-D025BLACK
ab € 14,54*
Zubehör
HP
2TF08AA
ab € 158,16*
Zubehör
HP
6YT68AA
ab € 310,74*
Zubehör
HP
Z0B15AT
ab € 252,29*
Zubehör
HP
Z0B15AA
ab € 299,35*
Zubehör
HP
Z0B14AA
ab € 479,41*
Zubehör
HP
3PL81AA
ab € 61,51*
Zubehör
HP
3PL82AA
ab € 107,30*
Zubehör
HP
1XD86AA
ab € 282,04*
Zubehör
HP
1XD84AT
ab € 79,49*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.