Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

HP t740 Thin Client Desktop PC AMD Ryzen Embedded V1756B 8 GB 128 GB SSD AMD Radeon Vega Graphics Vega 8 Windows® 10 I


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2235381-BP
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     6TV74EA#ABD
EAN/GTIN:
     194441808407
Suchbegriffe:
Built-In PC
Embedded Computer
Embedded PC
Slot-In PC
HP t740 Thin Client Desktop PC

AMD Ryzen Embedded V1756B (4 x 3.25 GHz / max. 3.6 GHz) Prozessor
128 GB SSD / 8 GB DDR4-RAM Arbeitsspeicher

AMD Radeon Vega Graphics Vega 8 Grafikkarte
Windows® 10 IoT Enterprise

Der Thin Client speziell für grafikintensive Arbeitsabläufe.

Der HP t740 Thin Client, unser leistungsstärkster Desktop-Thin Client, der bis zu sechs 4K-Displays unterstützt, stellt für Ihre grafikintensiven, virtuellen, Cloud- und lokalen Computerumgebungen eine herausragende Leistung bereit.

Der HP t740 Thin Client, unser leistungsstärkster Desktop-Thin Client, der bis zu sechs 4K-Displays unterstützt, stellt für Ihre grafikintensiven Computerumgebungen eine herausragende Leistung bereit.

Ultimative Power und Leistung

Bearbeiten Sie mithilfe des extrem leistungsfähigen AMD Ryzen™ Embedded V1756B Prozessors und schnellen Systemspeichers blitzschnell anspruchsvolle Arbeitslasten . Rendern Sie Inhalte nahtlos mit Unterstützung für bis zu sechs UHD-/4K-Displays.

Zuverlässige Sicherheit

Verschlüsseln Sie Daten bei der Übertragung zwischen Systemspeicher und Prozessor. Schützen Sie die Firmware und sperren Sie den Zugriff mit einem inhärent sicheren Thin Client, der mit AMD Memory Guard, einem integrierten Betriebssystem und einer NIST SP800-193-Komponente ausgestattet ist.

Nach Maß gefertigt – speziell für Sie

Profitieren Sie von einem genau auf Ihre geschäftlichen Bedürfnisse abgestimmten Thin Client mit konfigurierbarem PCIe-Steckplatz, der moderne Grafik, mehrere Displays, Netzwerkoptionen und optionale Anschlüsse unterstützt.

Software mit Mehrwert

Mit der integrierten Software, die unsere Thin Clients funktionsstark, reaktionsschnell und zuverlässig macht, können Sie Ihre Geräte remote einrichten und bereitstellen, die WLAN-Netzwerkleistung steigern und Multimediadateien in hoher Qualität genießen.

Technische Daten:
Anzahl Arbeitsspeichersteckplätze: 2 · Anzahl Grafikkarten: 2 · Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports: 1 x · Anzahl USB Typ A 2.0: 2 x · Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 1: 3 x · Arbeitsspeicher / Max. Aufrüstung: 32 GB · Arbeitsspeicher / Takt: 2400 MHz · Arbeitsspeicher / Typ: DDR4-RAM · Arbeitsspeicherkapazität: 8 GB · Betriebssystem / Version: Windows® 10 IoT Enterprise · Bluetooth Version: 5.0 · Gewicht: 1.33 kg · Grafikkarten Typ: AMD Radeon Vega Graphics · Grafikkarten-Modell: Vega 8 · Herstellerfarbe: Schwarz · Leistung Netzteil: 90 W · Produkt-Art: Desktop PC · Produktabmessung, Breite: 5 cm · Produktabmessung, Höhe: 21 cm · Produktabmessung, Tiefe: 21 cm · Prozessor / Anzahl Kerne: 4 x · Prozessor / Cache: 2 MB · Prozessor / Model: V1756B · Prozessor / Serie: AMD Ryzen Embedded · Prozessor / Taktfrequenz: 3.25 GHz · Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.): 3.6 GHz · SSD 1 Anschluss: eMMC · SSD 1 Kapazität: 128 GB · SSD 1 Typ: SSD · SSD Kapazität (Gesamt): 128 GB · Schnittstellen (Computer/Multimedia): USB 2.0,USB 3.1 (Gen 1),DisplayPort,Wi-Fi 5 (IEEE 802.11 ac/n/g/b/a),LAN (10/100/1000 MBit/s),Kopfhörer/Mikrofon Kombi (3.5 mm Klinke) · Schnittstellen: DisplayPort: 4 x

Hinweis:
HDMI® ist eine eingetragene Marke der HDMI Licensing L.L.C.
Die Produktabbildung kann von den technischen Daten abweichen.
Weitere Informationen:
Bluetooth Version:
5.0
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
21 cm
Produktabmessung, Höhe:
21 cm
Produktabmessung, Breite:
5 cm
Prozessor-Taktfrequenz:
4 x 3.25 GHz / max. 3.6 GHz
Arbeitsspeicher (Titel):
8 GB RAM
SSD 1 (Titel):
128 GB SSD
SSD 1 Typ:
SSD
SSD Kapazität (Gesamt):
128 GB
1c. Marke:
HP
Grafikkarten Typ:
AMD Radeon Vega Graphics
Schnittstellen: DisplayPort:
4 x
Anzahl Grafikkarten:
2
Anzahl Arbeitsspeichersteckplätze:
2
Prozessor / Anzahl Kerne:
4 x
Anzahl USB Typ A 2.0:
2 x
Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 1:
3 x
Farbe:
schwarz
Grafikkarten-Modell:
Vega 8
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
USB 2.0 | USB 3.1 (Gen 1) | DisplayPort | Wi-Fi 5 (IEEE 802.11 ac/n/g/b/a) | LAN (10/100/1000 MBit/s) | Kopfhörer/Mikrofon Kombi (3.5 mm Klinke)
Prozessor / Marke:
AMD
Prozessor / Serie:
AMD Ryzen Embedded
Arbeitsspeicher / Takt:
2400 MHz
Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.):
3.6 GHz
Betriebssystem / Version:
Windows® 10 IoT Enterprise
Leistung Netzteil:
90 W
Prozessor / Taktfrequenz:
3.25 GHz
Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports:
1 x
Integrierte Lautsprecher:
Ja
Arbeitsspeicherkapazität:
8 GB
Arbeitsspeicher / Max. Aufrüstung:
32 GB
Arbeitsspeicher / Typ:
DDR4-RAM
SSD 1 Kapazität:
128 GB
SSD 1 Anschluss:
eMMC
Prozessor / Model:
V1756B
Gewicht:
1.33 kg
Prozessor / Cache:
2 MB
Produkt-Art:
Desktop PC
Weitere Suchbegriffe: Thin Client, ThinClient, Zero Client, ZeroClient, hp embedded pc, HP, 6TV74EA#ABD, t740 Thin Client, PC, PCs
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 827,28*
€ 832,98*
Frei Haus
ab € 873,69*
€ 878,24*
Frei Haus
ab € 880,77*
€ 885,10*
Lager 102
Frei Haus
ab € 934,87*
€ 937,38*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 937,38*
€ 1.087,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 934,87*
€ 1.084,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Brennenstuhl
1150610314
ab € 11,83*
Sonstiges
Brennenstuhl
1150610318
ab € 17,92*
Sonstiges
Cherry
JK-1600DE-2
ab € 26,62*
Sonstiges
Microsoft
PN7-00003
ab € 19,08*
Sonstiges
Microsoft
79G-05056
ab € 111,17*
Sonstiges
3M
7000081613
ab € 36,91*
Sonstiges
Brennenstuhl
1506950
ab € 5,02*
Sonstiges
Iiyama
GB2530HSU-B1
ab € 127,73*
Sonstiges
Iiyama
B2283HS-B3
ab € 120,65*
Sonstiges
Iiyama
B2791QSU-B1
ab € 233,97*
Sonstiges
Logitech
920-003056
ab € 21,50*
Sonstiges
Logitech
920-008168
ab € 27,10*
Sonstiges
Logitech
910-003726
ab € 19,99*
Sonstiges
Logitech
910-004909
ab € 21,27*
Sonstiges
Kensington
62384
ab € 6,69*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.