Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

HP EliteDesk 705 G5 Desktop PC AMD Ryzen 7 Pro 3700 8 GB 256 GB SSD AMD Radeon RX 550X Windows® 10 Pro 64 Bit


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2235360-BP
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     9PJ98EA#ABD
EAN/GTIN:
     194850256899
Suchbegriffe:
Komplett-PC
Komplettsystem
Komplettsysteme
PC-Komplettsystem
HP EliteDesk 705 G5 Desktop PC

AMD Ryzen 7 Pro 3700 (8 x 3.6 GHz / max. 4.4 GHz) Prozessor
256 GB SSD / 8 GB DDR4-RAM Arbeitsspeicher

AMD Radeon RX 550X Grafikkarte
Windows® 10 Pro 64 Bit

Erweiterbare Leistung in einem kompakten Formfaktor

Genau richtig für Großunternehmen: Der leistungsstarke HP EliteDesk 705 SFF bietet beeindruckenden Mehrwert durch hohe Leistung, Erweiterbarkeit, Verwaltungsfreundlichkeit und zuverlässige Sicherheit für den modernen Arbeitsplatz.

Schnelle und zuverlässige Leistung

Profitieren Sie von der hohen Leistung eines AMD Ryzen™ PRO Prozessors, zuverlässigem Datenspeicher und schnellem Arbeitsspeicher.

Erweiterungsmöglichkeiten, dank denen sich Ihre Investition wirklich auszahlt

Konfigurieren Sie das platzsparende Design des erweiterbaren HP EliteDesk 705 SFF mit zwei Einschüben und zwei Steckplätzen sowie zwei weiteren M.2-Steckplätzen für Datenspeicher, einem M.2-Steckplatz für WLAN/BT und 11 USB-Anschlüssen.

Mehr Sicherheit und Verwaltungsfreundlichkeit

Sichern Sie sich einen PC mit HP Sure Start für AMD, HP Sure Run, HP Manageability Integration Kit, Microsoft System Center Configuration Manager und HP Sure Sense. Vereinfachen Sie das Gerätemanagement mit AMD DASH und KVM-Unterstützung (nur BIOS).

Langfristige Zuverlässigkeit

Dieser PC bietet zahlreiche Funktionen und wurde für eine lange Lebensdauer mit bis zu 18 Monaten Plattformstabilität entwickelt. Er hat 120.000 Stunden des HP Total Test Process durchlaufen und ist darauf ausgelegt, Tests nach MIL-STD 810G zu bestehen.

Technische Daten:
Anzahl Arbeitsspeichersteckplätze: 4 · Anzahl Grafikkarten: 2 · Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports: 1 x · Anzahl USB Typ A 2.0: 2 x · Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 1: 6 x · Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 2: 2 x · Arbeitsspeicher / Takt: 2666 MHz · Arbeitsspeicher / Typ: DDR4-RAM · Arbeitsspeicherkapazität: 8 GB · Betriebssystem / Version: Windows® 10 Pro 64 Bit · Farbe: Schwarz · Gewicht: 4.53 kg · Grafikkarten Typ: AMD Radeon · Grafikkarten-Modell: RX 550X · Integriertes Laufwerk: DVD-Brenner · Leistung Netzteil: 180 W · Produkt-Art: Desktop PC · Produktabmessung, Breite: 9.5 cm · Produktabmessung, Höhe: 29.6 cm · Produktabmessung, Tiefe: 27 cm · Prozessor / Anzahl Kerne: 8 x · Prozessor / Cache: 32 MB · Prozessor / Model: 3700 · Prozessor / Serie: AMD Ryzen 7 Pro · Prozessor / Taktfrequenz: 3.6 GHz · Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.): 4.4 GHz · SSD 1 Anschluss: PCIe NVM Express · SSD 1 Kapazität: 256 GB · SSD 1 Typ: SSD · SSD Kapazität (Gesamt): 256 GB · Schnittstellen (Computer/Multimedia): USB 2.0,USB 3.1 (Gen 1),USB 3.1 (Gen 2),DisplayPort,LAN (10/100/1000 MBit/s) · Schnittstellen: DisplayPort: 2 x

Hinweis:
HDMI® ist eine eingetragene Marke der HDMI Licensing L.L.C.
Die Produktabbildung kann von den technischen Daten abweichen.
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
27 cm
Produktabmessung, Höhe:
29.6 cm
Produktabmessung, Breite:
9.5 cm
Integriertes Laufwerk:
DVD-Brenner
Prozessor-Taktfrequenz:
8 x 3.6 GHz / max. 4.4 GHz
Arbeitsspeicher (Titel):
8 GB RAM
SSD 1 (Titel):
256 GB SSD
SSD 1 Typ:
SSD
SSD Kapazität (Gesamt):
256 GB
1c. Marke:
HP
Grafikkarten Typ:
AMD Radeon
Schnittstellen: DisplayPort:
2 x
Anzahl Grafikkarten:
2
Anzahl Arbeitsspeichersteckplätze:
4
Prozessor / Anzahl Kerne:
8 x
Anzahl USB Typ A 2.0:
2 x
Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 1:
6 x
Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 2:
2 x
Farbfamilie (neu):
schwarz
Grafikkarten-Modell:
RX 550X
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
USB 2.0 | USB 3.1 (Gen 1) | USB 3.1 (Gen 2) | DisplayPort | LAN (10/100/1000 MBit/s)
Prozessor / Marke:
AMD
Prozessor / Serie:
AMD Ryzen 7 Pro
Arbeitsspeicher / Takt:
2666 MHz
Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.):
4.4 GHz
Betriebssystem / Version:
Windows® 10 Pro 64 Bit
Leistung Netzteil:
180 W
Prozessor / Taktfrequenz:
3.6 GHz
Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports:
1 x
Arbeitsspeicherkapazität:
8 GB
Arbeitsspeicher / Typ:
DDR4-RAM
SSD 1 Kapazität:
256 GB
SSD 1 Anschluss:
PCIe NVM Express
Prozessor / Model:
3700
Gewicht:
4.53 kg
Prozessor / Cache:
32 MB
Conrad Green Flag:
1
Nachhaltigkeit / Umweltverträglichkeit:
TCO Certified
Produkt-Art:
Desktop PC
Weitere Suchbegriffe: hp komplett-pc, HP, 9PJ98EA#ABD, EliteDesk 705 G5, N/A, PC
Angebote (11)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 1,00*
ab € 1.011,31*
€ 1.013,23*
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.018,61*
€ 1.020,48*
pro Stück
€ 4,49*
ab € 1.033,28*
€ 1.035,15*
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.038,66*
€ 1.040,42*
Lager 102
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.110,09*
€ 1.111,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.111,38*
€ 1.289,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.110,09*
€ 1.287,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HP
3EJ57AA
ab € 67,72*
Zubehör
NewStar
CPU-W100BLACK
ab € 26,35*
Zubehör
NewStar
CPU-D025BLACK
ab € 14,50*
Zubehör
HP
5JW82AA
ab € 90,26*
Zubehör
HP
5LH79AA
ab € 171,11*
Zubehör
HP
3TK85AA
ab € 39,67*
Zubehör
HP
3TK85AT
ab € 38,46*
Zubehör
HP
P1N68AA
ab € 115,01*
Zubehör
HP
3TK83AA
ab € 113,94*
Zubehör
HP
3TK83AT
ab € 228,93*
Zubehör
HP
3TK87AA
ab € 64,04*
Zubehör
HP
3TK87AT
ab € 66,40*
Zubehör
HP
2DW53AA
ab € 21,36*
Zubehör
HP
2DW52AA
ab € 31,31*
Zubehör
HP
2SC67AA
ab € 22,26*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.