Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

HP EliteDesk 705 G4 Desktop PC AMD Ryzen 7 Pro 2700 8 GB 512 GB SSD AMD Radeon RX 550 Windows® 10 Pro 64 Bit


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2235357-BP
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     9PJ97EA#ABD
EAN/GTIN:
     194850256875
Suchbegriffe:
Drucker Speicher
Druckerspeicher
Komplett-PC
Komplettsystem
HP EliteDesk 705 G4 Desktop PC

AMD Ryzen 7 Pro 2700 (8 x 3.2 GHz / max. 4.1 GHz) Prozessor
512 GB SSD / 8 GB DDR4-RAM Arbeitsspeicher

AMD Radeon RX 550 Grafikkarte
Windows® 10 Pro 64 Bit

Ausgewogene Leistung und Erweiterbarkeit

Der für den Einsatz in Großunternehmen konzipierte HP EliteDesk 705 MT ist einer unserer sichersten PCs, der in einem neuen platzsparenden und eleganten Design ein erstklassiges Preis-Leistungs-Verhältnis mit der Leistungsfähigkeit und Erweiterbarkeit vereint, die hochproduktive Mitarbeiter von heute benötigen.

Der HP EliteDesk 705 MT vereint erstklassiges Preis-Leistungs-Verhältnis, Rechenleistung und Sicherheit in einem einfach zu verwaltenden, erweiterbaren und eleganten PC für den modernen Arbeitsplatz.

Überragende Leistung und ein verbessertes visuelles Erlebnis

Profitieren Sie von der bahnbrechenden Leistung der neuesten 65 W AMD Ryzen™ 3 PRO- und Ryzen™ 5 PRO-Prozessoren oder steigern Sie die Leistung mit dem optionalen 95 W AMD Ryzen™ 7 PRO-Prozessor mit bis zu 8 Cores, 16 Threads und separaten High-End-Grafikkarten zum Anzeigen von VR-Inhalten.

Erweiterungsmöglichkeiten, dank denen sich Ihre Investition wirklich auszahlt

Der HP EliteDesk 705 MT bietet vier Einschübe und vier Steckplätze für Erweiterungen, darunter einen doppelt breiten Steckplatz in Dreiviertellänge für High-End-Grafikkarten. Plus zwei zusätzliche M.2-Steckplätze und zahlreiche konfigurierbare Anschlüsse.

Hohes Maß an Sicherheit, leistungsstarke Verwaltungsfunktionen

Profitieren Sie von leistungsstarkem Schutz und vereinfachtem Management. HP Sure Start Gen4 schützt vor BIOS-Angriffen und das HP Manageability Integration Kit ermöglicht die einfache Geräteverwaltung über den Microsoft System Center Configuration Manager.

Zuverlässigkeit auf lange Sicht

Dieser sofort einsatzbereite PC wurde für eine lange Lebensdauer konzipiert und bietet Plattformstabilität über 18 Monate. Er durchlief im Rahmen des HP Total Test Process 120.000 Teststunden und wurde so konzipiert, dass er Tests nach dem Militärstandard MIL-STD 810G erfüllt. Optional bietet er einen austauschbaren Staubfilter.

Technische Daten:
Anzahl Arbeitsspeichersteckplätze: 4 · Anzahl Grafikkarten: 5 · Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports: 1 x · Anzahl USB Typ A 2.0: 6 x · Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 1: 4 x · Arbeitsspeicher / Takt: 2666 MHz · Arbeitsspeicher / Typ: DDR4-RAM · Arbeitsspeicherkapazität: 8 GB · Betriebssystem / Version: Windows® 10 Pro 64 Bit · Gewicht: 7.14 kg · Grafikkarten Typ: AMD Radeon · Grafikkarten-Modell: RX 550 · Herstellerfarbe: Schwarz · Integriertes Laufwerk: DVD-Brenner · Leistung Netzteil: 400 W · Produkt-Art: Desktop PC · Produktabmessung, Breite: 17 cm · Produktabmessung, Höhe: 33.8 cm · Produktabmessung, Tiefe: 27.4 cm · Prozessor / Anzahl Kerne: 8 x · Prozessor / Cache: 16 MB · Prozessor / Model: 2700 · Prozessor / Serie: AMD Ryzen 7 Pro · Prozessor / Taktfrequenz: 3.2 GHz · Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.): 4.1 GHz · SSD 1 Anschluss: PCIe NVM Express · SSD 1 Kapazität: 512 GB · SSD 1 Typ: SSD · SSD Kapazität (Gesamt): 512 GB · Schnittstellen (Computer/Multimedia): USB 2.0,USB 3.1 (Gen 1),DisplayPort,USB-C™,LAN (10/100/1000 MBit/s) · Schnittstellen: DisplayPort: 2 x · Schnittstellen: USB-C™: 1 x

Hinweis:
HDMI® ist eine eingetragene Marke der HDMI Licensing L.L.C.
Die Produktabbildung kann von den technischen Daten abweichen.
Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
27.4 cm
Produktabmessung, Höhe:
33.8 cm
Produktabmessung, Breite:
17 cm
Integriertes Laufwerk:
DVD-Brenner
Prozessor-Taktfrequenz:
8 x 3.2 GHz / max. 4.1 GHz
Arbeitsspeicher (Titel):
8 GB RAM
SSD 1 (Titel):
512 GB SSD
SSD 1 Typ:
SSD
SSD Kapazität (Gesamt):
512 GB
1c. Marke:
HP
Grafikkarten Typ:
AMD Radeon
Schnittstellen: DisplayPort:
2 x
Anzahl Grafikkarten:
5
Anzahl Arbeitsspeichersteckplätze:
4
Prozessor / Anzahl Kerne:
8 x
Anzahl USB Typ A 2.0:
6 x
Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 1:
4 x
Schnittstellen: USB-C™:
1 x
Farbe:
schwarz
Grafikkarten-Modell:
RX 550
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
USB 2.0 | USB 3.1 (Gen 1) | DisplayPort | USB-C™ | LAN (10/100/1000 MBit/s)
Prozessor / Marke:
AMD
Prozessor / Serie:
AMD Ryzen 7 Pro
Arbeitsspeicher / Takt:
2666 MHz
Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.):
4.1 GHz
Betriebssystem / Version:
Windows® 10 Pro 64 Bit
Leistung Netzteil:
400 W
Prozessor / Taktfrequenz:
3.2 GHz
Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports:
1 x
Arbeitsspeicherkapazität:
8 GB
Arbeitsspeicher / Typ:
DDR4-RAM
SSD 1 Kapazität:
512 GB
SSD 1 Anschluss:
PCIe NVM Express
Prozessor / Model:
2700
Gewicht:
7.14 kg
Prozessor / Cache:
16 MB
Nachhaltigkeit / Umweltverträglichkeit:
TCO Certified
Produkt-Art:
Desktop PC
Weitere Suchbegriffe: Komplettsysteme, PC-Komplettsystem, hp komplett-pc, HP, 9PJ97EA#ABD, EliteDesk 705 G4, PC, PCs
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
Frei Haus
ab € 983,55*
€ 984,31*
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.010,25*
€ 1.010,91*
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.010,26*
€ 1.010,92*
pro Paket
€ 1,00*
ab € 1.018,95*
€ 1.019,61*
Lager 102
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.154,52*
€ 1.156,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.156,07*
€ 1.341,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.154,52*
€ 1.339,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
NewStar
CPU-M100BLACK
ab € 16,61*
Zubehör
NewStar
CPU-W100BLACK
ab € 26,45*
Zubehör
NewStar
CPU-D025BLACK
ab € 14,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.