Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

HP EliteDesk 705 G5 Mini Desktop AMD 3400G (4 x 3.7 GHz / max. 4.2 GHz) 8 GB RAM 256 GB SSD


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2235352-BP
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     8RM62EA#ABD
EAN/GTIN:
     194850176067
Suchbegriffe:
Komplett-PC
Komplettsystem
Komplettsysteme
PC-Komplettsystem
HP Mini Desktop EliteDesk 705 G5

Prozessor: AMD Ryzen 5 Pro 3400G (4 x 3.7 GHz / max. 4.2 GHz)
Arbeitsspeicher: 8 GB RAM
Speicherkapazität: 256 GB SSD
Grafik: AMD Radeon Vega Graphics Vega 11
Windows® 10 Pro 64 Bit

Freuen Sie sich auf Top-Leistung und erstklassige Flexibilität – mit einem AMD-basierten Mini der Business-Klasse.

Erleben Sie unseren leistungsstärksten AMD-basierten USFF Desktop-PC der Business-Klasse. Der HP EliteDesk 705 Desktop Mini bietet integrierte Sicherheits- und Verwaltungsfunktionen in einem kompakten Design, das sich ideal in Ihr modernes Arbeitsumfeld einfügt.

Erleben Sie unseren leistungsstärksten AMD-basierten USFF Desktop-PC der Business-Klasse: Der HP EliteDesk 705 Desktop Mini begeistert durch integrierte Sicherheits- und Verwaltungsfunktionen und ein kompaktes Design, das sich ideal in Ihr modernes Arbeitsumfeld einfügt.

Ein Mini-PC nur in der Größe

Jetzt bekommen Sie jede Challenge in den Griff – mit einem AMD Ryzen™ PRO Prozessor und leistungsstarkem Speicher.

Bauen Sie um Ihren Mini ein Universum auf.

Erweitern Sie Ihre Möglichkeiten mit optionalem HP Mini Zubehör, das die Anbringung und Sicherung Ihres PCs vereinfacht. Sparen Sie Platz, indem Sie Ihren Mini hinter einem HP EliteDisplay fixieren und optimieren Sie die Verkabelung mit USB-C™ sowie der optionalen HP Netzteilhalterung.

Verbesserte Daten- und Gerätesicherheit

Holen Sie sich einen extrem sicheren PC, der durch die umfassende HP Security Suite geschützt ist. Bewahren Sie Ihren Mini und Ihr Netzkabel in der optionalen HP Lock Box sicher auf und machen Sie sich die Geräteverwaltung mit AMD DASH und KVM (BIOS) Unterstützung noch leichter.

Technische Daten:
Anzahl Arbeitsspeichersteckplätze: 2 · Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 1: 5 x · Arbeitsspeicher / Takt: 2666 MHz · Arbeitsspeicher / Typ: DDR4-RAM · Arbeitsspeicherkapazität: 8 GB · Betriebssystem / Version: Windows® 10 Pro 64 Bit · Bluetooth Version: 5.0 · Gewicht: 1.26 kg · Grafikkarten Typ: AMD Radeon Vega Graphics · Grafikkarten-Modell: Vega 11 · Leistung Netzteil: 90 W · Produkt-Art: Mini Desktop · Produktabmessung, Breite: 17.7 cm · Produktabmessung, Höhe: 3.4 cm · Produktabmessung, Tiefe: 17.5 cm · Prozessor / Anzahl Kerne: 4 x · Prozessor / Cache: 4 MB · Prozessor / Model: 3400G · Prozessor / Serie: AMD Ryzen 5 Pro · Prozessor / Taktfrequenz: 3.7 GHz · Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.): 4.2 GHz · SSD 1 Anschluss: PCIe NVM Express · SSD 1 Kapazität: 256 GB · SSD 1 Typ: SSD · SSD Kapazität (Gesamt): 256 GB · Schnittstellen (Computer/Multimedia): USB 3.1 (Gen 1),DisplayPort,Wi-Fi 6 (IEEE 802.11 ax/ac/n/g/b/a) · Schnittstellen: DisplayPort: 2 x

Hinweis:
HDMI® ist eine eingetragene Marke der HDMI Licensing L.L.C.
Die Produktabbildung kann von den technischen Daten abweichen.
Weitere Informationen:
Bluetooth Version:
5.0
Produktabmessung, Tiefe:
17.5 cm
Produktabmessung, Höhe:
3.4 cm
Produktabmessung, Breite:
17.7 cm
Prozessor-Taktfrequenz:
4 x 3.7 GHz / max. 4.2 GHz
Arbeitsspeicher (Titel):
8 GB RAM
SSD 1 (Titel):
256 GB SSD
SSD 1 Typ:
SSD
SSD Kapazität (Gesamt):
256 GB
1c. Marke:
HP
Grafikkarten Typ:
AMD Radeon Vega Graphics
Schnittstellen: DisplayPort:
2 x
Anzahl Arbeitsspeichersteckplätze:
2
Prozessor / Anzahl Kerne:
4 x
Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 1:
5 x
Grafikkarten-Modell:
Vega 11
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
USB 3.1 (Gen 1) | DisplayPort | Wi-Fi 6 (IEEE 802.11 ax/ac/n/g/b/a)
Prozessor / Marke:
AMD
Prozessor / Serie:
AMD Ryzen 5 Pro
Arbeitsspeicher / Takt:
2666 MHz
Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.):
4.2 GHz
Betriebssystem / Version:
Windows® 10 Pro 64 Bit
Leistung Netzteil:
90 W
Prozessor / Taktfrequenz:
3.7 GHz
Arbeitsspeicherkapazität:
8 GB
Arbeitsspeicher / Typ:
DDR4-RAM
SSD 1 Kapazität:
256 GB
SSD 1 Anschluss:
PCIe NVM Express
Prozessor / Model:
3400G
Gewicht:
1.26 kg
Prozessor / Cache:
4 MB
Nachhaltigkeit / Umweltverträglichkeit:
TCO Certified
Produkt-Art:
Mini Desktop
Weitere Suchbegriffe: Nettop, mini-PC, miniPC, hp komplett-pc, HP, 8RM62EA#ABD, EliteDesk 705 G5, HTPC, PC
Angebote (11)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 1,00*
ab € 731,42*
€ 737,54*
pro Stück
€ 4,49*
ab € 738,32*
€ 744,44*
pro Stück
Frei Haus
ab € 768,57*
€ 774,97*
pro Stück
€ 1,93*
ab € 781,27*
€ 787,74*
Lager 102
pro Stück
Frei Haus
ab € 811,97*
€ 818,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 818,69*
€ 949,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 811,97*
€ 941,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HP
3EJ57AA
ab € 70,84*
Zubehör
HP
4VW02AA
ab € 172,23*
Zubehör
NewStar
CPU-W100BLACK
ab € 26,43*
Zubehör
NewStar
CPU-D025BLACK
ab € 14,49*
Zubehör
HP
P1N68AA
ab € 115,36*
Zubehör
HP
3TK86AA
ab € 51,67*
Zubehör
HP
3TK86AT
ab € 36,43*
Zubehör
HP
QY777A6
ab € 328,42*
Zubehör
HP
2DW53AA
ab € 21,30*
Zubehör
HP
2DW52AA
ab € 31,41*
Zubehör
HP
N3R87AT#ABD
ab € 16,56*
Zubehör
HP
N3R87AA#ABD
ab € 15,63*
Zubehör
HP
N3R88AA#ABD
ab € 32,03*
Zubehör
HP
N3R87AA#ABZ
ab € 19,99*
Zubehör
HP
N3R87AA#ABE
ab € 20,05*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.