Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

HP 260 G3 Mini Desktop Intel i5-7200U (2 x 2.5 GHz / max. 3.1 GHz) 8 GB RAM 256 GB SSD


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2235349-BP
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     9LB61EA#ABD
EAN/GTIN:
     194850053443
Suchbegriffe:
Drucker Speicher
Druckerspeicher
Komplett-PC
Komplettsystem
HP Mini Desktop 260 G3

Prozessor: Intel Core i5 i5-7200U (2 x 2.5 GHz / max. 3.1 GHz)
Arbeitsspeicher: 8 GB RAM
Speicherkapazität: 256 GB SSD
Grafik: Intel HD Graphics 620
Windows® 10 Pro 64 Bit

Kleines Gerät, große Leistung, günstiger Preis

Der ultrakompakte HP 260 Desktop Mini PC fügt sich mit seinem überarbeiteten, ansprechenden Erscheinungsbild harmonisch in den modernen Arbeitsplatz ein. Er überzeugt durch ein platzsparendes Design und einem attraktiven Preis für Ihr expandierendes Unternehmen.

Der ultrakompakte HP 260 Desktop Mini fügt sich mit seinem neuen, ansprechenden Erscheinungsbild harmonisch in den modernen Arbeitsplatz ein und präsentiert sich als zuverlässiger und kostengünstiger PC, der den Anforderungen Ihres expandierenden Unternehmens gerecht wird.

Hohe Verarbeitungsleistung

Optimieren Sie die Leistung in expandierenden Unternehmen mit einem Intel® Core™ Prozessor der 7. Generation, optionalem Intel® Optane™ Speicher, bis zu 32 GB DDR4-Speicher und zuverlässigen Speichermedien, z. B. Solid-State- und Festplattenlaufwerke.

Vielseitige Funktionen in kompaktem Design

Das kompakte Design des Desktop Mini, die flexiblen Befestigungsmöglichkeiten und das optionale Zubehör unterstützen vielfältige Verwendungsmöglichkeiten, vom Desktop Computing über öffentliche Computerräume bis hin zu digitalen Beschilderungen.

Sorgenfreies Arbeiten ohne Zusatzkosten

Holen Sie sich den preisgünstigen Desktop Mini mit dem Zubehör, das Sie benötigen, und den stromsparenden Prozessoren, die zu einem geringeren Energieverbrauch beitragen.

Kompatibilität mit vorhandenen Systemen

Verringern Sie die Kosten und verwenden Sie auch weiterhin Ihre kompatiblen Geräte mit standardmäßiger Unterstützung von VGA- und seriellen Anschlüssen.

Technische Daten:
Anzahl Arbeitsspeichersteckplätze: 2 · Anzahl Grafikkarten: 2 · Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports: 1 x · Anzahl USB Typ A 2.0: 2 x · Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 1: 4 x · Arbeitsspeicher / Takt: 2133 MHz · Arbeitsspeicher / Typ: DDR4-RAM · Arbeitsspeicherkapazität: 8 GB · Betriebssystem / Version: Windows® 10 Pro 64 Bit · Farbe: Schwarz · Gewicht: 1.25 kg · Grafikkarten Typ: Intel HD Graphics · Grafikkarten-Modell: 620 · Leistung Netzteil: 65 W · Produkt-Art: Mini Desktop · Produktabmessung, Breite: 17.7 cm · Produktabmessung, Höhe: 3.4 cm · Produktabmessung, Tiefe: 17.5 cm · Prozessor / Anzahl Kerne: 2 x · Prozessor / Cache: 3 MB · Prozessor / Model: i5-7200U · Prozessor / Serie: Intel Core i5 · Prozessor / Taktfrequenz: 2.5 GHz · Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.): 3.1 GHz · SSD 1 Anschluss: PCIe NVM Express · SSD 1 Kapazität: 256 GB · SSD 1 Typ: SSD · SSD Kapazität (Gesamt): 256 GB · Schnittstellen (Computer/Multimedia): USB 2.0,USB 3.1 (Gen 1),HDMI®,VGA,LAN (10/100/1000 MBit/s),Kopfhörer/Mikrofon Kombi (3.5 mm Klinke) · Schnittstellen: HDMI: 1 x · Schnittstellen: VGA: 1 x · Schnittstellen: seriell: 1 x

Hinweis:
HDMI® ist eine eingetragene Marke der HDMI Licensing L.L.C.
Die Produktabbildung kann von den technischen Daten abweichen.
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
17.5 cm
Produktabmessung, Höhe:
3.4 cm
Produktabmessung, Breite:
17.7 cm
Prozessor-Taktfrequenz:
2 x 2.5 GHz / max. 3.1 GHz
Arbeitsspeicher (Titel):
8 GB RAM
SSD 1 (Titel):
256 GB SSD
SSD 1 Typ:
SSD
SSD Kapazität (Gesamt):
256 GB
1c. Marke:
HP
Grafikkarten Typ:
Intel HD Graphics
Schnittstellen: HDMI:
1 x
Schnittstellen: VGA:
1 x
Anzahl Grafikkarten:
2
Anzahl Arbeitsspeichersteckplätze:
2
Prozessor / Anzahl Kerne:
2 x
Anzahl USB Typ A 2.0:
2 x
Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 1:
4 x
Farbfamilie (neu):
schwarz
Grafikkarten-Modell:
620
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
USB 2.0 | USB 3.1 (Gen 1) | HDMI® | VGA | LAN (10/100/1000 MBit/s) | Kopfhörer/Mikrofon Kombi (3.5 mm Klinke)
Prozessor / Marke:
Intel
Prozessor / Serie:
Intel Core i5
Arbeitsspeicher / Takt:
2133 MHz
Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.):
3.1 GHz
Betriebssystem / Version:
Windows® 10 Pro 64 Bit
Leistung Netzteil:
65 W
Prozessor / Taktfrequenz:
2.5 GHz
Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports:
1 x
Schnittstellen: seriell:
1 x
Arbeitsspeicherkapazität:
8 GB
Arbeitsspeicher / Typ:
DDR4-RAM
SSD 1 Kapazität:
256 GB
SSD 1 Anschluss:
PCIe NVM Express
Prozessor / Model:
i5-7200U
Gewicht:
1.25 kg
Prozessor / Cache:
3 MB
Produkt-Art:
Mini Desktop
Weitere Suchbegriffe: Komplettsysteme, PC-Komplettsystem, Nettop, mini-PC, miniPC, hp komplett-pc, HP, 9LB61EA#ABD, 260 G3, N/A, HTPC
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
Frei Haus
ab € 477,31*
€ 484,98*
pro Stück
Frei Haus
ab € 481,35*
€ 489,29*
pro Stück
Frei Haus
ab € 482,14*
€ 490,13*
pro Stück
Frei Haus
ab € 490,30*
€ 498,90*
Lager 102
pro Stück
Frei Haus
ab € 511,49*
€ 521,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 521,80*
€ 605,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 520,29*
€ 603,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 511,49*
€ 593,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
NewStar
CPU-M100BLACK
ab € 16,79*
Zubehör
NewStar
CPU-W100BLACK
ab € 25,54*
Zubehör
NewStar
CPU-D025BLACK
ab € 14,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.