Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

HP ProDesk 400 G5 Mini Desktop Intel i5-9500T (6 x 2.2 GHz / max. 3.7 GHz) 16 GB RAM 512 GB SSD


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2235347-BP
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     9LB62EA#ABD
EAN/GTIN:
     194850071928
Suchbegriffe:
Komplett-PC
Komplettsystem
Komplettsysteme
PC-Komplettsystem
HP Mini Desktop ProDesk 400 G5

Prozessor: Intel Core i5 i5-9500T (6 x 2.2 GHz / max. 3.7 GHz)
Arbeitsspeicher: 16 GB RAM
Speicherkapazität: 512 GB SSD
Grafik: Intel UHD Graphics 630
Windows® 10 Pro 64 Bit

Ein zuverlässiger PC, bereit für die Zukunft

Nutzen Sie einen kompakten, ansprechenden PC, der zu Ihrem modernen Arbeitsplatz passt und eine kostengünstige, zuverlässige Leistung bietet. Der HP ProDesk 400 Desktop Mini enthält darüber hinaus integrierte Verwaltungs- und Sicherheitsfunktionen für Ihr wachsendes Unternehmen.

Der HP ProDesk 400 Desktop Mini ist ein kompakter, ansprechender PC, der eigens für Ihren modernen Arbeitsplatz entwickelt wurde und eine kostengünstige und zuverlässige Leistung für Ihr wachsendes Unternehmen bietet.

Leistungsstarker Performer

Bewältigen Sie all Ihre Projekte mit einem Intel® Prozessor und Speicher mit hoher Kapazität.

Bauen Sie um Ihren Mini ein Universum auf.

Erweitern Sie Ihr Erlebnis mit optionalem HP Mini Zubehör, das die Montage und Sicherung Ihres Geräts vereinfacht. Sparen Sie Platz, indem Sie Ihren Mini hinter einem HP Display montieren. Vereinfachen Sie die Verkabelung mit USB-C™ und der optionalen HP Netzteilhalterung.

HP Sicherheit und Verwaltbarkeit

Verhindern Sie mit HP BIOSphere Gen5 Verstöße gegen die Datensicherheit und Ausfallzeiten und schützen Sie sich mit HP Sure Click vor Angriffen aus dem Internet. Verwenden Sie für die einfache Verwaltung von Geräten den Microsoft System Center Configuration Manager mit dem HP Manageability Integration Kit.

Technische Daten:
Anzahl Arbeitsspeichersteckplätze: 2 · Anzahl Grafikkarten: 2 · Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports: 1 x · Anzahl USB Typ A 2.0: 2 x · Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 1: 3 x · Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 2: 1 x · Arbeitsspeicher / Max. Aufrüstung: 32 GB · Arbeitsspeicher / Takt: 2666 MHz · Arbeitsspeicher / Typ: DDR4-RAM · Arbeitsspeicherkapazität: 16 GB · Betriebssystem / Version: Windows® 10 Pro 64 Bit · Gewicht: 1.25 kg · Grafikkarten Typ: Intel UHD Graphics · Grafikkarten-Modell: 630 · Herstellerfarbe: Schwarz · Leistung Netzteil: 65 W · Produkt-Art: Mini Desktop · Produktabmessung, Breite: 17.7 cm · Produktabmessung, Höhe: 3.4 cm · Produktabmessung, Tiefe: 17.5 cm · Prozessor / Anzahl Kerne: 6 x · Prozessor / Cache: 9 MB · Prozessor / Model: i5-9500T · Prozessor / Serie: Intel Core i5 · Prozessor / Taktfrequenz: 2.2 GHz · Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.): 3.7 GHz · SSD 1 Anschluss: PCIe NVM Express · SSD 1 Kapazität: 512 GB · SSD 1 Typ: SSD · SSD Kapazität (Gesamt): 512 GB · Schnittstellen (Computer/Multimedia): USB 2.0,USB 3.1 (Gen 1),USB 3.1 (Gen 2),DisplayPort,LAN (10/100/1000 MBit/s) · Schnittstellen: DisplayPort: 2 x

Hinweis:
HDMI® ist eine eingetragene Marke der HDMI Licensing L.L.C.
Die Produktabbildung kann von den technischen Daten abweichen.
Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
17.5 cm
Produktabmessung, Höhe:
3.4 cm
Produktabmessung, Breite:
17.7 cm
Prozessor-Taktfrequenz:
6 x 2.2 GHz / max. 3.7 GHz
Arbeitsspeicher (Titel):
16 GB RAM
SSD 1 (Titel):
512 GB SSD
SSD 1 Typ:
SSD
SSD Kapazität (Gesamt):
512 GB
1c. Marke:
HP
Grafikkarten Typ:
Intel UHD Graphics
Schnittstellen: DisplayPort:
2 x
Anzahl Grafikkarten:
2
Anzahl Arbeitsspeichersteckplätze:
2
Prozessor / Anzahl Kerne:
6 x
Anzahl USB Typ A 2.0:
2 x
Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 1:
3 x
Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 2:
1 x
Farbe:
schwarz
Grafikkarten-Modell:
630
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
USB 2.0 | USB 3.1 (Gen 1) | USB 3.1 (Gen 2) | DisplayPort | LAN (10/100/1000 MBit/s)
Prozessor / Marke:
Intel
Prozessor / Serie:
Intel Core i5
Arbeitsspeicher / Takt:
2666 MHz
Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.):
3.7 GHz
Betriebssystem / Version:
Windows® 10 Pro 64 Bit
Leistung Netzteil:
65 W
Prozessor / Taktfrequenz:
2.2 GHz
Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports:
1 x
Arbeitsspeicherkapazität:
16 GB
Arbeitsspeicher / Max. Aufrüstung:
32 GB
Arbeitsspeicher / Typ:
DDR4-RAM
SSD 1 Kapazität:
512 GB
SSD 1 Anschluss:
PCIe NVM Express
Prozessor / Model:
i5-9500T
Gewicht:
1.25 kg
Prozessor / Cache:
9 MB
Nachhaltigkeit / Umweltverträglichkeit:
TCO Certified
Produkt-Art:
Mini Desktop
Weitere Suchbegriffe: Nettop, mini-PC, miniPC, hp komplett-pc, HP, 9LB62EA#ABD, ProDesk 400 G5, HTPC, PC
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 591,41*
€ 607,25*
Frei Haus
ab € 591,42*
€ 607,26*
Frei Haus
ab € 600,17*
€ 616,78*
Frei Haus
ab € 606,95*
€ 624,16*
Lager 102
Frei Haus
ab € 621,21*
€ 639,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 639,61*
€ 741,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 633,78*
€ 735,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 621,21*
€ 720,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HP
3EJ57AA
ab € 70,90*
Zubehör
HP
QY777AA
ab € 6,47*
Zubehör
NewStar
CPU-W100BLACK
ab € 26,45*
Zubehör
NewStar
CPU-D025BLACK
ab € 14,50*
Zubehör
HP
U6578E
ab € 20,46*
Zubehör
HP
U9WV7E
ab € 133,68*
Zubehör
HP
N4G85AA
ab € 36,47*
Zubehör
HP
P1N68AA
ab € 115,04*
Zubehör
HP
3TK86AA
ab € 50,48*
Zubehör
HP
3TK86AT
ab € 35,46*
Zubehör
HP
2DW53AA
ab € 21,35*
Zubehör
HP
2DW52AA
ab € 30,82*
Zubehör
HP
N3R87AT#ABD
ab € 16,45*
Zubehör
HP
N3R87AA#ABD
ab € 15,67*
Zubehör
HP
N3R88AA#ABD
ab € 34,05*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.