Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

HP ProDesk 600 G5 Mini Desktop Intel i7-9700T (8 x 2 GHz / max. 4.3 GHz) 16 GB RAM 512 GB SSD


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2235345-BP
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     8YV25EA#ABD
EAN/GTIN:
     194850048289
Suchbegriffe:
Drucker Speicher
Druckerspeicher
Komplett-PC
Komplettsystem
HP Mini Desktop ProDesk 600 G5

Prozessor: Intel Core i7 i7-9700T (8 x 2 GHz / max. 4.3 GHz)
Arbeitsspeicher: 16 GB RAM
Speicherkapazität: 512 GB SSD
Grafik: Intel UHD Graphics 630
Windows® 10 Pro 64 Bit

Flexible Zuverlässigkeit und Leistung

Der ansprechende und ultrakompakte HP ProDesk 600 Desktop Mini wurde eigens für den modernen Arbeitsplatz entwickelt und präsentiert sich als leistungsstarker und zuverlässiger PC mit einer Leistung und Sicherheit sowie Verwaltungsfunktionen, die die geschäftlichen Anforderungen von mittelständischen bis großen Unternehmen erfüllen.

Der ansprechende und ultrakompakte HP ProDesk 600 Desktop Mini wurde eigens für den modernen Arbeitsplatz entwickelt und präsentiert sich als leistungsstarker und zuverlässiger PC mit einer Leistung und Sicherheit sowie Verwaltungsfunktionen, die die geschäftlichen Anforderungen von mittelständischen bis großen Unternehmen erfüllen.

Sofort einsatzfähig

Erledigen Sie Ihre Arbeit mit einem Intel® Prozessor und einem schnellen Speicher mit hoher Kapazität.

Platzierung ganz nach Bedarf

Erweitern Sie Ihr Erlebnis mit optionalem HP Mini Zubehör, das die Montage und Sicherung Ihres Geräts vereinfacht. Sparen Sie Platz, indem Sie Ihren Mini hinter einem HP Display montieren. Vereinfachen Sie die Verkabelung mit USB-C™ und der optionalen HP Netzteilhalterung.

Auf sicherem Fundament gebaut

Schützen Sie Ihren PC vom BIOS bis zum Browser mit verwaltungsfreundlichen hardwaregestützten Sicherheitslösungen von HP mit automatischer Fehlerbehebung, einschließlich HP Sure Start Gen5, HP Sure Click und HP Client Security Manager.

Technische Daten:
Anzahl Arbeitsspeichersteckplätze: 2 · Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports: 1 x · Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 1: 3 x · Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 2: 3 x · Arbeitsspeicher / Takt: 2666 MHz · Arbeitsspeicher / Typ: DDR4-RAM · Arbeitsspeicherkapazität: 16 GB · Betriebssystem / Version: Windows® 10 Pro 64 Bit · Bluetooth Version: 5.0 · Gewicht: 1.25 kg · Grafikkarten Typ: Intel UHD Graphics · Grafikkarten-Modell: 630 · Herstellerfarbe: Schwarz · Leistung Netzteil: 65 W · Produkt-Art: Mini Desktop · Produktabmessung, Breite: 17.7 cm · Produktabmessung, Höhe: 3.4 cm · Produktabmessung, Tiefe: 17.5 cm · Prozessor / Anzahl Kerne: 8 x · Prozessor / Cache: 12 MB · Prozessor / Model: i7-9700T · Prozessor / Serie: Intel Core i7 · Prozessor / Taktfrequenz: 2 GHz · Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.): 4.3 GHz · SSD 1 Anschluss: PCIe NVM Express · SSD 1 Kapazität: 512 GB · SSD 1 Typ: SSD · SSD Kapazität (Gesamt): 512 GB · Schnittstellen (Computer/Multimedia): USB 3.1 (Gen 1),USB 3.1 (Gen 2),DisplayPort,HDMI®,WLAN 802.11 b/g/n/ac,LAN (10/100/1000 MBit/s) · Schnittstellen: DisplayPort: 2 x · Schnittstellen: HDMI: 1 x

Hinweis:
HDMI® ist eine eingetragene Marke der HDMI Licensing L.L.C.
Die Produktabbildung kann von den technischen Daten abweichen.
Weitere Informationen:
Bluetooth Version:
5.0
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
17.5 cm
Produktabmessung, Höhe:
3.4 cm
Produktabmessung, Breite:
17.7 cm
Prozessor-Taktfrequenz:
8 x 2 GHz / max. 4.3 GHz
Arbeitsspeicher (Titel):
16 GB RAM
SSD 1 (Titel):
512 GB SSD
SSD 1 Typ:
SSD
SSD Kapazität (Gesamt):
512 GB
1c. Marke:
HP
Grafikkarten Typ:
Intel UHD Graphics
Schnittstellen: DisplayPort:
2 x
Schnittstellen: HDMI:
1 x
Anzahl Arbeitsspeichersteckplätze:
2
Prozessor / Anzahl Kerne:
8 x
Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 1:
3 x
Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 2:
3 x
Farbe:
schwarz
Grafikkarten-Modell:
630
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
USB 3.1 (Gen 1) | USB 3.1 (Gen 2) | DisplayPort | HDMI® | WLAN 802.11 b/g/n/ac | LAN (10/100/1000 MBit/s)
Prozessor / Marke:
Intel
Prozessor / Serie:
Intel Core i7
Arbeitsspeicher / Takt:
2666 MHz
Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.):
4.3 GHz
Betriebssystem / Version:
Windows® 10 Pro 64 Bit
Leistung Netzteil:
65 W
Prozessor / Taktfrequenz:
2 GHz
Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports:
1 x
Arbeitsspeicherkapazität:
16 GB
Arbeitsspeicher / Typ:
DDR4-RAM
SSD 1 Kapazität:
512 GB
SSD 1 Anschluss:
PCIe NVM Express
Prozessor / Model:
i7-9700T
Gewicht:
1.25 kg
Prozessor / Cache:
12 MB
Nachhaltigkeit / Umweltverträglichkeit:
TCO Certified
Produkt-Art:
Mini Desktop
Weitere Suchbegriffe: Komplettsysteme, PC-Komplettsystem, Nettop, mini-PC, miniPC, hp komplett-pc, HP, 8YV25EA#ABD, ProDesk 600 G5, HTPC, PC
Angebote (11)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
Frei Haus
ab € 932,01*
€ 935,23*
pro Stück
Frei Haus
ab € 957,56*
€ 959,76*
pro Stück
Frei Haus
ab € 964,39*
€ 965,26*
pro Paket
€ 1,00*
ab € 1.000,84*
€ 1.001,83*
Lager 102
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.118,74*
€ 1.119,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.119,61*
€ 1.298,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.118,74*
€ 1.297,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
NewStar
CPU-M100BLACK
ab € 16,66*
Zubehör
NewStar
CPU-W100BLACK
ab € 26,43*
Zubehör
NewStar
CPU-D025BLACK
ab € 14,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.