Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

HP ProDesk 405 G4 Desktop PC AMD Ryzen 3 Pro 2200G 4 GB 128 GB SSD AMD Radeon Vega Graphics Vega 8 Windows® 10 Pro 64


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2235341-BP
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     9UG17EA#ABD
EAN/GTIN:
     194850215551
Suchbegriffe:
Komplett-PC
Komplettsystem
Komplettsysteme
PC-Komplettsystem
HP ProDesk 405 G4 Desktop PC

AMD Ryzen 3 Pro 2200G (4 x 3.5 GHz / max. 3.7 GHz) Prozessor
128 GB SSD / 4 GB DDR4-RAM Arbeitsspeicher

AMD Radeon Vega Graphics Vega 8 Grafikkarte
Windows® 10 Pro 64 Bit

Starke Leistung für Unternehmen

Der platzsparende, attraktiv designte HP 405 SFF ist maßgeschneidert für moderne Arbeitsplätze. Er bietet die Leistung und die Sicherheit, die hochproduktive Unternehmen heute erwarten.

Eine starke Option

Bringen Sie Top-Leistung in Ihr Unternehmen – mit einem AMD Ryzen™ PRO Prozessor. Und holen Sie noch mehr heraus durch echte Speicher- und Grafik-Power.

Anschluss-Hub

11 USB-Anschlüsse (u. a. einer für USB Type-C™) machen den HP 405 G4 SFF zum Hub für alle Ihre Geräte im Büro.

Auf sicherem Fundament gebaut

Schützen Sie Ihren PC vor Sicherheitsbedrohungen – über die Benutzeroberfläche des HP Client Security Manager können Sie bequem alle Vorkehrungen treffen. Via HP BIOSphere der 4. Generation erhalten Sie automatische Updates. HP Sure Click schützt Sie, wenn Sie online gehen.

Langfristige Zuverlässigkeit

Dieser PC ist sofort für Sie startklar. Wir haben ihn für eine lange Lebensdauer und optimale Plattformstabilität ausgelegt. 120.000 Teststunden im HP Total Test Process gewährleisten höchste Robustheit.

Technische Daten:
Anzahl Arbeitsspeichersteckplätze: 4 · Anzahl Grafikkarten: 5 · Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports: 1 x · Anzahl USB Typ A 2.0: 6 x · Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 1: 4 x · Arbeitsspeicher / Takt: 2666 MHz · Arbeitsspeicher / Typ: DDR4-RAM · Arbeitsspeicherkapazität: 4 GB · Betriebssystem / Version: Windows® 10 Pro 64 Bit · Gewicht: 4.53 kg · Grafikkarten Typ: AMD Radeon Vega Graphics · Grafikkarten-Modell: Vega 8 · Herstellerfarbe: Schwarz · Integriertes Laufwerk: DVD-Brenner · Leistung Netzteil: 180 W · Produkt-Art: Desktop PC · Produktabmessung, Breite: 9.5 cm · Produktabmessung, Höhe: 29.6 cm · Produktabmessung, Tiefe: 27 cm · Prozessor / Anzahl Kerne: 4 x · Prozessor / Cache: 4 MB · Prozessor / Model: 2200G · Prozessor / Serie: AMD Ryzen 3 Pro · Prozessor / Taktfrequenz: 3.5 GHz · Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.): 3.7 GHz · SSD 1 Anschluss: PCIe NVM Express · SSD 1 Kapazität: 128 GB · SSD 1 Typ: SSD · SSD Kapazität (Gesamt): 128 GB · Schnittstellen (Computer/Multimedia): USB 2.0,USB 3.1 (Gen 1),DisplayPort,USB-C™,LAN (10/100/1000 MBit/s) · Schnittstellen: DisplayPort: 2 x · Schnittstellen: USB-C™: 1 x

Hinweis:
HDMI® ist eine eingetragene Marke der HDMI Licensing L.L.C.
Die Produktabbildung kann von den technischen Daten abweichen.
Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
27 cm
Produktabmessung, Höhe:
29.6 cm
Produktabmessung, Breite:
9.5 cm
Integriertes Laufwerk:
DVD-Brenner
Prozessor-Taktfrequenz:
4 x 3.5 GHz / max. 3.7 GHz
Arbeitsspeicher (Titel):
4 GB RAM
SSD 1 (Titel):
128 GB SSD
SSD 1 Typ:
SSD
SSD Kapazität (Gesamt):
128 GB
1c. Marke:
HP
Grafikkarten Typ:
AMD Radeon Vega Graphics
Schnittstellen: DisplayPort:
2 x
Anzahl Grafikkarten:
5
Anzahl Arbeitsspeichersteckplätze:
4
Prozessor / Anzahl Kerne:
4 x
Anzahl USB Typ A 2.0:
6 x
Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 1:
4 x
Schnittstellen: USB-C™:
1 x
Farbe:
schwarz
Grafikkarten-Modell:
Vega 8
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
USB 2.0 | USB 3.1 (Gen 1) | DisplayPort | USB-C™ | LAN (10/100/1000 MBit/s)
Prozessor / Marke:
AMD
Prozessor / Serie:
AMD Ryzen 3 Pro
Arbeitsspeicher / Takt:
2666 MHz
Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.):
3.7 GHz
Betriebssystem / Version:
Windows® 10 Pro 64 Bit
Leistung Netzteil:
180 W
Prozessor / Taktfrequenz:
3.5 GHz
Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports:
1 x
Arbeitsspeicherkapazität:
4 GB
Arbeitsspeicher / Typ:
DDR4-RAM
SSD 1 Kapazität:
128 GB
SSD 1 Anschluss:
PCIe NVM Express
Prozessor / Model:
2200G
Gewicht:
4.53 kg
Prozessor / Cache:
4 MB
Nachhaltigkeit / Umweltverträglichkeit:
TCO Certified
Produkt-Art:
Desktop PC
Weitere Suchbegriffe: hp komplett-pc, HP, 9UG17EA#ABD, ProDesk 405 G4, PC, PCs
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
Frei Haus
ab € 353,06*
€ 358,40*
pro Stück
Frei Haus
ab € 382,55*
€ 387,94*
pro Stück
Frei Haus
ab € 382,57*
€ 387,96*
pro Stück
€ 4,49*
ab € 395,67*
€ 400,67*
Lager 102
pro Stück
Frei Haus
ab € 485,03*
€ 491,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 491,55*
€ 570,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 490,88*
€ 569,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 485,03*
€ 562,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
NewStar
CPU-M100BLACK
ab € 16,66*
Zubehör
NewStar
CPU-W100BLACK
ab € 26,43*
Zubehör
NewStar
CPU-D025BLACK
ab € 14,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.